VHM-Radiusfräser, DIN 6527L, lang, Zweischneider, mit verstärktem Schaft
Fräser VHM DIN 6527L Z2 2xD 30° Typ N TiAlN HB
FRS-RADI-WN-L-VHM-TN-D8,0MM
Art.-Nr. 5443301377
EAN 4055375921272
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittlerer bis hoher Festigkeit. Besonders zum Kopierfräsen geeignet.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 7517 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Harter und zäher Werkstoff |
Durchmesser (d1) | 8 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 8 mm |
Normen | DIN 6527 |
Baulänge | Lang |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HB |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | TiAlN |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Länge (l1) | 63 mm |
Spannutlänge (l2) | 16 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 2 STK |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Stähle > 45 HRC |
| Schnittwerte für Schlichten Kopieren | ||||||||
| Für Ø 2 - 12 | ||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||
| Ø 2 - 3,9 | Ø 4 - 5,9 | Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 12 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 190 | 0,018 | 0,035 | 0,061 | 0,071 | 0,081 |
| 500-850 N/mm² | E | 170 | 0,018 | 0,035 | 0,061 | 0,071 | 0,081 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 170 | 0,018 | 0,035 | 0,061 | 0,071 | 0,081 |
| 850-1000 N/mm² | E | 140 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | 0,051 | 0,061 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 170 | 0,018 | 0,035 | 0,061 | 0,071 | 0,081 |
| 700-850 N/mm² | E | 160 | 0,018 | 0,035 | 0,061 | 0,071 | 0,081 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 140 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | 0,051 | 0,061 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 120 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | 0,051 | 0,061 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 170 | 0,018 | 0,035 | 0,061 | 0,071 | 0,081 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | 0,051 | 0,061 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | 0,051 | 0,061 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | 0,051 | 0,061 |
| 850-1100 N/mm² | E | 95 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 85 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 80 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
| Gehärtete Stähle | 48 - 55 HRC | - | 65 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 50 | 0,009 | 0,007 | 0,028 | 0,036 | 0,034 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 85 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | 0,051 | 0,061 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | 0,051 | 0,061 |
| < 850 N/mm² | E | 90 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 75 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 50 | 0,009 | 0,007 | 0,023 | 0,036 | 0,034 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 150 | 0,015 | 0,023 | 0,030 | 0,061 | 0,081 |
| > 180 HB | - | 120 | 0,015 | 0,023 | 0,030 | 0,061 | 0,081 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 100 | 0,015 | 0,023 | 0,030 | 0,061 | 0,081 |
| > 260 HB | E | 90 | 0,015 | 0,023 | 0,030 | 0,061 | 0,081 | |
| Graphit | - | - | 150 | 0,015 | 0,023 | 0,030 | 0,061 | 0,081 |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 0,05xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 0,05xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schruppen Kopieren | ||||||||
| Für Ø 2 - 12 | ||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||
| Ø 2 - 3,9 | Ø 4 - 5,9 | Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 12 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 160 | 0,013 | 0,025 | 0,037 | 0,051 | 0,068 |
| 500-850 N/mm² | E | 140 | 0,013 | 0,025 | 0,037 | 0,051 | 0,068 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 140 | 0,013 | 0,025 | 0,037 | 0,051 | 0,068 |
| 850-1000 N/mm² | E | 120 | 0,008 | 0,016 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 140 | 0,013 | 0,025 | 0,037 | 0,051 | 0,068 |
| 700-850 N/mm² | E | 130 | 0,013 | 0,025 | 0,037 | 0,051 | 0,068 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 120 | 0,008 | 0,016 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 110 | 0,008 | 0,016 | 0,025 | 0,032 | 0,039 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 80 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 140 | 0,013 | 0,025 | 0,037 | 0,051 | 0,068 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 100 | 0,008 | 0,016 | 0,025 | 0,032 | 0,039 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 80 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 100 | 0,008 | 0,016 | 0,025 | 0,032 | 0,039 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 80 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 100 | 0,008 | 0,016 | 0,025 | 0,032 | 0,039 |
| 850-1100 N/mm² | E | 80 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 70 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 60 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | 0,028 | 0,034 |
| Gehärtete Stähle | 48 - 55 HRC | E | 60 | 0,009 | 0,018 | 0,027 | 0,036 | 0,045 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 100 | 0,008 | 0,017 | 0,028 | 0,034 | 0,045 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 80 | 0,007 | 0,013 | 0,019 | 0,028 | 0,036 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 70 | 0,007 | 0,013 | 0,019 | 0,028 | 0,036 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 50 | 0,009 | 0,018 | 0,027 | 0,036 | 0,045 |
| < 850 N/mm² | - | 150 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | - | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | - | 100 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
| Gusseisen | < 180 HB | E | 90 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
| > 180 HB | E | 60 | 0,009 | 0,018 | 0,027 | 0,036 | 0,045 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | E | 400 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
| > 260 HB | E | 350 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | |
| Graphit | - | 150 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 0,03xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 0,03xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||