VHM-Radiusfräser, kurz, Dreischneider
Fräser VHM kurz WN Typ N Z3
FRS-RADI-WN-K-VHM-D2,5MM


















Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 7555 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Aluminium |
Durchmesser (d1) | 2,5 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 2,5 mm |
Normen | WN |
Baulänge | Kurz |
Schaftform | Zylindrisch |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | Blank |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Länge (l1) | 38 mm |
Spannutlänge (l2) | 8 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 3 STK |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Aluminium |