Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VHM-Radiusfräser, kurz, Dreischneider

Fräser VHM WN-K Z3 2xD 30° Typ N TiAlN
FRS-RADI-WN-K-VHM-TN-D4,0MM

Art.-Nr. 5443301317

EAN 4055375922194

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VHM-Radiusfräser, kurz, Dreischneider

Art.-Nr. 5443301317

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittlerer bis hoher Festigkeit. Besonders zum Kopierfräsen geeignet.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

7557

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Aluminium

Durchmesser (d1)

4 mm

Schaftdurchmesser (d2)

4 mm

Normen

WN

Baulänge

Kurz

Schaftform

Zylindrisch

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

TiAlN

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

30°

Länge (l1)

40 mm

Spannutlänge (l2)

12 mm

Anzahl Schneiden (Z)

3 STK

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Aluminium

Legende
E = Emulsion ae = 0,05xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 0,05xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kopieren
Für Ø 6 - 12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 12
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 160 0,037 0,051 0,068
500-850 N/mm² E 140 0,037 0,051 0,068
Automatenstähle < 850 N/mm² E 140 0,037 0,051 0,068
850-1000 N/mm² E 120 0,025 0,032 0,039
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 140 0,037 0,051 0,068
700-850 N/mm² E 130 0,037 0,051 0,068
850-1000 N/mm² E 120 0,025 0,032 0,039
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 110 0,025 0,032 0,039
1000-1200 N/mm² E 80 0,023 0,028 0,034
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 140 0,037 0,051 0,068
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 100 0,025 0,032 0,039
1000-1200 N/mm² E 80 0,023 0,028 0,034
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 100 0,025 0,032 0,039
1000-1200 N/mm² E 80 0,023 0,028 0,034
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 100 0,025 0,032 0,039
850-1100 N/mm² E 80 0,023 0,028 0,034
1100-1300 N/mm² E 70 0,023 0,028 0,034
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 60 0,023 0,028 0,034
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1300 N/mm² E 60 0,028 0,034 0,045
Federstähle < 1200 N/mm² E 70 0,019 0,028 0,036
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 100 0,019 0,028 0,036
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 90 0,027 0,036 0,045
< 850 N/mm² - 80 0,034 0,045 0,056
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² - 70 0,034 0,045 0,056
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² - 50 0,034 0,045 0,056
Gusseisen < 180 HB E 150 0,034 0,045 0,056
> 180 HB E 120 0,027 0,036 0,045
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB E 100 0,034 0,045 0,056
> 260 HB E 90 0,034 0,045 0,056
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 60 0,034 0,045 0,056
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 400 0,034 0,045 0,056
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 350 0,034 0,045 0,056
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² - 250 0,034 0,045 0,056
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² - 400 0,034 0,045 0,056
Graphit - 150 0,034 0,045 0,056
Schnittwerte für Schruppen Kopieren
Für Ø 1 - 5,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 1 - 1,9 Ø 2 - 3,9 Ø 4 - 5,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 160 0,006 0,013 0,025
500-850 N/mm² E 140 0,006 0,013 0,025
Automatenstähle < 850 N/mm² E 140 0,006 0,013 0,025
850-1000 N/mm² E 120 0,004 0,008 0,016
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 140 0,006 0,013 0,025
700-850 N/mm² E 130 0,006 0,013 0,025
850-1000 N/mm² E 120 0,004 0,008 0,016
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 110 0,004 0,008 0,016
1000-1200 N/mm² E 80 0,003 0,007 0,014
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 140 0,006 0,013 0,025
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 100 0,004 0,008 0,016
1000-1200 N/mm² E 80 0,003 0,007 0,014
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 100 0,004 0,008 0,016
1000-1200 N/mm² E 80 0,003 0,007 0,014
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 100 0,004 0,008 0,016
850-1100 N/mm² E 80 0,003 0,007 0,014
1100-1300 N/mm² E 70 0,003 0,007 0,014
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 60 0,003 0,007 0,014
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1300 N/mm² E 60 0,004 0,008 0,017
Federstähle < 1200 N/mm² E 70 0,003 0,007 0,013
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 100 0,003 0,007 0,013
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 90 0,005 0,009 0,018
< 850 N/mm² - 80 0,006 0,011 0,023
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² - 70 0,006 0,011 0,023
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² - 50 0,006 0,011 0,023
Gusseisen < 180 HB E 150 0,006 0,011 0,023
> 180 HB E 120 0,005 0,009 0,018
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB E 100 0,006 0,011 0,023
> 260 HB E 90 0,006 0,011 0,023
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 60 0,006 0,011 0,023
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 400 0,006 0,011 0,023
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 350 0,006 0,011 0,023
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² - 250 0,006 0,011 0,023
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² - 400 0,006 0,011 0,023
Graphit - 150 0,006 0,011 0,023
Legende
E = Emulsion ae = 0,03xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 0,03xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schlichten Kopieren
Für Ø 6 - 12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 12
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 190 0,061 0,071 0,081
500-850 N/mm² E 170 0,061 0,071 0,081
Automatenstähle < 850 N/mm² E 170 0,061 0,071 0,081
850-1000 N/mm² E 140 0,041 0,051 0,061
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 170 0,061 0,071 0,081
700-850 N/mm² E 160 0,061 0,071 0,081
850-1000 N/mm² E 140 0,041 0,051 0,061
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 120 0,041 0,051 0,061
1000-1200 N/mm² E 95 0,034 0,045 0,056
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 170 0,061 0,071 0,081
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 120 0,041 0,051 0,061
1000-1200 N/mm² E 95 0,034 0,045 0,056
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 120 0,041 0,051 0,061
1000-1200 N/mm² E 95 0,034 0,045 0,056
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 120 0,041 0,051 0,061
850-1100 N/mm² E 95 0,034 0,045 0,056
1100-1300 N/mm² E 85 0,034 0,045 0,056
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 80 0,034 0,045 0,056
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1300 N/mm² E 50 0,028 0,036 0,034
Federstähle < 1200 N/mm² E 85 0,034 0,045 0,056
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 110 0,041 0,051 0,061
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 110 0,041 0,051 0,061
< 850 N/mm² E 90 0,034 0,045 0,056
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 75 0,034 0,045 0,056
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 50 0,023 0,036 0,034
Gusseisen < 180 HB - 150 0,030 0,061 0,081
> 180 HB - 120 0,030 0,061 0,081
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 100 0,030 0,061 0,081
> 260 HB E 90 0,030 0,061 0,081
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 70 0,023 0,036 0,034
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 800 0,035 0,053 0,071
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 600 0,035 0,053 0,071
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 400 0,035 0,053 0,071
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 800 0,035 0,053 0,071
Graphit - - 150 0,030 0,061 0,081
Schnittwerte für Schlichten Kopieren
Für Ø 1 - 5,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 1 - 1,9 Ø 2 - 3,9 Ø 4 - 5,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 190 0,009 0,018 0,035
500-850 N/mm² E 170 0,009 0,018 0,035
Automatenstähle < 850 N/mm² E 170 0,009 0,018 0,035
850-1000 N/mm² E 140 0,006 0,013 0,025
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 170 0,009 0,018 0,035
700-850 N/mm² E 160 0,009 0,018 0,035
850-1000 N/mm² E 140 0,006 0,013 0,025
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 120 0,006 0,013 0,025
1000-1200 N/mm² E 95 0,006 0,011 0,023
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 170 0,009 0,018 0,035
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 120 0,006 0,013 0,025
1000-1200 N/mm² E 95 0,006 0,011 0,023
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 120 0,006 0,013 0,025
1000-1200 N/mm² E 95 0,006 0,011 0,023
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 120 0,006 0,013 0,025
850-1100 N/mm² E 95 0,006 0,011 0,023
1100-1300 N/mm² E 85 0,006 0,011 0,023
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 80 0,006 0,011 0,023
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1300 N/mm² E 50 0,005 0,009 0,007
Federstähle < 1200 N/mm² E 85 0,006 0,011 0,023
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 110 0,006 0,013 0,025
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 110 0,006 0,013 0,025
< 850 N/mm² E 90 0,006 0,011 0,023
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 75 0,006 0,011 0,023
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 50 0,005 0,009 0,007
Gusseisen < 180 HB - 150 0,008 0,015 0,023
> 180 HB - 120 0,008 0,015 0,023
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 100 0,008 0,015 0,023
> 260 HB E 90 0,008 0,015 0,023
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 70 0,005 0,009 0,007
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 800 0,007 0,013 0,026
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 600 0,007 0,013 0,026
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 400 0,007 0,013 0,026
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 800 0,007 0,013 0,026
Graphit - - 150 0,008 0,015 0,023

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen