Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VHM-Radiusfräser, kurz, Vierschneider

Fräser VHM WN-K Z4 2xD 30° Typ N
FRS-RADI-MINI-WN-K-VHM-D3,0MM

Art.-Nr. 5443301335
EAN 4055375918135

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VHM-Radiusfräser, kurz, Vierschneider

Art.-Nr. 5443301335

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittlerer bis hoher Festigkeit. Besonders zum Kopierfräsen geeignet.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

7075

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Harter und zäher Werkstoff, Aluminium

Durchmesser (d1)

3 mm

Schaftdurchmesser (d2)

3 mm

Normen

WN

Baulänge

Kurz

Schaftform

Zylindrisch

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

Blank

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

30°

Länge (l1)

38 mm

Spannutlänge (l2)

12 mm

Anzahl Schneiden (Z)

4 STK

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Stähle > 45 HRC, Aluminium

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen