Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VHM-Radiusfräser, kurz, Vierschneider

Fräser VHM WN-K Z4 2xD 30° Typ N
FRS-RADI-MINI-WN-K-VHM-D6,0MM

Art.-Nr. 5443301340

EAN 4055375918180

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VHM-Radiusfräser, kurz, Vierschneider

Art.-Nr. 5443301340

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittlerer bis hoher Festigkeit. Besonders zum Kopierfräsen geeignet.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

7075

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Harter und zäher Werkstoff, Aluminium

Durchmesser (d1)

6 mm

Schaftdurchmesser (d2)

6 mm

Normen

WN

Baulänge

Kurz

Schaftform

Zylindrisch

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

Blank

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

30°

Länge (l1)

50 mm

Spannutlänge (l2)

16 mm

Anzahl Schneiden (Z)

4 STK

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Stähle > 45 HRC, Aluminium

Legende
E = Emulsion ae = 0,05xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 0,05xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kopieren
Für Ø 8 - 16
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9 Ø 12 - 16
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 90 0,051 0,068 0,090
500-850 N/mm² E 80 0,051 0,068 0,090
Automatenstähle < 850 N/mm² E 80 0,051 0,068 0,090
850-1000 N/mm² E 65 0,032 0,039 0,051
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 80 0,051 0,068 0,090
700-850 N/mm² E 70 0,051 0,068 0,090
850-1000 N/mm² E 65 0,032 0,039 0,051
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 60 0,032 0,039 0,051
1000-1200 N/mm² E 45 0,028 0,034 0,045
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 80 0,051 0,068 0,090
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 60 0,032 0,039 0,051
1000-1200 N/mm² E 45 0,028 0,034 0,045
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 60 0,032 0,039 0,051
1000-1200 N/mm² E 45 0,028 0,034 0,045
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 60 0,032 0,039 0,051
850-1100 N/mm² E 45 0,028 0,034 0,045
1100-1400 N/mm² E 35 0,028 0,034 0,045
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 30 0,028 0,034 0,045
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 60 0,034 0,045 0,056
Federstähle < 1200 N/mm² E 35 0,028 0,036 0,051
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 60 0,028 0,036 0,051
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 50 0,036 0,045 0,056
< 850 N/mm² - 40 0,045 0,056 0,068
Gusseisen < 180 HB E 80 0,045 0,056 0,068
> 180 HB E 70 0,036 0,045 0,056
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB E 65 0,045 0,056 0,079
> 260 HB E 55 0,045 0,056 0,079
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 230 0,045 0,056 0,079
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 180 0,045 0,056 0,079
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² - 140 0,045 0,056 0,079
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² - 230 0,045 0,056 0,079
Graphit - - 80 0,045 0,056 0,079
Schnittwerte für Schruppen Kopieren
Für Ø 1 - 7,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 1 - 1,9 Ø 2 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 90 0,006 0,013 0,025 0,037
500-850 N/mm² E 80 0,006 0,013 0,025 0,037
Automatenstähle < 850 N/mm² E 80 0,006 0,013 0,025 0,037
850-1000 N/mm² E 65 0,004 0,008 0,016 0,025
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 80 0,006 0,013 0,025 0,037
700-850 N/mm² E 70 0,006 0,013 0,025 0,037
850-1000 N/mm² E 65 0,004 0,008 0,016 0,025
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 60 0,004 0,008 0,016 0,025
1000-1200 N/mm² E 45 0,003 0,007 0,014 0,023
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 80 0,006 0,013 0,025 0,037
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 60 0,004 0,008 0,016 0,025
1000-1200 N/mm² E 45 0,003 0,007 0,014 0,023
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 60 0,004 0,008 0,016 0,025
1000-1200 N/mm² E 45 0,003 0,007 0,014 0,023
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 60 0,004 0,008 0,016 0,025
850-1100 N/mm² E 45 0,003 0,007 0,014 0,023
1100-1400 N/mm² E 35 0,003 0,007 0,014 0,023
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 30 0,003 0,007 0,014 0,023
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 60 0,004 0,008 0,017 0,028
Federstähle < 1200 N/mm² E 35 0,003 0,007 0,013 0,019
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 60 0,003 0,007 0,013 0,019
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 50 0,005 0,009 0,018 0,027
< 850 N/mm² - 40 0,006 0,011 0,023 0,034
Gusseisen < 180 HB E 80 0,006 0,011 0,023 0,034
> 180 HB E 70 0,005 0,009 0,018 0,027
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB E 65 0,006 0,011 0,023 0,034
> 260 HB E 55 0,006 0,011 0,023 0,034
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 230 0,006 0,011 0,023 0,034
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 180 0,006 0,011 0,023 0,034
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² - 140 0,006 0,011 0,023 0,034
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² - 230 0,006 0,011 0,023 0,034
Graphit - - 80 0,006 0,011 0,023 0,034
Legende
E = Emulsion ae = 0,03xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 0,03xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schlichten Kopieren
Für Ø 8 - 16
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9 Ø 12 - 16
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 100 0,071 0,081 0,090
500-850 N/mm² E 90 0,071 0,081 0,090
Automatenstähle < 850 N/mm² E 90 0,071 0,081 0,090
850-1000 N/mm² E 75 0,051 0,061 0,071
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 90 0,071 0,081 0,090
700-850 N/mm² E 85 0,071 0,081 0,090
850-1000 N/mm² E 75 0,051 0,061 0,071
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 70 0,051 0,061 0,071
1000-1200 N/mm² E 60 0,045 0,056 0,068
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 90 0,071 0,081 0,090
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 70 0,051 0,061 0,071
1000-1200 N/mm² E 60 0,045 0,056 0,068
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 70 0,051 0,061 0,071
1000-1200 N/mm² E 60 0,045 0,056 0,068
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 70 0,051 0,061 0,071
850-1100 N/mm² E 60 0,045 0,056 0,068
1100-1400 N/mm² E 45 0,045 0,056 0,068
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 40 0,045 0,056 0,068
Gehärtete Stähle 48 - 55 HRC - 25 0,045 0,056 0,068
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 30 0,036 0,034 0,061
Federstähle < 1200 N/mm² E 45 0,045 0,056 0,068
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 60 0,051 0,061 0,071
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 60 0,051 0,061 0,071
< 850 N/mm² E 50 0,045 0,056 0,068
Gusseisen < 180 HB - 90 0,061 0,081 0,100
> 180 HB - 80 0,061 0,081 0,100
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 70 0,061 0,081 0,100
> 260 HB E 60 0,061 0,081 0,100
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 400 0,053 0,071 0,089
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 300 0,053 0,071 0,089
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 250 0,053 0,071 0,089
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 400 0,053 0,071 0,089
Graphit - - 90 0,061 0,081 0,100
Schnittwerte für Schlichten Kopieren
Für Ø 1 - 7,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 1 - 1,9 Ø 2 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 100 0,009 0,018 0,035 0,061
500-850 N/mm² E 90 0,009 0,018 0,035 0,061
Automatenstähle < 850 N/mm² E 90 0,009 0,018 0,035 0,061
850-1000 N/mm² E 75 0,006 0,013 0,025 0,041
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 90 0,009 0,018 0,035 0,061
700-850 N/mm² E 85 0,009 0,018 0,035 0,061
850-1000 N/mm² E 75 0,006 0,013 0,025 0,041
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 70 0,006 0,013 0,025 0,041
1000-1200 N/mm² E 60 0,006 0,011 0,023 0,034
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 90 0,009 0,018 0,035 0,061
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 70 0,006 0,013 0,025 0,041
1000-1200 N/mm² E 60 0,006 0,011 0,023 0,034
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 70 0,006 0,013 0,025 0,041
1000-1200 N/mm² E 60 0,006 0,011 0,023 0,034
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 70 0,006 0,013 0,025 0,041
850-1100 N/mm² E 60 0,006 0,011 0,023 0,034
1100-1400 N/mm² E 45 0,006 0,011 0,023 0,034
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 40 0,006 0,011 0,023 0,034
Gehärtete Stähle 48 - 55 HRC - 25 0,006 0,011 0,023 0,034
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 30 0,005 0,009 0,007 0,028
Federstähle < 1200 N/mm² E 45 0,006 0,011 0,023 0,034
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 60 0,006 0,013 0,025 0,041
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 60 0,006 0,013 0,025 0,041
< 850 N/mm² E 50 0,006 0,011 0,023 0,034
Gusseisen < 180 HB - 90 0,008 0,015 0,023 0,030
> 180 HB - 80 0,008 0,015 0,023 0,030
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 70 0,008 0,015 0,023 0,030
> 260 HB E 60 0,008 0,015 0,023 0,030
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 400 0,007 0,013 0,026 0,035
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 300 0,007 0,013 0,026 0,035
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 250 0,007 0,013 0,026 0,035
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 400 0,007 0,013 0,026 0,035
Graphit - 90 0,008 0,015 0,023 0,030

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen