VHM-Radiusfräser, kurz, Vierschneider
Fräser VHM WN-K Z4 2xD 30° Typ N TiAlN
FRS-RADI-MINI-WN-K-VHM-TN-D1,0MM
Art.-Nr. 5443301351
EAN 4055375918265
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittlerer bis hoher Festigkeit. Besonders zum Kopierfräsen geeignet.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 7077 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Harter und zäher Werkstoff, Aluminium |
Durchmesser (d1) | 1 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 1 mm |
Normen | WN |
Baulänge | Kurz |
Schaftform | Zylindrisch |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | TiAlN |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Länge (l1) | 38 mm |
Spannutlänge (l2) | 5 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 4 STK |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Stähle > 45 HRC, Aluminium |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 0,05xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 0,05xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schruppen Kopieren | |||||||
| Für Ø 8 - 20 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 11,9 | Ø 12 - 16 | Ø 16,1 - 20 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 160 | 0,051 | 0,068 | 0,090 | 0,113 |
| 500-850 N/mm² | E | 140 | 0,051 | 0,068 | 0,090 | 0,113 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 140 | 0,051 | 0,068 | 0,090 | 0,113 |
| 850-1000 N/mm² | E | 120 | 0,032 | 0,039 | 0,051 | 0,068 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 140 | 0,051 | 0,068 | 0,090 | 0,113 |
| 700-850 N/mm² | E | 130 | 0,051 | 0,068 | 0,090 | 0,113 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 120 | 0,032 | 0,039 | 0,051 | 0,068 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 110 | 0,032 | 0,039 | 0,051 | 0,068 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 80 | 0,028 | 0,034 | 0,045 | 0,062 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 140 | 0,051 | 0,068 | 0,090 | 0,113 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 100 | 0,032 | 0,039 | 0,051 | 0,068 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 80 | 0,028 | 0,034 | 0,045 | 0,062 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 100 | 0,032 | 0,039 | 0,051 | 0,068 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 80 | 0,028 | 0,034 | 0,045 | 0,062 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 100 | 0,032 | 0,039 | 0,051 | 0,068 |
| 850-1100 N/mm² | E | 80 | 0,028 | 0,034 | 0,045 | 0,062 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 70 | 0,028 | 0,034 | 0,045 | 0,062 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 60 | 0,028 | 0,034 | 0,045 | 0,062 |
| Gehärtete Stähle | 48 - 55 HRC | E | 60 | 0,036 | 0,045 | 0,056 | 0,062 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 60 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | 0,062 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,028 | 0,036 | 0,051 | 0,068 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 100 | 0,028 | 0,036 | 0,051 | 0,068 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,036 | 0,045 | 0,056 | 0,068 |
| < 850 N/mm² | - | 80 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 0,090 | |
| Gusseisen | < 180 HB | E | 150 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 0,090 |
| > 180 HB | E | 120 | 0,036 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | E | 100 | 0,045 | 0,056 | 0,079 | 0,101 |
| > 260 HB | E | 90 | 0,045 | 0,056 | 0,079 | 0,101 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 400 | 0,045 | 0,056 | 0,079 | 0,101 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 350 | 0,045 | 0,056 | 0,079 | 0,101 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | - | 250 | 0,045 | 0,056 | 0,079 | 0,101 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | - | 400 | 0,045 | 0,056 | 0,079 | 0,101 |
| Graphit | - | 150 | 0,045 | 0,056 | 0,079 | 0,101 | |
| Schnittwerte für Schruppen Kopieren | |||||||
| Für Ø 1 - 7,9 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 1 - 1,9 | Ø 2 - 3,9 | Ø 4 - 5,9 | Ø 6 - 7,9 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 160 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,037 |
| 500-850 N/mm² | E | 140 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,037 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 140 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,037 |
| 850-1000 N/mm² | E | 120 | 0,004 | 0,008 | 0,016 | 0,025 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 140 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,037 |
| 700-850 N/mm² | E | 130 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,037 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 120 | 0,004 | 0,008 | 0,016 | 0,025 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 110 | 0,004 | 0,008 | 0,016 | 0,025 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 80 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 140 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,037 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 100 | 0,004 | 0,008 | 0,016 | 0,025 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 80 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 100 | 0,004 | 0,008 | 0,016 | 0,025 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 80 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 100 | 0,004 | 0,008 | 0,016 | 0,025 |
| 850-1100 N/mm² | E | 80 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | 0,023 |
| Gehärtete Stähle | 48 - 55 HRC | E | 60 | 0,005 | 0,009 | 0,018 | 0,027 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 60 | 0,004 | 0,008 | 0,017 | 0,028 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,007 | 0,013 | 0,019 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 100 | 0,003 | 0,007 | 0,013 | 0,019 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,005 | 0,009 | 0,018 | 0,027 |
| < 850 N/mm² | - | 80 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | |
| Gusseisen | < 180 HB | E | 150 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 |
| > 180 HB | E | 120 | 0,005 | 0,009 | 0,018 | 0,027 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | E | 100 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 |
| > 260 HB | E | 90 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 400 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 350 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | - | 250 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | - | 400 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 |
| Graphit | - | 150 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 0,03xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 0,03xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schlichten Kopieren | |||||||
| Für Ø 8 - 20 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 11,9 | Ø 12 - 16 | Ø 16 - 20 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 190 | 0,071 | 0,081 | 0,090 | 0,100 |
| 500-850 N/mm² | E | 170 | 0,071 | 0,081 | 0,090 | 0,100 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 170 | 0,071 | 0,081 | 0,090 | 0,100 |
| 850-1000 N/mm² | E | 140 | 0,051 | 0,061 | 0,071 | 0,090 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 170 | 0,071 | 0,081 | 0,090 | 0,100 |
| 700-850 N/mm² | E | 160 | 0,071 | 0,081 | 0,090 | 0,100 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 140 | 0,051 | 0,061 | 0,071 | 0,090 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 120 | 0,051 | 0,061 | 0,071 | 0,090 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 0,079 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 170 | 0,071 | 0,081 | 0,090 | 0,100 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,051 | 0,061 | 0,071 | 0,090 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 0,079 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,051 | 0,061 | 0,071 | 0,090 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 0,079 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,051 | 0,061 | 0,071 | 0,090 |
| 850-1100 N/mm² | E | 95 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 0,079 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 85 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 0,079 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 80 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 0,079 |
| Gehärtete Stähle | 48 - 55 HRC | - | 65 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 0,079 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 50 | 0,036 | 0,034 | 0,061 | 0,079 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 85 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 0,079 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,051 | 0,061 | 0,071 | 0,096 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,051 | 0,061 | 0,071 | 0,096 |
| < 850 N/mm² | E | 90 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 0,096 | |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 150 | 0,061 | 0,081 | 0,100 | 0,120 |
| > 180 HB | - | 120 | 0,061 | 0,081 | 0,100 | 0,120 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 100 | 0,061 | 0,081 | 0,100 | 0,120 |
| > 260 HB | E | 90 | 0,061 | 0,081 | 0,100 | 0,120 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 800 | 0,053 | 0,071 | 0,089 | 0,114 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 600 | 0,053 | 0,071 | 0,089 | 0,114 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 400 | 0,053 | 0,071 | 0,089 | 0,114 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 800 | 0,053 | 0,071 | 0,089 | 0,114 |
| Schnittwerte für Schlichten Kopieren | |||||||
| Für Ø 1 - 7,9 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 1 - 1,9 | Ø 2 - 3,9 | Ø 4 - 5,9 | Ø 6 - 7,9 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 190 | 0,009 | 0,018 | 0,035 | 0,061 |
| 500-850 N/mm² | E | 170 | 0,009 | 0,018 | 0,035 | 0,061 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 170 | 0,009 | 0,018 | 0,035 | 0,061 |
| 850-1000 N/mm² | E | 140 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 170 | 0,009 | 0,018 | 0,035 | 0,061 |
| 700-850 N/mm² | E | 160 | 0,009 | 0,018 | 0,035 | 0,061 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 140 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 120 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,041 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 170 | 0,009 | 0,018 | 0,035 | 0,061 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,041 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,041 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,041 |
| 850-1100 N/mm² | E | 95 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 85 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 80 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 |
| Gehärtete Stähle | 48 - 55 HRC | - | 65 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 50 | 0,005 | 0,009 | 0,007 | 0,028 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 85 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,041 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,041 |
| < 850 N/mm² | E | 90 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 150 | 0,008 | 0,015 | 0,023 | 0,030 |
| > 180 HB | - | 120 | 0,008 | 0,015 | 0,023 | 0,030 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 100 | 0,008 | 0,015 | 0,023 | 0,030 |
| > 260 HB | E | 90 | 0,008 | 0,015 | 0,023 | 0,030 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 800 | 0,007 | 0,013 | 0,026 | 0,035 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 600 | 0,007 | 0,013 | 0,026 | 0,035 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 400 | 0,007 | 0,013 | 0,026 | 0,035 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 800 | 0,007 | 0,013 | 0,026 | 0,035 |