VHM-Radiusfräser, kurz, Vierschneider
Fräser VHM WN-K Z4 2xD 30° Typ N TiAlN
FRS-RADI-MINI-WN-K-VHM-TN-D5,0MM

















Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Produktcode | 7077 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Harter und zäher Werkstoff, Aluminium |
Durchmesser (d1) | 5 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 5 mm |
Normen | WN |
Baulänge | Kurz |
Schaftform | Zylindrisch |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | TiAlN |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Länge (l1) | 50 mm |
Spannutlänge (l2) | 14 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 4 STK |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Stähle > 45 HRC, Aluminium |
Datenblätter(X)