Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VHM-Radiusfräser, kurz, Zweischneider

Fräser VHM Alu WN-K Z2 2xD 30° Typ W
FRS-RADI-WN-AL-VHM-W-D10,0MM

Art.-Nr. 5443301260

EAN 4055375917275

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VHM-Radiusfräser, kurz, Zweischneider

Art.-Nr. 5443301260

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Kopierfräsen in Aluminium und Aluminiumlegierungen, Kunststoffen, Kupferlegierungen und NE-Metallen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6925

Zu bearbeitender Werkstoff

Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoff

Durchmesser (d1)

10 mm

Schaftdurchmesser (d2)

10 mm

Normen

WN

Baulänge

Kurz

Schaftform

Zylindrisch

Typ

W

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

Blank

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

30°

Länge (l1)

72 mm

Spannutlänge (l2)

22 mm

Anzahl Schneiden (Z)

2 STK

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoffe

Legende
E = Emulsion ae = 0,05xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 0,05xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kopieren
Für Ø 6 - 12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 12
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 230 0,034 0,045 0,056
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 180 0,034 0,045 0,056
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² - 160 0,034 0,045 0,056
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² - 160 0,034 0,045 0,056
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² - 160 0,034 0,045 0,056
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 140 0,034 0,045 0,056
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 140 0,034 0,045 0,056
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 110 0,034 0,045 0,056
650-850 N/mm² - 80 0,034 0,045 0,056
Bronze, langspanend < 850 N/mm² - 140 0,034 0,045 0,056
850-1200 N/mm² - 110 0,034 0,045 0,056
Schnittwerte für Schruppen Kopieren
Für Ø 1 - 5,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 1 - 1,9 Ø 2 - 3,9 Ø 4 - 5,9
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 230 0,006 0,011 0,023
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 180 0,006 0,011 0,023
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² - 160 0,006 0,011 0,023
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² - 160 0,006 0,011 0,023
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² - 160 0,006 0,011 0,023
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 140 0,006 0,011 0,023
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 140 0,006 0,011 0,023
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 110 0,006 0,011 0,023
650-850 N/mm² - 80 0,006 0,011 0,023
Bronze, langspanend < 850 N/mm² - 140 0,006 0,011 0,023
850-1200 N/mm² - 110 0,006 0,011 0,023
Legende
E = Emulsion ae = 0,03xd1

vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 0,03xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schlichten Kopieren
Für Ø 6 - 12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 12
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 400 0,035 0,053 0,071
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 300 0,035 0,053 0,071
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 250 0,035 0,053 0,071
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 400 0,035 0,053 0,071
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 200 0,035 0,053 0,071
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 180 0,035 0,053 0,071
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 180 0,035 0,053 0,071
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 180 0,035 0,053 0,071
650-850 N/mm² - 150 0,035 0,053 0,071
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 150 0,035 0,053 0,071
850-1200 N/mm² E 120 0,035 0,053 0,071
Schnittwerte für Schlichten Kopieren
Für Ø 1 - 5,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 1 - 1,9 Ø 2 - 3,9 Ø 4 - 5,9
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 400 0,007 0,013 0,026
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 300 0,007 0,013 0,026
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 250 0,007 0,013 0,026
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 400 0,007 0,013 0,026
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 200 0,007 0,013 0,026
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 180 0,007 0,013 0,026
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 180 0,007 0,013 0,026
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 180 0,007 0,013 0,026
650-850 N/mm² - 150 0,007 0,013 0,026
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 150 0,007 0,013 0,026
850-1200 N/mm² E 120 0,007 0,013 0,026

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen