VHM-Radiusfräser, kurz, Zweischneider
Fräser VHM Alu WN-K Z2 2xD 30° Typ W
FRS-RADI-WN-AL-VHM-W-D5,0MM
Art.-Nr. 5443301257
EAN 4055375917220
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Empfohlen zum Kopierfräsen in Aluminium und Aluminiumlegierungen, Kunststoffen, Kupferlegierungen und NE-Metallen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 6925 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoff |
Durchmesser (d1) | 5 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 5 mm |
Normen | WN |
Baulänge | Kurz |
Schaftform | Zylindrisch |
Typ | W |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | Blank |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Länge (l1) | 50 mm |
Spannutlänge (l2) | 14 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 2 STK |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoffe |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 0,05xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 0,05xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schruppen Kopieren | ||||||
| Für Ø 6 - 12 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 12 | ||||
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 230 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 180 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | - | 160 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | - | 160 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | - | 160 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 140 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | E | 140 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 110 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
| 650-850 N/mm² | - | 80 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | - | 140 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
| 850-1200 N/mm² | - | 110 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | |
| Schnittwerte für Schruppen Kopieren | ||||||
| Für Ø 1 - 5,9 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 1 - 1,9 | Ø 2 - 3,9 | Ø 4 - 5,9 | ||||
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 230 | 0,006 | 0,011 | 0,023 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 180 | 0,006 | 0,011 | 0,023 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | - | 160 | 0,006 | 0,011 | 0,023 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | - | 160 | 0,006 | 0,011 | 0,023 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | - | 160 | 0,006 | 0,011 | 0,023 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 140 | 0,006 | 0,011 | 0,023 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | E | 140 | 0,006 | 0,011 | 0,023 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 110 | 0,006 | 0,011 | 0,023 |
| 650-850 N/mm² | - | 80 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | - | 140 | 0,006 | 0,011 | 0,023 |
| 850-1200 N/mm² | - | 110 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 0,03xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 0,03xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schlichten Kopieren | ||||||
| Für Ø 6 - 12 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 12 | ||||
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 400 | 0,035 | 0,053 | 0,071 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 300 | 0,035 | 0,053 | 0,071 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 250 | 0,035 | 0,053 | 0,071 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 400 | 0,035 | 0,053 | 0,071 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 200 | 0,035 | 0,053 | 0,071 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 180 | 0,035 | 0,053 | 0,071 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 180 | 0,035 | 0,053 | 0,071 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 180 | 0,035 | 0,053 | 0,071 |
| 650-850 N/mm² | - | 150 | 0,035 | 0,053 | 0,071 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 150 | 0,035 | 0,053 | 0,071 |
| 850-1200 N/mm² | E | 120 | 0,035 | 0,053 | 0,071 | |
| Schnittwerte für Schlichten Kopieren | ||||||
| Für Ø 1 - 5,9 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 1 - 1,9 | Ø 2 - 3,9 | Ø 4 - 5,9 | ||||
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 400 | 0,007 | 0,013 | 0,026 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 300 | 0,007 | 0,013 | 0,026 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 250 | 0,007 | 0,013 | 0,026 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 400 | 0,007 | 0,013 | 0,026 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 200 | 0,007 | 0,013 | 0,026 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 180 | 0,007 | 0,013 | 0,026 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 180 | 0,007 | 0,013 | 0,026 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 180 | 0,007 | 0,013 | 0,026 |
| 650-850 N/mm² | - | 150 | 0,007 | 0,013 | 0,026 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 150 | 0,007 | 0,013 | 0,026 |
| 850-1200 N/mm² | E | 120 | 0,007 | 0,013 | 0,026 | |