VHM-Radiusfräser, kurz, Zweischneider
Fräser VHM WN-K Z2 2xD 30° Typ N
FRS-RADI-WN-K-VHM-D16,0MM
Art.-Nr. 5443301225
EAN 4055375921456
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittlerer bis hoher Festigkeit. Besonders zum Kopierfräsen geeignet.
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
|  | |
| Produktcode | 7525 | 
| Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Aluminium | 
| Durchmesser (d1) | 16 mm | 
| Schaftdurchmesser (d2) | 16 mm | 
| Normen | WN | 
| Baulänge | Kurz | 
| Schaftform | Zylindrisch | 
| Typ | N | 
| Schneidstoff | VHM | 
| Oberfläche | Blank | 
| Kühlmittelzufuhr | Extern | 
| Drallwinkel | 30° | 
| Länge (l1) | 82 mm | 
| Spannutlänge (l2) | 28 mm | 
| Anzahl Schneiden (Z) | 2 STK | 
| Toleranz Schneidendurchmesser | h10 | 
| Toleranz Schaftdurchmesser | h6 | 
| Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Aluminium | 
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 0,05xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 0,05xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schruppen Kopieren | |||||||
| Für Ø 8 - 20 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 11,9 | Ø 12 - 15,9 | Ø 16 - 20 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 90 | 0,051 | 0,068 | 0,090 | 0,113 | 
| 500-850 N/mm² | E | 80 | 0,051 | 0,068 | 0,090 | 0,113 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,051 | 0,068 | 0,090 | 0,113 | 
| 850-1000 N/mm² | E | 65 | 0,032 | 0,039 | 0,051 | 0,068 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 80 | 0,051 | 0,068 | 0,090 | 0,113 | 
| 700-850 N/mm² | E | 70 | 0,051 | 0,068 | 0,090 | 0,113 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 65 | 0,032 | 0,039 | 0,051 | 0,068 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 60 | 0,032 | 0,039 | 0,051 | 0,068 | 
| 1000-1200 N/mm² | E | 45 | 0,028 | 0,034 | 0,045 | 0,062 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 80 | 0,051 | 0,068 | 0,090 | 0,113 | 
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,032 | 0,039 | 0,051 | 0,068 | 
| 1000-1200 N/mm² | E | 45 | 0,028 | 0,034 | 0,045 | 0,062 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,032 | 0,039 | 0,051 | 0,068 | 
| 1000-1200 N/mm² | E | 45 | 0,028 | 0,034 | 0,045 | 0,062 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 60 | 0,032 | 0,039 | 0,051 | 0,068 | 
| 850-1100 N/mm² | E | 45 | 0,028 | 0,034 | 0,045 | 0,062 | |
| 1100-1300 N/mm² | E | 35 | 0,028 | 0,034 | 0,045 | 0,062 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 30 | 0,028 | 0,034 | 0,045 | 0,062 | 
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 35 | 0,028 | 0,036 | 0,051 | 0,068 | 
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 60 | 0,028 | 0,036 | 0,051 | 0,068 | 
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 50 | 0,036 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 
| < 850 N/mm² | - | 40 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 0,090 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | - | 35 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 0,090 | 
| Gusseisen | < 180 HB | E | 80 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 0,090 | 
| > 180 HB | E | 70 | 0,036 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | E | 65 | 0,045 | 0,056 | 0,079 | 0,101 | 
| > 260 HB | E | 55 | 0,045 | 0,056 | 0,079 | 0,101 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 230 | 0,045 | 0,056 | 0,079 | 0,101 | 
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 180 | 0,045 | 0,056 | 0,079 | 0,101 | 
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | - | 140 | 0,045 | 0,056 | 0,079 | 0,101 | 
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | - | 230 | 0,045 | 0,056 | 0,079 | 0,101 | 
| Graphit | - | 80 | 0,045 | 0,056 | 0,079 | 0,101 | |
| Schnittwerte für Schruppen Kopieren | |||||||
| Für Ø 1 - 7,9 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 1 - 1,9 | Ø 2 - 3,9 | Ø 4 - 5,9 | Ø 6 - 7,9 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 90 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,037 | 
| 500-850 N/mm² | E | 80 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,037 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,037 | 
| 850-1000 N/mm² | E | 65 | 0,004 | 0,008 | 0,016 | 0,025 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 80 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,037 | 
| 700-850 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,037 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 65 | 0,004 | 0,008 | 0,016 | 0,025 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 60 | 0,004 | 0,008 | 0,016 | 0,025 | 
| 1000-1200 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 80 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,037 | 
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,004 | 0,008 | 0,016 | 0,025 | 
| 1000-1200 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,004 | 0,008 | 0,016 | 0,025 | 
| 1000-1200 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 60 | 0,004 | 0,008 | 0,016 | 0,025 | 
| 850-1100 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | |
| 1100-1300 N/mm² | E | 35 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,007 | 0,014 | 0,023 | 
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 35 | 0,003 | 0,007 | 0,013 | 0,019 | 
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,007 | 0,013 | 0,019 | 
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 50 | 0,005 | 0,009 | 0,018 | 0,027 | 
| < 850 N/mm² | - | 40 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | - | 35 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 
| Gusseisen | < 180 HB | E | 80 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 
| > 180 HB | E | 70 | 0,005 | 0,009 | 0,018 | 0,027 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | E | 65 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 
| > 260 HB | E | 55 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 230 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 180 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | - | 140 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | - | 230 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 
| Graphit | - | 80 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 0,03xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 0,03xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schlichten Kopieren | |||||||
| Für Ø 8 - 20 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 11,9 | Ø 12 - 15,9 | Ø 16 - 20 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 100 | 0,071 | 0,081 | 0,090 | 0,100 | 
| 500-850 N/mm² | E | 90 | 0,071 | 0,081 | 0,090 | 0,100 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 90 | 0,071 | 0,081 | 0,090 | 0,100 | 
| 850-1000 N/mm² | E | 75 | 0,051 | 0,061 | 0,071 | 0,090 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,071 | 0,081 | 0,090 | 0,100 | 
| 700-850 N/mm² | E | 85 | 0,071 | 0,081 | 0,090 | 0,100 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 75 | 0,051 | 0,061 | 0,071 | 0,090 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 70 | 0,051 | 0,061 | 0,071 | 0,090 | 
| 1000-1200 N/mm² | E | 60 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 0,079 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 90 | 0,071 | 0,081 | 0,090 | 0,100 | 
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 70 | 0,051 | 0,061 | 0,071 | 0,090 | 
| 1000-1200 N/mm² | E | 60 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 0,079 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 70 | 0,051 | 0,061 | 0,071 | 0,090 | 
| 1000-1200 N/mm² | E | 60 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 0,079 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 70 | 0,051 | 0,061 | 0,071 | 0,090 | 
| 850-1100 N/mm² | E | 60 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 0,079 | |
| 1100-1300 N/mm² | E | 45 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 0,079 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 40 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 0,079 | 
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1300 N/mm² | E | 30 | 0,036 | 0,034 | 0,061 | 0,079 | 
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 45 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 0,079 | 
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 60 | 0,051 | 0,061 | 0,071 | 0,096 | 
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 60 | 0,051 | 0,061 | 0,071 | 0,096 | 
| < 850 N/mm² | E | 50 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 0,096 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 35 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | 0,096 | 
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 20 | 0,036 | 0,034 | 0,061 | 0,079 | 
| Gusseisen | < 180 HB | - | 90 | 0,061 | 0,081 | 0,100 | 0,120 | 
| > 180 HB | - | 80 | 0,061 | 0,081 | 0,100 | 0,120 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 70 | 0,061 | 0,081 | 0,100 | 0,120 | 
| > 260 HB | E | 60 | 0,061 | 0,081 | 0,100 | 0,120 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 400 | 0,053 | 0,071 | 0,089 | 0,114 | 
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 300 | 0,053 | 0,071 | 0,089 | 0,114 | 
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 250 | 0,053 | 0,071 | 0,089 | 0,114 | 
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 400 | 0,053 | 0,071 | 0,089 | 0,114 | 
| Graphit | - | - | 90 | 0,061 | 0,081 | 0,100 | 0,120 | 
| Schnittwerte für Schlichten Kopieren | |||||||
| Für Ø 1 - 7,9 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 1 - 1,9 | Ø 2 - 3,9 | Ø 4 - 5,9 | Ø 6 - 7,9 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 100 | 0,009 | 0,018 | 0,035 | 0,061 | 
| 500-850 N/mm² | E | 90 | 0,009 | 0,018 | 0,035 | 0,061 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 90 | 0,009 | 0,018 | 0,035 | 0,061 | 
| 850-1000 N/mm² | E | 75 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,009 | 0,018 | 0,035 | 0,061 | 
| 700-850 N/mm² | E | 85 | 0,009 | 0,018 | 0,035 | 0,061 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 75 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | 
| 1000-1200 N/mm² | E | 60 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 90 | 0,009 | 0,018 | 0,035 | 0,061 | 
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | 
| 1000-1200 N/mm² | E | 60 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | 
| 1000-1200 N/mm² | E | 60 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | 
| 850-1100 N/mm² | E | 60 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | |
| 1100-1300 N/mm² | E | 45 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 40 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1300 N/mm² | E | 30 | 0,005 | 0,009 | 0,007 | 0,028 | 
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 45 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 60 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | 
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 60 | 0,006 | 0,013 | 0,025 | 0,041 | 
| < 850 N/mm² | E | 50 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 35 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,034 | 
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 20 | 0,005 | 0,009 | 0,007 | 0,023 | 
| Gusseisen | < 180 HB | - | 90 | 0,008 | 0,015 | 0,023 | 0,030 | 
| > 180 HB | - | 80 | 0,008 | 0,015 | 0,023 | 0,030 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 70 | 0,008 | 0,015 | 0,023 | 0,030 | 
| > 260 HB | E | 60 | 0,008 | 0,015 | 0,023 | 0,030 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 400 | 0,007 | 0,013 | 0,026 | 0,035 | 
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 300 | 0,007 | 0,013 | 0,026 | 0,035 | 
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 250 | 0,007 | 0,013 | 0,026 | 0,035 | 
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 400 | 0,007 | 0,013 | 0,026 | 0,035 | 
| Graphit | - | - | 90 | 0,008 | 0,015 | 0,023 | 0,030 |