Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VHM-Radiusfräser, kurz, Zweischneider

Fräser VHM WN-K Z2 2xD 30° Typ N
FRS-RADI-WN-K-VHM-D2,0MM

Art.-Nr. 5443301213

EAN 4055375921333

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VHM-Radiusfräser, kurz, Zweischneider

Art.-Nr. 5443301213

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittlerer bis hoher Festigkeit. Besonders zum Kopierfräsen geeignet.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

7525

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Aluminium

Durchmesser (d1)

2 mm

Schaftdurchmesser (d2)

2 mm

Normen

WN

Baulänge

Kurz

Schaftform

Zylindrisch

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

Blank

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

30°

Länge (l1)

38 mm

Spannutlänge (l2)

8 mm

Anzahl Schneiden (Z)

2 STK

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Aluminium

Legende
E = Emulsion ae = 0,05xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 0,05xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kopieren
Für Ø 8 - 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9 Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 90 0,051 0,068 0,090 0,113
500-850 N/mm² E 80 0,051 0,068 0,090 0,113
Automatenstähle < 850 N/mm² E 80 0,051 0,068 0,090 0,113
850-1000 N/mm² E 65 0,032 0,039 0,051 0,068
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 80 0,051 0,068 0,090 0,113
700-850 N/mm² E 70 0,051 0,068 0,090 0,113
850-1000 N/mm² E 65 0,032 0,039 0,051 0,068
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 60 0,032 0,039 0,051 0,068
1000-1200 N/mm² E 45 0,028 0,034 0,045 0,062
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 80 0,051 0,068 0,090 0,113
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 60 0,032 0,039 0,051 0,068
1000-1200 N/mm² E 45 0,028 0,034 0,045 0,062
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 60 0,032 0,039 0,051 0,068
1000-1200 N/mm² E 45 0,028 0,034 0,045 0,062
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 60 0,032 0,039 0,051 0,068
850-1100 N/mm² E 45 0,028 0,034 0,045 0,062
1100-1300 N/mm² E 35 0,028 0,034 0,045 0,062
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 30 0,028 0,034 0,045 0,062
Federstähle < 1200 N/mm² E 35 0,028 0,036 0,051 0,068
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 60 0,028 0,036 0,051 0,068
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 50 0,036 0,045 0,056 0,068
< 850 N/mm² - 40 0,045 0,056 0,068 0,090
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² - 35 0,045 0,056 0,068 0,090
Gusseisen < 180 HB E 80 0,045 0,056 0,068 0,090
> 180 HB E 70 0,036 0,045 0,056 0,068
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB E 65 0,045 0,056 0,079 0,101
> 260 HB E 55 0,045 0,056 0,079 0,101
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 230 0,045 0,056 0,079 0,101
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 180 0,045 0,056 0,079 0,101
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² - 140 0,045 0,056 0,079 0,101
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² - 230 0,045 0,056 0,079 0,101
Graphit - 80 0,045 0,056 0,079 0,101
Schnittwerte für Schruppen Kopieren
Für Ø 1 - 7,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 1 - 1,9 Ø 2 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 90 0,006 0,013 0,025 0,037
500-850 N/mm² E 80 0,006 0,013 0,025 0,037
Automatenstähle < 850 N/mm² E 80 0,006 0,013 0,025 0,037
850-1000 N/mm² E 65 0,004 0,008 0,016 0,025
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 80 0,006 0,013 0,025 0,037
700-850 N/mm² E 70 0,006 0,013 0,025 0,037
850-1000 N/mm² E 65 0,004 0,008 0,016 0,025
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 60 0,004 0,008 0,016 0,025
1000-1200 N/mm² E 45 0,003 0,007 0,014 0,023
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 80 0,006 0,013 0,025 0,037
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 60 0,004 0,008 0,016 0,025
1000-1200 N/mm² E 45 0,003 0,007 0,014 0,023
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 60 0,004 0,008 0,016 0,025
1000-1200 N/mm² E 45 0,003 0,007 0,014 0,023
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 60 0,004 0,008 0,016 0,025
850-1100 N/mm² E 45 0,003 0,007 0,014 0,023
1100-1300 N/mm² E 35 0,003 0,007 0,014 0,023
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 30 0,003 0,007 0,014 0,023
Federstähle < 1200 N/mm² E 35 0,003 0,007 0,013 0,019
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 60 0,003 0,007 0,013 0,019
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 50 0,005 0,009 0,018 0,027
< 850 N/mm² - 40 0,006 0,011 0,023 0,034
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² - 35 0,006 0,011 0,023 0,034
Gusseisen < 180 HB E 80 0,006 0,011 0,023 0,034
> 180 HB E 70 0,005 0,009 0,018 0,027
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB E 65 0,006 0,011 0,023 0,034
> 260 HB E 55 0,006 0,011 0,023 0,034
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 230 0,006 0,011 0,023 0,034
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 180 0,006 0,011 0,023 0,034
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² - 140 0,006 0,011 0,023 0,034
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² - 230 0,006 0,011 0,023 0,034
Graphit - 80 0,006 0,011 0,023 0,034
Legende
E = Emulsion ae = 0,03xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 0,03xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schlichten Kopieren
Für Ø 8 - 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9 Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 100 0,071 0,081 0,090 0,100
500-850 N/mm² E 90 0,071 0,081 0,090 0,100
Automatenstähle < 850 N/mm² E 90 0,071 0,081 0,090 0,100
850-1000 N/mm² E 75 0,051 0,061 0,071 0,090
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 90 0,071 0,081 0,090 0,100
700-850 N/mm² E 85 0,071 0,081 0,090 0,100
850-1000 N/mm² E 75 0,051 0,061 0,071 0,090
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 70 0,051 0,061 0,071 0,090
1000-1200 N/mm² E 60 0,045 0,056 0,068 0,079
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 90 0,071 0,081 0,090 0,100
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 70 0,051 0,061 0,071 0,090
1000-1200 N/mm² E 60 0,045 0,056 0,068 0,079
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 70 0,051 0,061 0,071 0,090
1000-1200 N/mm² E 60 0,045 0,056 0,068 0,079
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 70 0,051 0,061 0,071 0,090
850-1100 N/mm² E 60 0,045 0,056 0,068 0,079
1100-1300 N/mm² E 45 0,045 0,056 0,068 0,079
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 40 0,045 0,056 0,068 0,079
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1300 N/mm² E 30 0,036 0,034 0,061 0,079
Federstähle < 1200 N/mm² E 45 0,045 0,056 0,068 0,079
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 60 0,051 0,061 0,071 0,096
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 60 0,051 0,061 0,071 0,096
< 850 N/mm² E 50 0,045 0,056 0,068 0,096
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 35 0,045 0,056 0,068 0,096
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 20 0,036 0,034 0,061 0,079
Gusseisen < 180 HB - 90 0,061 0,081 0,100 0,120
> 180 HB - 80 0,061 0,081 0,100 0,120
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 70 0,061 0,081 0,100 0,120
> 260 HB E 60 0,061 0,081 0,100 0,120
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 400 0,053 0,071 0,089 0,114
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 300 0,053 0,071 0,089 0,114
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 250 0,053 0,071 0,089 0,114
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 400 0,053 0,071 0,089 0,114
Graphit - - 90 0,061 0,081 0,100 0,120
Schnittwerte für Schlichten Kopieren
Für Ø 1 - 7,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 1 - 1,9 Ø 2 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 100 0,009 0,018 0,035 0,061
500-850 N/mm² E 90 0,009 0,018 0,035 0,061
Automatenstähle < 850 N/mm² E 90 0,009 0,018 0,035 0,061
850-1000 N/mm² E 75 0,006 0,013 0,025 0,041
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 90 0,009 0,018 0,035 0,061
700-850 N/mm² E 85 0,009 0,018 0,035 0,061
850-1000 N/mm² E 75 0,006 0,013 0,025 0,041
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 70 0,006 0,013 0,025 0,041
1000-1200 N/mm² E 60 0,006 0,011 0,023 0,034
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 90 0,009 0,018 0,035 0,061
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 70 0,006 0,013 0,025 0,041
1000-1200 N/mm² E 60 0,006 0,011 0,023 0,034
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 70 0,006 0,013 0,025 0,041
1000-1200 N/mm² E 60 0,006 0,011 0,023 0,034
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 70 0,006 0,013 0,025 0,041
850-1100 N/mm² E 60 0,006 0,011 0,023 0,034
1100-1300 N/mm² E 45 0,006 0,011 0,023 0,034
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 40 0,006 0,011 0,023 0,034
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1300 N/mm² E 30 0,005 0,009 0,007 0,028
Federstähle < 1200 N/mm² E 45 0,006 0,011 0,023 0,034
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 60 0,006 0,013 0,025 0,041
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 60 0,006 0,013 0,025 0,041
< 850 N/mm² E 50 0,006 0,011 0,023 0,034
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 35 0,006 0,011 0,023 0,034
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 20 0,005 0,009 0,007 0,023
Gusseisen < 180 HB - 90 0,008 0,015 0,023 0,030
> 180 HB - 80 0,008 0,015 0,023 0,030
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 70 0,008 0,015 0,023 0,030
> 260 HB E 60 0,008 0,015 0,023 0,030
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 400 0,007 0,013 0,026 0,035
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 300 0,007 0,013 0,026 0,035
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 250 0,007 0,013 0,026 0,035
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 400 0,007 0,013 0,026 0,035
Graphit - - 90 0,008 0,015 0,023 0,030

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen