Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VHM-Radiusfräser, kurz, Zweischneider

Fräser VHM WN-K Z2 2xD 30° Typ N TiAlN
FRS-RADI-WN-K-VHM-TN-D8,0MM

Art.-Nr. 5443301241

EAN 4055375921586

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VHM-Radiusfräser, kurz, Zweischneider

Art.-Nr. 5443301241

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittlerer bis hoher Festigkeit. Besonders zum Kopierfräsen geeignet.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

7527

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Aluminium

Durchmesser (d1)

8 mm

Schaftdurchmesser (d2)

8 mm

Normen

WN

Baulänge

Kurz

Schaftform

Zylindrisch

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

TiAlN

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

30°

Länge (l1)

63 mm

Spannutlänge (l2)

20 mm

Anzahl Schneiden (Z)

2 STK

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Aluminium

Legende
E = Emulsion ae = 0,05xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 0,05xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kopieren
Für Ø 10 - 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 - 11,9 Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 160 0,068 0,090 0,113 0,135
500-850 N/mm² E 140 0,068 0,090 0,113 0,135
Automatenstähle < 850 N/mm² E 140 0,068 0,090 0,113 0,135
850-1000 N/mm² E 120 0,039 0,051 0,068 0,090
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 140 0,068 0,090 0,113 0,135
700-850 N/mm² E 130 0,068 0,090 0,113 0,135
850-1000 N/mm² E 120 0,039 0,051 0,068 0,090
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 110 0,039 0,051 0,068 0,090
1000-1200 N/mm² E 80 0,034 0,045 0,062 0,073
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 140 0,068 0,090 0,113 0,135
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 100 0,039 0,051 0,068 0,090
1000-1200 N/mm² E 80 0,034 0,045 0,062 0,073
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 100 0,039 0,051 0,068 0,090
1000-1200 N/mm² E 80 0,034 0,045 0,062 0,073
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 100 0,039 0,051 0,068 0,090
850-1100 N/mm² E 80 0,034 0,045 0,062 0,073
1100-1300 N/mm² E 70 0,034 0,045 0,062 0,073
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 60 0,034 0,045 0,062 0,073
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1300 N/mm² E 100 0,045 0,056 0,062 0,101
Federstähle < 1200 N/mm² E 80 0,036 0,051 0,068 0,084
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 70 0,036 0,051 0,068 0,084
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 50 0,045 0,056 0,068 0,079
< 850 N/mm² - 150 0,056 0,068 0,090 0,113
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² - 120 0,056 0,068 0,090 0,113
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² - 100 0,056 0,068 0,090 0,113
Gusseisen < 180 HB E 90 0,056 0,068 0,090 0,113
> 180 HB E 60 0,045 0,056 0,068 0,079
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB E 400 0,056 0,079 0,101 0,135
> 260 HB E 350 0,056 0,079 0,101 0,135
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 400 0,056 0,079 0,101 0,135
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 350 0,056 0,079 0,101 0,135
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² - 320 0,056 0,079 0,101 0,135
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² - 320 0,056 0,079 0,101 0,135
Graphit - 150 0,056 0,079 0,101 0,135
Schnittwerte für Schruppen Kopieren
Für Ø 1 - 9,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 1 - 1,9 Ø 2 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 160 0,006 0,013 0,025 0,037 0,051
500-850 N/mm² E 140 0,006 0,013 0,025 0,037 0,051
Automatenstähle < 850 N/mm² E 140 0,006 0,013 0,025 0,037 0,051
850-1000 N/mm² E 120 0,004 0,008 0,016 0,025 0,032
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 140 0,006 0,013 0,025 0,037 0,051
700-850 N/mm² E 130 0,006 0,013 0,025 0,037 0,051
850-1000 N/mm² E 120 0,004 0,008 0,016 0,025 0,032
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 110 0,004 0,008 0,016 0,025 0,032
1000-1200 N/mm² E 80 0,003 0,007 0,014 0,023 0,028
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 140 0,006 0,013 0,025 0,037 0,051
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 100 0,004 0,008 0,016 0,025 0,032
1000-1200 N/mm² E 80 0,003 0,007 0,014 0,023 0,028
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 100 0,004 0,008 0,016 0,025 0,032
1000-1200 N/mm² E 80 0,003 0,007 0,014 0,023 0,028
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 100 0,004 0,008 0,016 0,025 0,032
850-1100 N/mm² E 80 0,003 0,007 0,014 0,023 0,028
1100-1300 N/mm² E 70 0,003 0,007 0,014 0,023 0,028
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 60 0,003 0,007 0,014 0,023 0,028
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1300 N/mm² E 100 0,004 0,008 0,017 0,028 0,034
Federstähle < 1200 N/mm² E 80 0,003 0,007 0,013 0,019 0,028
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 70 0,003 0,007 0,013 0,019 0,028
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 50 0,005 0,009 0,018 0,027 0,036
< 850 N/mm² - 150 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² - 120 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² - 100 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Gusseisen < 180 HB E 90 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
> 180 HB E 60 0,005 0,009 0,018 0,027 0,036
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB E 400 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
> 260 HB E 350 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 400 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 350 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² - 320 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² - 320 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Graphit - 150 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Legende
E = Emulsion ae = 0,03xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 0,03xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schlichten Kopieren
Für Ø 10 - 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 - 11,9 Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 190 0,081 0,090 0,100 0,120
500-850 N/mm² E 170 0,081 0,090 0,100 0,120
Automatenstähle < 850 N/mm² E 170 0,081 0,090 0,100 0,120
850-1000 N/mm² E 140 0,061 0,071 0,090 0,113
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 170 0,081 0,090 0,100 0,120
700-850 N/mm² E 160 0,081 0,090 0,100 0,120
850-1000 N/mm² E 140 0,061 0,071 0,090 0,113
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 120 0,061 0,071 0,090 0,113
1000-1200 N/mm² E 95 0,056 0,068 0,079 0,090
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 170 0,081 0,090 0,100 0,120
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 120 0,061 0,071 0,090 0,113
1000-1200 N/mm² E 95 0,056 0,068 0,079 0,090
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 120 0,061 0,071 0,090 0,113
1000-1200 N/mm² E 95 0,056 0,068 0,079 0,090
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 120 0,061 0,071 0,090 0,113
850-1100 N/mm² E 95 0,056 0,068 0,079 0,090
1100-1300 N/mm² E 85 0,056 0,068 0,079 0,090
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 80 0,056 0,068 0,079 0,090
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1300 N/mm² E 50 0,034 0,061 0,079 0,118
Federstähle < 1200 N/mm² E 85 0,056 0,068 0,079 0,090
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 110 0,061 0,071 0,096 0,129
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 110 0,061 0,071 0,096 0,129
< 850 N/mm² E 90 0,056 0,068 0,096 0,113
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 75 0,056 0,068 0,096 0,113
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 50 0,034 0,061 0,079 0,118
Gusseisen < 180 HB - 150 0,081 0,100 0,120 0,141
> 180 HB - 120 0,081 0,100 0,120 0,141
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 100 0,081 0,100 0,120 0,141
> 260 HB E 90 0,081 0,100 0,120 0,141
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 800 0,071 0,089 0,114 0,142
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 600 0,071 0,089 0,114 0,142
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 400 0,071 0,089 0,114 0,142
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 800 0,071 0,089 0,114 0,142
Schnittwerte für Schlichten Kopieren
Für Ø 1 - 9,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 1 - 1,9 Ø 2 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 190 0,009 0,018 0,035 0,061 0,071
500-850 N/mm² E 170 0,009 0,018 0,035 0,061 0,071
Automatenstähle < 850 N/mm² E 170 0,009 0,018 0,035 0,061 0,071
850-1000 N/mm² E 140 0,006 0,013 0,025 0,041 0,051
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 170 0,009 0,018 0,035 0,061 0,071
700-850 N/mm² E 160 0,009 0,018 0,035 0,061 0,071
850-1000 N/mm² E 140 0,006 0,013 0,025 0,041 0,051
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 120 0,006 0,013 0,025 0,041 0,051
1000-1200 N/mm² E 95 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 170 0,009 0,018 0,035 0,061 0,071
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 120 0,006 0,013 0,025 0,041 0,051
1000-1200 N/mm² E 95 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 120 0,006 0,013 0,025 0,041 0,051
1000-1200 N/mm² E 95 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 120 0,006 0,013 0,025 0,041 0,051
850-1100 N/mm² E 95 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
1100-1300 N/mm² E 85 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 80 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1300 N/mm² E 50 0,005 0,009 0,007 0,028 0,036
Federstähle < 1200 N/mm² E 85 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 110 0,006 0,013 0,025 0,041 0,051
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 110 0,006 0,013 0,025 0,041 0,051
< 850 N/mm² E 90 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 75 0,006 0,011 0,023 0,034 0,045
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 50 0,005 0,009 0,007 0,023 0,036
Gusseisen < 180 HB - 150 0,008 0,015 0,023 0,030 0,061
> 180 HB - 120 0,008 0,015 0,023 0,030 0,061
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 100 0,008 0,015 0,023 0,030 0,061
> 260 HB E 90 0,008 0,015 0,023 0,030 0,061
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 800 0,007 0,013 0,026 0,035 0,053
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 600 0,007 0,013 0,026 0,035 0,053
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 400 0,007 0,013 0,026 0,035 0,053
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 800 0,007 0,013 0,026 0,035 0,053

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen