VHM-Radiusfräser, lang, Zweischneider
Fräser VHM WN-L Z2 5xD 30° Typ N
FRS-RADI-WN-L-VHM-D3,0MM

















Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 7535 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Aluminium |
Durchmesser (d1) | 3 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 3 mm |
Normen | WN |
Baulänge | Lang |
Schaftform | Zylindrisch |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | Blank |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Länge (l1) | 60 mm |
Spannutlänge (l2) | 25 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 2 STK |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Aluminium |