VHM-Schaftfräser, DIN 6527L, lang, Vierschneider, mit verstärktem Schaft
Schaftfräser VHM DIN6527L Z4 2xD 30° TypN TiAlN HB
SHFTFRS-DIN6527L-VHM-TN-D3,5
Art.-Nr. 5443300324
EAN 4055375923016
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 7677 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Harter und zäher Werkstoff, Aluminium |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HB |
Durchmesser (d1) | 3,5 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 6 mm |
Länge (l1) | 57 mm |
Schneidenlänge (l2) | 10 mm |
Normen | DIN 6527 |
Baulänge | Lang |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | TiAlN |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Anzahl Schneiden (Z) | 4 STK |
Eckenfase | 0,05 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Stähle > 45 HRC, Aluminium |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 0,1xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1,5xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schlichten Kontur | |||||||
| Für Ø 10 - 20 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 10 - 11,9 | Ø 12 - 15,9 | Ø 16 - 19,9 | Ø 20 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 190 | 0,072 | 0,080 | 0,089 | 0,107 |
| 500-850 N/mm² | E | 170 | 0,072 | 0,080 | 0,089 | 0,107 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 170 | 0,072 | 0,080 | 0,089 | 0,107 |
| 850-1000 N/mm² | E | 140 | 0,054 | 0,063 | 0,080 | 0,100 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 170 | 0,072 | 0,080 | 0,089 | 0,107 |
| 700-850 N/mm² | E | 160 | 0,072 | 0,080 | 0,089 | 0,107 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 140 | 0,054 | 0,006 | 0,080 | 0,100 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 120 | 0,054 | 0,006 | 0,080 | 0,100 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 170 | 0,072 | 0,080 | 0,089 | 0,107 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,054 | 0,063 | 0,080 | 0,100 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,054 | 0,063 | 0,080 | 0,100 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,054 | 0,063 | 0,080 | 0,100 |
| 850-1100 N/mm² | E | 95 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 85 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 80 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 |
| Gehärtete Stähle | 48 - 55 HRC | - | 65 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 50 | 0,030 | 0,054 | 0,070 | 0,105 |
| 1800 N/mm² | E | 50 | 0,030 | 0,054 | 0,070 | 0,105 | |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 85 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,054 | 0,063 | 0,085 | 0,115 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,054 | 0,063 | 0,085 | 0,115 |
| < 850 N/mm² | E | 90 | 0,050 | 0,060 | 0,085 | 0,100 | |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 150 | 0,072 | 0,089 | 0,107 | 0,125 |
| > 180 HB | - | 120 | 0,072 | 0,089 | 0,107 | 0,125 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 100 | 0,072 | 0,089 | 0,107 | 0,125 |
| > 260 HB | E | 90 | 0,072 | 0,089 | 0,107 | 0,125 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 800 | 0,063 | 0,079 | 0,101 | 0,126 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 600 | 0,063 | 0,079 | 0,101 | 0,126 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 400 | 0,063 | 0,079 | 0,101 | 0,126 |
| Graphit | - | 150 | 0,072 | 0,089 | 0,107 | 0,125 | |
| Schnittwerte für Schlichten Kontur | |||||||
| Für Ø 2 - 9,9 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 2 - 3,9 | Ø 4 - 5,9 | Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 190 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 |
| 500-850 N/mm² | E | 170 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 170 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 |
| 850-1000 N/mm² | E | 140 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 170 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 |
| 700-850 N/mm² | E | 160 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 140 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 170 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 |
| 850-1100 N/mm² | E | 95 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 85 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 80 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| Gehärtete Stähle | 48 - 55 HRC | - | 65 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 50 | 0,008 | 0,006 | 0,025 | 0,032 |
| 1800 N/mm² | E | 50 | 0,008 | 0,006 | 0,020 | 0,032 | |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 85 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 |
| < 850 N/mm² | E | 90 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 150 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | 0,054 |
| > 180 HB | - | 120 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | 0,054 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 100 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | 0,054 |
| > 260 HB | E | 90 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | 0,054 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 800 | 0,012 | 0,024 | 0,031 | 0,047 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 600 | 0,012 | 0,024 | 0,031 | 0,047 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 400 | 0,012 | 0,024 | 0,031 | 0,047 |
| Graphit | - | 150 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | 0,054 | |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 0,5xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schruppen Kontur | |||||||
| Für Ø 10 - 20 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 10 - 11,9 | Ø 12 - 15,9 | Ø 16 - 19,9 | Ø 20 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 140 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,120 |
| 500-850 N/mm² | E | 120 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,120 |
| 850-1000 N/mm² | E | 100 | 0,035 | 0,045 | 0,060 | 0,080 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 120 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,120 |
| 700-850 N/mm² | E | 110 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 100 | 0,035 | 0,045 | 0,060 | 0,080 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 85 | 0,035 | 0,045 | 0,060 | 0,080 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,030 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 120 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,120 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,035 | 0,045 | 0,060 | 0,080 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,030 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,035 | 0,045 | 0,060 | 0,080 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,035 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 85 | 0,035 | 0,045 | 0,060 | 0,080 |
| 850-1100 N/mm² | E | 70 | 0,030 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 60 | 0,030 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 60 | 0,030 | 0,040 | 0,055 | 0,065 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 50 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 |
| 1800 N/mm² | E | 45 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,030 | 0,040 | 0,055 | 0,065 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,040 | 0,050 | 0,055 | 0,090 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,040 | 0,050 | 0,055 | 0,090 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 130 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,100 |
| > 180 HB | - | 100 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 85 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,100 |
| > 260 HB | E | 80 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 350 | 0,050 | 0,070 | 0,090 | 0,120 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 300 | 0,050 | 0,070 | 0,090 | 0,120 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm131 | E | 220 | 0,050 | 0,070 | 0,090 | 0,120 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 350 | 0,050 | 0,070 | 0,090 | 0,120 |
| Graphit | - | 130 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | |
| Schnittwerte für Schruppen Kontur | |||||||
| Für Ø 2 - 9,9 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 2 - 3,9 | Ø 4 - 5,9 | Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 140 | 0,011 | 0,023 | 0,033 | 0,045 |
| 500-850 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,033 | 0,045 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,033 | 0,045 |
| 850-1000 N/mm² | E | 100 | 0,007 | 0,014 | 0,022 | 0,028 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,033 | 0,045 |
| 700-850 N/mm² | E | 110 | 0,011 | 0,023 | 0,033 | 0,045 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 100 | 0,007 | 0,014 | 0,022 | 0,028 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 85 | 0,007 | 0,014 | 0,022 | 0,028 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | 0,025 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,033 | 0,045 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,007 | 0,014 | 0,022 | 0,028 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | 0,025 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,007 | 0,014 | 0,022 | 0,028 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | 0,025 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 85 | 0,007 | 0,014 | 0,022 | 0,028 |
| 850-1100 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | 0,025 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 60 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | 0,025 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 60 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | 0,025 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 50 | 0,008 | 0,016 | 0,024 | 0,032 |
| 1800 N/mm² | E | 45 | 0,008 | 0,016 | 0,024 | 0,032 | |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | 0,025 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,008 | 0,015 | 0,025 | 0,030 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,008 | 0,015 | 0,025 | 0,030 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 130 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| > 180 HB | - | 100 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 85 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| > 260 HB | E | 80 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 350 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 300 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm131 | E | 220 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 350 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| Graphit | - | 130 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |