Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VHM-Schaftfräser, DIN 6527L, lang, Vierschneider, mit verstärktem Schaft

Schaftfräser VHM DIN6527L Z4 2xD 30° TypN TiAlN HB
SHFTFRS-DIN6527L-VHM-TN-D4

Art.-Nr. 5443300325
EAN 4055375923023

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VHM-Schaftfräser, DIN 6527L, lang, Vierschneider, mit verstärktem Schaft

Art.-Nr. 5443300325

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Schlichten mit hoher Zerspanungsleistung bei gleichzeitig exzellenter Oberfläche von Stählen mit mittlerer bis hoher Festigkeit (z.B. Bau-, Einsatz-, Vergütungsstähle), NE-Metalle, rost- und säurebeständige Stähle. Bevorzugt Gleichlauffräsen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

7677

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Harter und zäher Werkstoff, Aluminium

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HB

Durchmesser (d1)

4 mm

Schaftdurchmesser (d2)

6 mm

Länge (l1)

57 mm

Schneidenlänge (l2)

11 mm

Normen

DIN 6527

Baulänge

Lang

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

TiAlN

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

30°

Anzahl Schneiden (Z)

4 STK

Eckenfase

0,06 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Stähle > 45 HRC, Aluminium

Legende
E = Emulsion ae = 0,1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 10 - 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 - 11,9 Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 190 0,072 0,080 0,089 0,107
500-850 N/mm² E 170 0,072 0,080 0,089 0,107
Automatenstähle < 850 N/mm² E 170 0,072 0,080 0,089 0,107
850-1000 N/mm² E 140 0,054 0,063 0,080 0,100
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 170 0,072 0,080 0,089 0,107
700-850 N/mm² E 160 0,072 0,080 0,089 0,107
850-1000 N/mm² E 140 0,054 0,006 0,080 0,100
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 120 0,054 0,006 0,080 0,100
1000-1200 N/mm² E 95 0,050 0,060 0,070 0,080
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 170 0,072 0,080 0,089 0,107
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 120 0,054 0,063 0,080 0,100
1000-1200 N/mm² E 95 0,050 0,060 0,070 0,080
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 120 0,054 0,063 0,080 0,100
1000-1200 N/mm² E 95 0,050 0,060 0,070 0,080
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 120 0,054 0,063 0,080 0,100
850-1100 N/mm² E 95 0,050 0,060 0,070 0,080
1100-1400 N/mm² E 85 0,050 0,060 0,070 0,080
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 80 0,050 0,060 0,070 0,080
Gehärtete Stähle 48 - 55 HRC - 65 0,050 0,060 0,070 0,080
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 50 0,030 0,054 0,070 0,105
1800 N/mm² E 50 0,030 0,054 0,070 0,105
Federstähle < 1200 N/mm² E 85 0,050 0,060 0,070 0,080
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 110 0,054 0,063 0,085 0,115
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 110 0,054 0,063 0,085 0,115
< 850 N/mm² E 90 0,050 0,060 0,085 0,100
Gusseisen < 180 HB - 150 0,072 0,089 0,107 0,125
> 180 HB - 120 0,072 0,089 0,107 0,125
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 100 0,072 0,089 0,107 0,125
> 260 HB E 90 0,072 0,089 0,107 0,125
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 800 0,063 0,079 0,101 0,126
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 600 0,063 0,079 0,101 0,126
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 400 0,063 0,079 0,101 0,126
Graphit - 150 0,072 0,089 0,107 0,125
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 2 - 9,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 2 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 190 0,016 0,032 0,054 0,063
500-850 N/mm² E 170 0,016 0,032 0,054 0,063
Automatenstähle < 850 N/mm² E 170 0,016 0,032 0,054 0,063
850-1000 N/mm² E 140 0,011 0,023 0,036 0,045
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 170 0,016 0,032 0,054 0,063
700-850 N/mm² E 160 0,016 0,032 0,054 0,063
850-1000 N/mm² E 140 0,011 0,023 0,036 0,045
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 120 0,011 0,023 0,036 0,045
1000-1200 N/mm² E 95 0,010 0,020 0,030 0,040
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 170 0,016 0,032 0,054 0,063
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 120 0,011 0,023 0,036 0,045
1000-1200 N/mm² E 95 0,010 0,020 0,030 0,040
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 120 0,011 0,023 0,036 0,045
1000-1200 N/mm² E 95 0,010 0,020 0,030 0,040
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 120 0,011 0,023 0,036 0,045
850-1100 N/mm² E 95 0,010 0,020 0,030 0,040
1100-1400 N/mm² E 85 0,010 0,020 0,030 0,040
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 80 0,010 0,020 0,030 0,040
Gehärtete Stähle 48 - 55 HRC - 65 0,010 0,020 0,030 0,040
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 50 0,008 0,006 0,025 0,032
1800 N/mm² E 50 0,008 0,006 0,020 0,032
Federstähle < 1200 N/mm² E 85 0,010 0,020 0,030 0,040
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 110 0,011 0,023 0,036 0,045
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 110 0,011 0,023 0,036 0,045
< 850 N/mm² E 90 0,010 0,020 0,030 0,040
Gusseisen < 180 HB - 150 0,014 0,020 0,027 0,054
> 180 HB - 120 0,014 0,020 0,027 0,054
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 100 0,014 0,020 0,027 0,054
> 260 HB E 90 0,014 0,020 0,027 0,054
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 800 0,012 0,024 0,031 0,047
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 600 0,012 0,024 0,031 0,047
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 400 0,012 0,024 0,031 0,047
Graphit - 150 0,014 0,020 0,027 0,054
Legende
E = Emulsion ae = 0,5xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 10 - 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 - 11,9 Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 140 0,060 0,080 0,100 0,120
500-850 N/mm² E 120 0,060 0,080 0,100 0,120
Automatenstähle < 850 N/mm² E 120 0,060 0,080 0,100 0,120
850-1000 N/mm² E 100 0,035 0,045 0,060 0,080
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 120 0,060 0,080 0,100 0,120
700-850 N/mm² E 110 0,060 0,080 0,100 0,120
850-1000 N/mm² E 100 0,035 0,045 0,060 0,080
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 85 0,035 0,045 0,060 0,080
1000-1200 N/mm² E 70 0,030 0,040 0,055 0,065
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 120 0,060 0,080 0,100 0,120
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 85 0,035 0,045 0,060 0,080
1000-1200 N/mm² E 70 0,030 0,040 0,055 0,065
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 85 0,035 0,045 0,060 0,080
1000-1200 N/mm² E 70 0,035 0,040 0,055 0,065
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 85 0,035 0,045 0,060 0,080
850-1100 N/mm² E 70 0,030 0,040 0,055 0,065
1100-1400 N/mm² E 60 0,030 0,040 0,055 0,065
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 60 0,030 0,040 0,055 0,065
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 50 0,040 0,050 0,060 0,070
1800 N/mm² E 45 0,040 0,050 0,060 0,070
Federstähle < 1200 N/mm² E 70 0,030 0,040 0,055 0,065
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 90 0,040 0,050 0,055 0,090
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 85 0,040 0,050 0,055 0,090
Gusseisen < 180 HB - 130 0,050 0,060 0,080 0,100
> 180 HB - 100 0,050 0,060 0,080 0,100
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 85 0,050 0,060 0,080 0,100
> 260 HB E 80 0,050 0,060 0,080 0,100
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 350 0,050 0,070 0,090 0,120
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 300 0,050 0,070 0,090 0,120
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm131 E 220 0,050 0,070 0,090 0,120
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 350 0,050 0,070 0,090 0,120
Graphit - 130 0,050 0,060 0,080 0,100
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 2 - 9,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 2 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 140 0,011 0,023 0,033 0,045
500-850 N/mm² E 120 0,011 0,023 0,033 0,045
Automatenstähle < 850 N/mm² E 120 0,011 0,023 0,033 0,045
850-1000 N/mm² E 100 0,007 0,014 0,022 0,028
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 120 0,011 0,023 0,033 0,045
700-850 N/mm² E 110 0,011 0,023 0,033 0,045
850-1000 N/mm² E 100 0,007 0,014 0,022 0,028
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 85 0,007 0,014 0,022 0,028
1000-1200 N/mm² E 70 0,006 0,013 0,020 0,025
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 120 0,011 0,023 0,033 0,045
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 85 0,007 0,014 0,022 0,028
1000-1200 N/mm² E 70 0,006 0,013 0,020 0,025
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 85 0,007 0,014 0,022 0,028
1000-1200 N/mm² E 70 0,006 0,013 0,020 0,025
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 85 0,007 0,014 0,022 0,028
850-1100 N/mm² E 70 0,006 0,013 0,020 0,025
1100-1400 N/mm² E 60 0,006 0,013 0,020 0,025
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 60 0,006 0,013 0,020 0,025
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 50 0,008 0,016 0,024 0,032
1800 N/mm² E 45 0,008 0,016 0,024 0,032
Federstähle < 1200 N/mm² E 70 0,006 0,013 0,020 0,025
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 90 0,008 0,015 0,025 0,030
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 85 0,008 0,015 0,025 0,030
Gusseisen < 180 HB - 130 0,010 0,020 0,030 0,040
> 180 HB - 100 0,010 0,020 0,030 0,040
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 85 0,010 0,020 0,030 0,040
> 260 HB E 80 0,010 0,020 0,030 0,040
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 350 0,010 0,020 0,030 0,040
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 300 0,010 0,020 0,030 0,040
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm131 E 220 0,010 0,020 0,030 0,040
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 350 0,010 0,020 0,030 0,040
Graphit - 130 0,010 0,020 0,030 0,040

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen