VHM-Schaftfräser, DIN 6527L, lang, scharfkantig, Vierschneider, mit verstärktem Schaft
Schaftfräser VHM DIN6527L SK Z4 30° 2xD Typ N TiAlN
SHFTFRS-DIN6527L-SS-VHM-TN-D8
Art.-Nr. 5443300355
EAN 4055375922347
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Schlichten mit hoher Zerspanungsleistung bei gleichzeitig exzellenter Oberfläche von Stählen mit mittlerer bis hoher Festigkeit (z.B. Bau-, Einsatz-, Vergütungsstähle), NE-Metalle, rost- und säurebeständige Stähle. Bevorzugt Gleichlauffräsen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 7617 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Harter und zäher Werkstoff, Aluminium |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HB |
Durchmesser (d1) | 8 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 8 mm |
Länge (l1) | 63 mm |
Schneidenlänge (l2) | 19 mm |
Normen | DIN 6527 |
Baulänge | Lang |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | TiAlN |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Anzahl Schneiden (Z) | 4 STK |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Stähle > 45 HRC, Aluminium |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 0,1xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1,5xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schlichten Kontur | |||||||
| Für Ø 10 - 20 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 10 - 11,9 | Ø 12 - 15,9 | Ø 16 - 19,9 | Ø 20 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 190 | 0,072 | 0,080 | 0,089 | 0,107 |
| 500-850 N/mm² | E | 170 | 0,072 | 0,080 | 0,089 | 0,107 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 170 | 0,072 | 0,080 | 0,089 | 0,107 |
| 850-1000 N/mm² | E | 140 | 0,054 | 0,063 | 0,080 | 0,100 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 170 | 0,072 | 0,080 | 0,089 | 0,107 |
| 700-850 N/mm² | E | 160 | 0,072 | 0,080 | 0,089 | 0,107 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 140 | 0,054 | 0,006 | 0,080 | 0,100 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 120 | 0,054 | 0,006 | 0,080 | 0,100 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 170 | 0,072 | 0,080 | 0,089 | 0,107 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,054 | 0,063 | 0,080 | 0,100 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,054 | 0,063 | 0,080 | 0,100 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,054 | 0,063 | 0,080 | 0,100 |
| 850-1100 N/mm² | E | 95 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 85 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 80 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 |
| Gehärtete Stähle | 48 - 55 HRC | - | 65 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 50 | 0,030 | 0,054 | 0,070 | 0,105 |
| 1800 N/mm² | E | 50 | 0,030 | 0,054 | 0,070 | 0,105 | |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 85 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,054 | 0,063 | 0,085 | 0,115 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,054 | 0,063 | 0,085 | 0,115 |
| < 850 N/mm² | E | 90 | 0,050 | 0,060 | 0,085 | 0,100 | |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 150 | 0,072 | 0,089 | 0,107 | 0,125 |
| > 180 HB | - | 120 | 0,072 | 0,089 | 0,107 | 0,125 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 100 | 0,072 | 0,089 | 0,107 | 0,125 |
| > 260 HB | E | 90 | 0,072 | 0,089 | 0,107 | 0,125 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 800 | 0,063 | 0,079 | 0,101 | 0,126 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 600 | 0,063 | 0,079 | 0,101 | 0,126 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 400 | 0,063 | 0,079 | 0,101 | 0,126 |
| Graphit | - | 150 | 0,072 | 0,089 | 0,107 | 0,125 | |
| Schnittwerte für Schlichten Kontur | |||||||
| Für Ø 3 - 9,9 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 3 - 3,9 | Ø 4 - 5,9 | Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 190 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 |
| 500-850 N/mm² | E | 170 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 170 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 |
| 850-1000 N/mm² | E | 140 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 170 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 |
| 700-850 N/mm² | E | 160 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 140 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 170 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 |
| 850-1100 N/mm² | E | 95 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 85 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 80 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| Gehärtete Stähle | 48 - 55 HRC | - | 65 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 50 | 0,008 | 0,006 | 0,025 | 0,032 |
| 1800 N/mm² | E | 50 | 0,008 | 0,006 | 0,020 | 0,032 | |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 85 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 |
| < 850 N/mm² | E | 90 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 150 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | 0,054 |
| > 180 HB | - | 120 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | 0,054 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 100 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | 0,054 |
| > 260 HB | E | 90 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | 0,054 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 800 | 0,012 | 0,024 | 0,031 | 0,047 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 600 | 0,012 | 0,024 | 0,031 | 0,047 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 400 | 0,012 | 0,024 | 0,031 | 0,047 |
| Graphit | - | 150 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | 0,054 | |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 0,5xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schruppen Kontur | |||||||
| Für Ø 10 - 20 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 10 - 11,9 | Ø 12 - 15,9 | Ø 16 - 19,9 | Ø 20 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 140 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,120 |
| 500-850 N/mm² | E | 120 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,120 |
| 850-1000 N/mm² | E | 100 | 0,035 | 0,045 | 0,060 | 0,080 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 120 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,120 |
| 700-850 N/mm² | E | 110 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 100 | 0,035 | 0,045 | 0,060 | 0,080 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 85 | 0,035 | 0,045 | 0,060 | 0,080 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,030 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 120 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,120 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,035 | 0,045 | 0,060 | 0,080 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,030 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,035 | 0,045 | 0,060 | 0,080 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,035 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 85 | 0,035 | 0,045 | 0,060 | 0,080 |
| 850-1100 N/mm² | E | 70 | 0,030 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 60 | 0,030 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 60 | 0,030 | 0,040 | 0,055 | 0,065 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 50 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 |
| 1800 N/mm² | E | 45 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,030 | 0,040 | 0,055 | 0,065 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,040 | 0,050 | 0,055 | 0,090 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,040 | 0,050 | 0,055 | 0,090 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 130 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,100 |
| > 180 HB | - | 100 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 85 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,100 |
| > 260 HB | E | 80 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 350 | 0,050 | 0,070 | 0,090 | 0,120 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 300 | 0,050 | 0,070 | 0,090 | 0,120 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm131 | E | 220 | 0,050 | 0,070 | 0,090 | 0,120 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 350 | 0,050 | 0,070 | 0,090 | 0,120 |
| Graphit | - | 130 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | |
| Schnittwerte für Schruppen Kontur | |||||||
| Für Ø 3 - 9,9 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 3 - 3,9 | Ø 4 - 5,9 | Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 140 | 0,011 | 0,023 | 0,033 | 0,045 |
| 500-850 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,033 | 0,045 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,033 | 0,045 |
| 850-1000 N/mm² | E | 100 | 0,007 | 0,014 | 0,022 | 0,028 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,033 | 0,045 |
| 700-850 N/mm² | E | 110 | 0,011 | 0,023 | 0,033 | 0,045 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 100 | 0,007 | 0,014 | 0,022 | 0,028 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 85 | 0,007 | 0,014 | 0,022 | 0,028 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | 0,025 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,033 | 0,045 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,007 | 0,014 | 0,022 | 0,028 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | 0,025 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,007 | 0,014 | 0,022 | 0,028 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | 0,025 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 85 | 0,007 | 0,014 | 0,022 | 0,028 |
| 850-1100 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | 0,025 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 60 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | 0,025 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 60 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | 0,025 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 50 | 0,008 | 0,016 | 0,024 | 0,032 |
| 1800 N/mm² | E | 45 | 0,008 | 0,016 | 0,024 | 0,032 | |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | 0,025 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,008 | 0,015 | 0,025 | 0,030 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,008 | 0,015 | 0,025 | 0,030 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 130 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| > 180 HB | - | 100 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 85 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| > 260 HB | E | 80 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 350 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 300 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm131 | E | 220 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 350 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| Graphit | - | 130 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |