Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VHM-Schaftfräser, DIN6527L, lang, Dreischneider, mit verstärktem Schaft

Schaftfräser VHM DIN6527L Z3 2xD 30° TypN TiAlN HB
SHFTFRS-DIN6527L-L-VHM-TN-D4

Art.-Nr. 5443300305

EAN 4055375922873

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VHM-Schaftfräser, DIN6527L, lang, Dreischneider, mit verstärktem Schaft

Art.-Nr. 5443300305

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittlerer bis hoher Festigkeit. Fräsen von Nuten mit größerer Bohrtiefe, genauen Passungen, ebenso zum Stirn- und Umfangfräsen geeignet. Hohe Zerspanungsleistung und große Laufruhe ergeben exzellente Oberflächengüte.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

7657

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Aluminium

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HB

Durchmesser (d1)

4 mm

Schaftdurchmesser (d2)

6 mm

Länge (l1)

57 mm

Schneidenlänge (l2)

8 mm

Normen

DIN 6527

Baulänge

Lang

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

TiAlN

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

30°

Anzahl Schneiden (Z)

3 STK

Eckenfase

0,06 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Aluminium

Legende
E = Emulsion ae = 0,1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 2 - 12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 2 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 12
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 190 0,016 0,032 0,054 0,063 0,072
500-850 N/mm² E 170 0,016 0,032 0,054 0,063 0,072
Automatenstähle < 850 N/mm² E 170 0,016 0,032 0,054 0,063 0,072
850-1000 N/mm² E 140 0,011 0,023 0,036 0,045 0,054
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 170 0,016 0,032 0,054 0,063 0,072
700-850 N/mm² E 160 0,016 0,032 0,054 0,063 0,072
850-1000 N/mm² E 140 0,011 0,023 0,036 0,045 0,054
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 120 0,011 0,023 0,036 0,045 0,054
1000-1200 N/mm² E 95 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 170 0,016 0,032 0,054 0,063 0,072
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 120 0,011 0,023 0,036 0,045 0,054
1000-1200 N/mm² E 95 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 120 0,011 0,023 0,036 0,045 0,054
1000-1200 N/mm² E 95 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 120 0,011 0,023 0,036 0,045 0,054
850-1100 N/mm² E 95 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
1100-1300 N/mm² E 85 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 80 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1300 N/mm² E 50 0,008 0,006 0,025 0,032 0,030
Federstähle < 1200 N/mm² E 85 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 110 0,011 0,023 0,036 0,045 0,054
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 110 0,011 0,023 0,036 0,045 0,054
< 850 N/mm² E 90 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 75 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 50 0,008 0,006 0,020 0,032 0,030
Gusseisen < 180 HB - 150 0,014 0,020 0,027 0,054 0,072
> 180 HB - 120 0,014 0,020 0,027 0,054 0,072
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 100 0,014 0,020 0,027 0,054 0,072
> 260 HB E 90 0,014 0,020 0,027 0,054 0,072
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 800 0,012 0,024 0,031 0,047 0,063
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 600 0,012 0,024 0,031 0,047 0,063
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 400 0,012 0,024 0,031 0,047 0,063
Graphit - 150 0,014 0,020 0,027 0,054 0,072
Legende
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Zirkular
Für Ø 2 - 12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 2 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 12
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 140 0,005 0,006 0,008 0,011 0,015
500-850 N/mm² E 120 0,005 0,006 0,008 0,011 0,015
Automatenstähle < 850 N/mm² E 120 0,005 0,006 0,008 0,011 0,015
850-1000 N/mm² E 100 0,003 0,004 0,006 0,007 0,009
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 120 0,005 0,006 0,008 0,001 0,015
700-850 N/mm² E 110 0,005 0,006 0,008 0,001 0,015
850-1000 N/mm² E 100 0,003 0,004 0,006 0,008 0,010
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 85 0,003 0,004 0,006 0,008 0,010
1000-1200 N/mm² E 70 0,003 0,003 0,005 0,007 0,008
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 120 0,005 0,006 0,008 0,011 0,015
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 85 0,003 0,004 0,006 0,008 0,010
1000-1200 N/mm² E 70 0,003 0,003 0,005 0,007 0,008
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 85 0,003 0,004 0,006 0,008 0,010
1000-1200 N/mm² E 70 0,003 0,003 0,005 0,007 0,008
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 85 0,003 0,004 0,006 0,008 0,010
850-1100 N/mm² E 70 0,003 0,003 0,005 0,007 0,008
1100-1300 N/mm² E 60 0,003 0,003 0,005 0,007 0,008
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 60 0,003 0,003 0,005 0,007 0,008
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1300 N/mm² E 50 0,003 0,004 0,006 0,008 0,010
Federstähle < 1200 N/mm² E 70 0,003 0,030 0,005 0,007 0,008
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 90 0,003 0,004 0,006 0,008 0,010
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 85 0,003 0,004 0,006 0,008 0,010
< 850 N/mm² E 85 0,002 0,003 0,004 0,006 0,008
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 65 0,002 0,003 0,004 0,006 0,008
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006 0,008 0,010
Gusseisen < 180 HB - 130 0,004 0,005 0,008 0,010 0,013
> 180 HB - 100 0,004 0,005 0,008 0,010 0,013
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 85 0,004 0,005 0,008 0,010 0,013
> 260 HB E 80 0,004 0,005 0,008 0,010 0,013
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 350 0,004 0,005 0,008 0,010 0,013
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 300 0,004 0,005 0,008 0,010 0,013
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 220 0,004 0,005 0,008 0,010 0,013
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 350 0,004 0,005 0,008 0,010 0,013
Graphit - 130 0,004 0,005 0,008 0,010 0,013
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 2 - 12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 2 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 12
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 120 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
500-850 N/mm² E 105 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
Automatenstähle < 850 N/mm² E 105 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
850-1000 N/mm² E 90 0,008 0,015 0,018 0,030 0,035
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 105 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
700-850 N/mm² E 100 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
850-1000 N/mm² E 90 0,008 0,015 0,018 0,030 0,035
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 80 0,008 0,015 0,018 0,030 0,035
1000-1200 N/mm² E 70 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 105 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 80 0,008 0,015 0,018 0,030 0,035
1000-1200 N/mm² E 70 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 80 0,008 0,015 0,018 0,030 0,035
1000-1200 N/mm² E 70 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 80 0,008 0,015 0,018 0,030 0,035
850-1100 N/mm² E 70 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025
1100-1300 N/mm² E 60 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 55 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1300 N/mm² E 50 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025
Federstähle < 1200 N/mm² E 60 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 85 0,006 0,013 0,020 0,025 0,030
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 80 0,006 0,013 0,020 0,025 0,030
< 850 N/mm² E 80 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 60 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 40 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025
Gusseisen < 180 HB - 120 0,008 0,015 0,020 0,030 0,040
> 180 HB - 90 0,008 0,015 0,020 0,030 0,040
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 80 0,008 0,015 0,020 0,030 0,040
> 260 HB E 70 0,008 0,015 0,020 0,030 0,040
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 300 0,008 0,015 0,025 0,030 0,040
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 280 0,008 0,015 0,025 0,030 0,040
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 200 0,008 0,015 0,025 0,030 0,040
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 300 0,008 0,015 0,025 0,030 0,040
Graphit - 120 0,008 0,015 0,020 0,030 0,040
Legende
E = Emulsion ae = 0,5xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 8 - 12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9 Ø 12
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 140 0,045 0,060 0,080
500-850 N/mm² E 120 0,045 0,060 0,080
Automatenstähle < 850 N/mm² E 120 0,045 0,060 0,080
850-1000 N/mm² E 100 0,028 0,035 0,045
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 120 0,045 0,060 0,080
700-850 N/mm² E 110 0,045 0,060 0,080
850-1000 N/mm² E 100 0,028 0,035 0,045
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 85 0,028 0,035 0,045
1000-1200 N/mm² E 70 0,025 0,030 0,040
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 120 0,045 0,060 0,080
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 85 0,028 0,035 0,045
1000-1200 N/mm² E 70 0,025 0,030 0,040
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 85 0,028 0,035 0,045
1000-1200 N/mm² E 70 0,025 0,035 0,040
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 85 0,028 0,035 0,045
850-1100 N/mm² E 70 0,025 0,030 0,040
1100-1300 N/mm² E 60 0,025 0,030 0,040
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 60 0,025 0,030 0,040
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1300 N/mm² E 50 0,032 0,040 0,050
Federstähle < 1200 N/mm² E 70 0,025 0,030 0,040
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 90 0,030 0,040 0,050
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 85 0,030 0,040 0,050
< 850 N/mm² E 85 0,025 0,032 0,045
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 65 0,025 0,032 0,045
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 45 0,032 0,040 0,050
Gusseisen < 180 HB - 130 0,040 0,050 0,060
> 180 HB - 100 0,040 0,050 0,060
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 85 0,040 0,050 0,060
> 260 HB E 80 0,040 0,050 0,060
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 350 0,040 0,050 0,070
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 300 0,040 0,050 0,070
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 220 0,040 0,050 0,070
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 350 0,040 0,050 0,070
Graphit - 130 0,040 0,050 0,060
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 2 - 7,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 2 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 140 0,011 0,023 0,033
500-850 N/mm² E 120 0,011 0,023 0,033
Automatenstähle < 850 N/mm² E 120 0,011 0,023 0,033
850-1000 N/mm² E 100 0,007 0,014 0,022
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 120 0,011 0,023 0,033
700-850 N/mm² E 110 0,011 0,023 0,033
850-1000 N/mm² E 100 0,007 0,014 0,022
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 85 0,007 0,014 0,022
1000-1200 N/mm² E 70 0,006 0,013 0,020
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 120 0,011 0,023 0,033
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 85 0,007 0,014 0,022
1000-1200 N/mm² E 70 0,006 0,013 0,020
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 85 0,007 0,014 0,022
1000-1200 N/mm² E 70 0,006 0,013 0,020
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 85 0,007 0,014 0,022
850-1100 N/mm² E 70 0,006 0,013 0,020
1100-1300 N/mm² E 60 0,006 0,013 0,020
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 60 0,006 0,013 0,020
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1300 N/mm² E 50 0,008 0,016 0,024
Federstähle < 1200 N/mm² E 70 0,006 0,013 0,020
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 90 0,008 0,015 0,025
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 85 0,008 0,015 0,025
< 850 N/mm² E 85 0,006 0,012 0,017
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 65 0,006 0,012 0,017
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 45 0,008 0,016 0,024
Gusseisen < 180 HB - 130 0,010 0,020 0,030
> 180 HB - 100 0,010 0,020 0,030
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 85 0,010 0,020 0,030
> 260 HB E 80 0,010 0,020 0,030
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 350 0,010 0,020 0,030
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 300 0,010 0,020 0,030
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 220 0,010 0,020 0,030
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 350 0,010 0,020 0,030
Graphit - 130 0,010 0,020 0,030
Legende
E = Emulsion ae = 1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen