VHM-Schaftfräser, DIN6527L, lang, Dreischneider, mit verstärktem Schaft
Schaftfräser VHM DIN6527L Z3 2xD 30° TypN TiAlN HB
SHFTFRS-DIN6527L-L-VHM-TN-D9
Art.-Nr. 5443300312
EAN 4055375922941
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittlerer bis hoher Festigkeit. Fräsen von Nuten mit größerer Bohrtiefe, genauen Passungen, ebenso zum Stirn- und Umfangfräsen geeignet. Hohe Zerspanungsleistung und große Laufruhe ergeben exzellente Oberflächengüte.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 7657 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Aluminium |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HB |
Durchmesser (d1) | 9 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 10 mm |
Länge (l1) | 72 mm |
Schneidenlänge (l2) | 16 mm |
Normen | DIN 6527 |
Baulänge | Lang |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | TiAlN |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Anzahl Schneiden (Z) | 3 STK |
Eckenfase | 0,12 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Aluminium |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 0,1xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1,5xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schlichten Kontur | ||||||||
| Für Ø 2 - 12 | ||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||
| Ø 2 - 3,9 | Ø 4 - 5,9 | Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 12 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 190 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 | 0,072 |
| 500-850 N/mm² | E | 170 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 | 0,072 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 170 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 | 0,072 |
| 850-1000 N/mm² | E | 140 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | 0,054 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 170 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 | 0,072 |
| 700-850 N/mm² | E | 160 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 | 0,072 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 140 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | 0,054 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | 0,054 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 170 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 | 0,072 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | 0,054 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | 0,054 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | 0,054 |
| 850-1100 N/mm² | E | 95 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | |
| 1100-1300 N/mm² | E | 85 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 80 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1300 N/mm² | E | 50 | 0,008 | 0,006 | 0,025 | 0,032 | 0,030 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 85 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | 0,054 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | 0,054 |
| < 850 N/mm² | E | 90 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 75 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 50 | 0,008 | 0,006 | 0,020 | 0,032 | 0,030 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 150 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | 0,054 | 0,072 |
| > 180 HB | - | 120 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | 0,054 | 0,072 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 100 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | 0,054 | 0,072 |
| > 260 HB | E | 90 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | 0,054 | 0,072 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 800 | 0,012 | 0,024 | 0,031 | 0,047 | 0,063 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 600 | 0,012 | 0,024 | 0,031 | 0,047 | 0,063 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 400 | 0,012 | 0,024 | 0,031 | 0,047 | 0,063 |
| Graphit | - | 150 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | 0,054 | 0,072 | |
| Legende |
| E = Emulsion |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
| Schnittwerte für Schruppen Zirkular | ||||||||
| Für Ø 2 - 12 | ||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||
| Ø 2 - 3,9 | Ø 4 - 5,9 | Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 12 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 140 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,015 |
| 500-850 N/mm² | E | 120 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,015 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,015 |
| 850-1000 N/mm² | E | 100 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 120 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,001 | 0,015 |
| 700-850 N/mm² | E | 110 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,001 | 0,015 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 100 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,010 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 85 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,010 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,008 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 120 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,015 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,010 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,008 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,010 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,008 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 85 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,010 |
| 850-1100 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,008 | |
| 1100-1300 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,008 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,008 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1300 N/mm² | E | 50 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,010 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,030 | 0,005 | 0,007 | 0,008 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,010 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,010 |
| < 850 N/mm² | E | 85 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 65 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,010 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 130 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 | 0,013 |
| > 180 HB | - | 100 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 | 0,013 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 85 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 | 0,013 |
| > 260 HB | E | 80 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 | 0,013 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 350 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 | 0,013 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 300 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 | 0,013 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 220 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 | 0,013 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 350 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 | 0,013 |
| Graphit | - | 130 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 | 0,013 | |
| Schnittwerte für Schruppen Nut | ||||||||
| Für Ø 2 - 12 | ||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||
| Ø 2 - 3,9 | Ø 4 - 5,9 | Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 12 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 120 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
| 500-850 N/mm² | E | 105 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 105 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
| 850-1000 N/mm² | E | 90 | 0,008 | 0,015 | 0,018 | 0,030 | 0,035 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 105 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
| 700-850 N/mm² | E | 100 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 90 | 0,008 | 0,015 | 0,018 | 0,030 | 0,035 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 80 | 0,008 | 0,015 | 0,018 | 0,030 | 0,035 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 105 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 80 | 0,008 | 0,015 | 0,018 | 0,030 | 0,035 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 80 | 0,008 | 0,015 | 0,018 | 0,030 | 0,035 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,008 | 0,015 | 0,018 | 0,030 | 0,035 |
| 850-1100 N/mm² | E | 70 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | |
| 1100-1300 N/mm² | E | 60 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 55 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1300 N/mm² | E | 50 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 60 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 80 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
| < 850 N/mm² | E | 80 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 60 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 40 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 120 | 0,008 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| > 180 HB | - | 90 | 0,008 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 80 | 0,008 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| > 260 HB | E | 70 | 0,008 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 300 | 0,008 | 0,015 | 0,025 | 0,030 | 0,040 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 280 | 0,008 | 0,015 | 0,025 | 0,030 | 0,040 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 200 | 0,008 | 0,015 | 0,025 | 0,030 | 0,040 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 300 | 0,008 | 0,015 | 0,025 | 0,030 | 0,040 |
| Graphit | - | 120 | 0,008 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 0,5xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schruppen Kontur | ||||||
| Für Ø 8 - 12 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 11,9 | Ø 12 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 140 | 0,045 | 0,060 | 0,080 |
| 500-850 N/mm² | E | 120 | 0,045 | 0,060 | 0,080 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,045 | 0,060 | 0,080 |
| 850-1000 N/mm² | E | 100 | 0,028 | 0,035 | 0,045 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 120 | 0,045 | 0,060 | 0,080 |
| 700-850 N/mm² | E | 110 | 0,045 | 0,060 | 0,080 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 100 | 0,028 | 0,035 | 0,045 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 85 | 0,028 | 0,035 | 0,045 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,025 | 0,030 | 0,040 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 120 | 0,045 | 0,060 | 0,080 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,028 | 0,035 | 0,045 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,025 | 0,030 | 0,040 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,028 | 0,035 | 0,045 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,025 | 0,035 | 0,040 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 85 | 0,028 | 0,035 | 0,045 |
| 850-1100 N/mm² | E | 70 | 0,025 | 0,030 | 0,040 | |
| 1100-1300 N/mm² | E | 60 | 0,025 | 0,030 | 0,040 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 60 | 0,025 | 0,030 | 0,040 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1300 N/mm² | E | 50 | 0,032 | 0,040 | 0,050 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,025 | 0,030 | 0,040 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
| < 850 N/mm² | E | 85 | 0,025 | 0,032 | 0,045 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 65 | 0,025 | 0,032 | 0,045 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 45 | 0,032 | 0,040 | 0,050 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 130 | 0,040 | 0,050 | 0,060 |
| > 180 HB | - | 100 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 85 | 0,040 | 0,050 | 0,060 |
| > 260 HB | E | 80 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 350 | 0,040 | 0,050 | 0,070 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 300 | 0,040 | 0,050 | 0,070 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 220 | 0,040 | 0,050 | 0,070 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 350 | 0,040 | 0,050 | 0,070 |
| Graphit | - | 130 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | |
| Schnittwerte für Schruppen Kontur | ||||||
| Für Ø 2 - 7,9 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 2 - 3,9 | Ø 4 - 5,9 | Ø 6 - 7,9 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 140 | 0,011 | 0,023 | 0,033 |
| 500-850 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,033 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,033 |
| 850-1000 N/mm² | E | 100 | 0,007 | 0,014 | 0,022 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,033 |
| 700-850 N/mm² | E | 110 | 0,011 | 0,023 | 0,033 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 100 | 0,007 | 0,014 | 0,022 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 85 | 0,007 | 0,014 | 0,022 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,033 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,007 | 0,014 | 0,022 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,007 | 0,014 | 0,022 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 85 | 0,007 | 0,014 | 0,022 |
| 850-1100 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | |
| 1100-1300 N/mm² | E | 60 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 60 | 0,006 | 0,013 | 0,020 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1300 N/mm² | E | 50 | 0,008 | 0,016 | 0,024 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,020 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,008 | 0,015 | 0,025 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,008 | 0,015 | 0,025 |
| < 850 N/mm² | E | 85 | 0,006 | 0,012 | 0,017 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 65 | 0,006 | 0,012 | 0,017 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 45 | 0,008 | 0,016 | 0,024 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 130 | 0,010 | 0,020 | 0,030 |
| > 180 HB | - | 100 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 85 | 0,010 | 0,020 | 0,030 |
| > 260 HB | E | 80 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 350 | 0,010 | 0,020 | 0,030 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 300 | 0,010 | 0,020 | 0,030 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 220 | 0,010 | 0,020 | 0,030 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 350 | 0,010 | 0,020 | 0,030 |
| Graphit | - | 130 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 1xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||