Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VHM-Schaftfräser, Dreischneider, mit verstärktem Schaft

Schaftfräser VHM WN Z3 2xD 30° Typ N HA
SHFTFRS-WN-VHM-D6

Art.-Nr. 5443301121

EAN 4055375892169

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VHM-Schaftfräser, Dreischneider, mit verstärktem Schaft

Art.-Nr. 5443301121

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittlerer bis hoher Festigkeit. Fräsen von Nuten mit größerer Bohrtiefe, genauen Passungen, ebenso zum Stirn- und Umfangfräsen geeignet. Hohe Zerspanungsleistung und große Laufruhe ergeben exzellente Oberflächengüte.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6315

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Aluminium

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Durchmesser (d1)

6 mm

Schaftdurchmesser (d2)

6 mm

Länge (l1)

40 mm

Schneidenlänge (l2)

10 mm

Normen

WN

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

Blank

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

30°

Anzahl Schneiden (Z)

3 STK

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Aluminium

Legende
E = Emulsion ae = 0,1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 1 - 6
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 1 - 1,9 Ø 2 - 3,9 Ø 4 - 6
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 70 0,005 0,010 0,020
500-850 N/mm² E 60 0,005 0,010 0,020
Automatenstähle < 850 N/mm² E 60 0,005 0,010 0,020
850-1000 N/mm² E 50 0,004 0,008 0,015
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 60 0,005 0,010 0,020
700-850 N/mm² E 55 0,005 0,010 0,020
850-1000 N/mm² E 50 0,004 0,008 0,015
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 45 0,004 0,008 0,015
1000-1200 N/mm² E 35 0,003 0,005 0,010
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 60 0,005 0,010 0,020
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 45 0,004 0,008 0,015
1000-1200 N/mm² E 35 0,003 0,005 0,010
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 45 0,004 0,008 0,015
1000-1200 N/mm² E 35 0,003 0,005 0,010
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 50 0,004 0,008 0,015
850-1100 N/mm² E 35 0,003 0,005 0,010
1100-1300 N/mm² E 30 0,003 0,005 0,010
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 25 0,003 0,005 0,010
Federstähle < 1200 N/mm² E 30 0,003 0,005 0,010
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 50 0,003 0,006 0,013
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 40 0,003 0,006 0,013
< 850 N/mm² E 40 0,003 0,005 0,010
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 30 0,003 0,005 0,010
Gusseisen < 180 HB - 70 0,004 0,008 0,015
> 180 HB - 55 0,004 0,008 0,015
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 50 0,004 0,008 0,015
> 260 HB E 40 0,004 0,008 0,015
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 180 0,004 0,008 0,015
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 140 0,004 0,008 0,015
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 105 0,004 0,008 0,015
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 180 0,004 0,008 0,015
Graphit - 60 0,004 0,008 0,015
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 1 - 6
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 1 - 1,9 Ø 2 - 3,9 Ø 4 - 6
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 100 0,008 0,016 0,032
500-850 N/mm² E 90 0,008 0,016 0,032
Automatenstähle < 850 N/mm² E 90 0,008 0,016 0,032
850-1000 N/mm² E 75 0,006 0,011 0,023
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 90 0,008 0,016 0,032
700-850 N/mm² E 85 0,008 0,016 0,032
850-1000 N/mm² E 75 0,006 0,011 0,023
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 70 0,006 0,011 0,023
1000-1200 N/mm² E 60 0,005 0,010 0,020
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 90 0,008 0,016 0,032
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 70 0,006 0,011 0,023
1000-1200 N/mm² E 60 0,005 0,010 0,020
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 70 0,006 0,011 0,023
1000-1200 N/mm² E 60 0,005 0,010 0,020
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 70 0,006 0,011 0,023
850-1100 N/mm² E 60 0,005 0,010 0,020
1100-1300 N/mm² E 45 0,005 0,010 0,020
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 40 0,005 0,010 0,020
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1300 N/mm² E 30 0,004 0,008 0,006
Federstähle < 1200 N/mm² E 45 0,005 0,010 0,020
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 60 0,006 0,011 0,023
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 60 0,006 0,011 0,023
< 850 N/mm² E 50 0,005 0,010 0,020
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 35 0,005 0,010 0,020
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 20 0,004 0,008 0,006
Gusseisen < 180 HB - 90 0,007 0,014 0,020
> 180 HB - 80 0,007 0,014 0,020
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 70 0,007 0,014 0,020
> 260 HB E 60 0,007 0,014 0,020
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 400 0,006 0,012 0,024
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 300 0,006 0,012 0,024
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 250 0,006 0,012 0,024
Graphit - 90 0,007 0,014 0,020
Legende
E = Emulsion ae = 0,5xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 1 - 6
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 1 - 1,9 Ø 2 - 3,9 Ø 4 - 6
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 80 0,006 0,011 0,023
500-850 N/mm² E 70 0,006 0,011 0,023
Automatenstähle < 850 N/mm² E 70 0,006 0,011 0,023
850-1000 N/mm² E 55 0,004 0,007 0,014
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 70 0,006 0,011 0,023
700-850 N/mm² E 60 0,006 0,011 0,023
850-1000 N/mm² E 55 0,004 0,007 0,014
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 50 0,004 0,007 0,014
1000-1200 N/mm² E 40 0,003 0,006 0,013
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 70 0,006 0,011 0,023
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 50 0,004 0,007 0,014
1000-1200 N/mm² E 40 0,003 0,006 0,013
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 50 0,004 0,007 0,014
1000-1200 N/mm² E 40 0,003 0,006 0,013
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 30 0,003 0,006 0,013
Federstähle < 1200 N/mm² E 40 0,003 0,006 0,013
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 55 0,004 0,008 0,015
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 45 0,004 0,008 0,015
< 850 N/mm² E 45 0,003 0,006 0,012
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 35 0,003 0,006 0,012
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² - 45 0,004 0,008 0,016
Gusseisen < 180 HB - 70 0,005 0,010 0,020
> 180 HB - 60 0,005 0,010 0,020
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 55 0,005 0,010 0,020
> 260 HB E 45 0,005 0,010 0,020
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 200 0,005 0,010 0,020
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 150 0,005 0,010 0,020
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 120 0,005 0,010 0,020
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 200 0,005 0,010 0,020
850-1200 N/mm² E 95 0,005 0,010 0,020
Graphit - 70 0,005 0,010 0,020
Legende
E = Emulsion ae = 1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen