VHM-Schaftfräser Speedcut-Universal kurz, freigestellt, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung, HB-Schaft
Fräser SC DIN6527K Z4 2,5xD/1xD 35-38° TiAlN-S HB
SHFTFRS-SP-DIN6527K-UV-VHM-TNS-HB-D8
Art.-Nr. 5443301785
EAN 4055375921074
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 7487 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Harter und zäher Werkstoff, Kupfer, Messing, Aluminium |
Durchmesser (d1) | 8 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 8 mm |
Freistellungsdurchmesser (d3) | 7,5 mm |
Normen | DIN 6527 |
Baulänge | Kurz |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HB |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | TiAlN-S |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 35-38° |
Länge (l1) | 57 mm |
Schneidenlänge (l2) | 12 mm |
Freistellungslänge (l3) | 19 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 4 STK |
Eckenfase | 0,25 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Stähle > 45 HRC, Kupfer, Messing, Aluminium |
| Legende | ||
| L = Luft | ae = 0,1xd1 | |
| E = Emulsion | ||
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1,5xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die aufgeführten Schnittgeschwindigkeiten beziehen sich auf alle Werkzeugtypen nach DIN 6527K bzw. DIN6527L. Bei Schaftfräsern der XL-Serie wird empfohlen, die Schnittgeschwindigkeit um 30 % zu reduzieren. | ||
| Schnittwerte für Schlichten-Kontur | ||||||||
| Für Ø 8 - Ø 20 | ||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||
| Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 | Ø 16 | Ø 20 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | L + E | 300 | 0,040 | 0,050 | 0,065 | 0,080 | 0,100 |
| 500–850 N/mm² | L + E | 235 | 0,040 | 0,050 | 0,065 | 0,075 | 0,090 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | L + E | 235 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | 0,090 |
| 850–1000 N/mm² | L + E | 230 | 0,035 | 0,045 | 0,050 | 0,065 | 0,080 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | L + E | 260 | 0,040 | 0,050 | 0,065 | 0,075 | 0,090 |
| 700–850 N/mm² | L + E | 235 | 0,040 | 0,045 | 0,060 | 0,075 | 0,090 | |
| 850–1000 N/mm² | L + E | 230 | 0,035 | 0,045 | 0,050 | 0,065 | 0,080 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850–1000 N/mm² | L + E | 220 | 0,035 | 0,045 | 0,050 | 0,065 | 0,080 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 190 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | L + E | 300 | 0,040 | 0,050 | 0,065 | 0,080 | 0,100 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 230 | 0,035 | 0,045 | 0,050 | 0,065 | 0,080 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 190 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 230 | 0,035 | 0,045 | 0,050 | 0,065 | 0,080 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 190 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | L + E | 240 | 0,035 | 0,045 | 0,050 | 0,065 | 0,080 |
| 850–1100 N/mm² | L + E | 230 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850–1200 N/mm² | L + E | 130 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,075 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | L + E | 130 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,075 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 160 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | 0,065 | 0,080 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 140 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,075 |
| < 850 N/mm² | E | 130 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 115 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,075 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 90 | 0,030 | 0,040 | 0,045 | 0,055 | 0,065 |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 90 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,075 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 205 | 0,050 | 0,065 | 0,080 | 0,095 | 0,115 |
| < 180 HB | - | 130 | 0,045 | 0,060 | 0,075 | 0,090 | 0,110 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | < 180 HB | - | 160 | 0,050 | 0,065 | 0,080 | 0,095 | 0,115 |
| > 260 HB | E | 130 | 0,045 | 0,060 | 0,075 | 0,090 | 0,110 | |
| Schnittwerte für Schlichten-Kontur | |||||||
| Für Ø 3 - Ø 6 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 3 | Ø 4 | Ø 5 | Ø 6 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | L + E | 300 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
| 500–850 N/mm² | L + E | 235 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | L + E | 235 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
| 850–1000 N/mm² | L + E | 230 | 0,012 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | L + E | 260 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
| 700–850 N/mm² | L + E | 235 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | |
| 850–1000 N/mm² | L + E | 230 | 0,012 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850–1000 N/mm² | L + E | 220 | 0,012 | 0,015 | 0,020 | 0,025 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 190 | 0,010 | 0,130 | 0,016 | 0,020 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | L + E | 300 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 230 | 0,012 | 0,015 | 0,020 | 0,025 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 190 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,020 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 230 | 0,012 | 0,015 | 0,020 | 0,025 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 190 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,020 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | L + E | 240 | 0,012 | 0,015 | 0,020 | 0,025 |
| 850–1100 N/mm² | L + E | 230 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,020 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850–1200 N/mm² | L + E | 130 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,020 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | L + E | 130 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,020 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 160 | 0,012 | 0,015 | 0,020 | 0,025 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 140 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,020 |
| < 850 N/mm² | E | 130 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,020 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 115 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,020 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 90 | 0,012 | 0,015 | 0,020 | 0,025 |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 90 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,020 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 205 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| < 180 HB | - | 130 | 0,015 | 0,018 | 0,028 | 0,035 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | < 180 HB | - | 160 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| > 260 HB | E | 130 | 0,015 | 0,018 | 0,028 | 0,035 | |
| Legende | ||
| L = Luft | ae = 0,5xd1 | |
| E = Emulsion | ||
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1,0xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die aufgeführten Schnittgeschwindigkeiten beziehen sich auf alle Werkzeugtypen nach DIN 6527K bzw. DIN6527L. Bei Schaftfräsern der XL-Serie wird empfohlen, die Schnittgeschwindigkeit um 30 % zu reduzieren. | ||
| Schnittwerte für Schruppen-Nut | |||||||
| Für Ø 3 - Ø 6 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 3 | Ø 4 | Ø 5 | Ø 6 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | L + E | 210 | 0,018 | 0,023 | 0,032 | 0,036 |
| 500–850 N/mm² | L + E | 170 | 0,016 | 0,023 | 0,027 | 0,032 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | L + E | 170 | 0,016 | 0,023 | 0,027 | 0,032 |
| 850–1000 N/mm² | L + E | 160 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | L + E | 165 | 0,018 | 0,023 | 0,032 | 0,036 |
| 700–850 N/mm² | L + E | 165 | 0,016 | 0,023 | 0,027 | 0,032 | |
| 850–1000 N/mm² | L + E | 165 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850–1000 N/mm² | L + E | 160 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 140 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | L + E | 210 | 0,018 | 0,023 | 0,032 | 0,036 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 160 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 140 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 160 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 140 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | L + E | 170 | 0,018 | 0,018 | 0,023 | 0,027 |
| 850–1100 N/mm² | L + E | 160 | 0,014 | 0,016 | 0,020 | 0,023 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850–1200 N/mm² | L + E | 95 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | L + E | 95 | 0,011 | 0,014 | 0,018 | 0,023 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 115 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 |
| < 850 N/mm² | E | 95 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 80 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 65 | 0,011 | 0,014 | 0,018 | 0,023 |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 65 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 145 | 0,016 | 0,021 | 0,027 | 0,036 |
| < 180 HB | - | 115 | 0,016 | 0,023 | 0,027 | 0,032 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | < 180 HB | - | 115 | 0,016 | 0,023 | 0,027 | 0,032 |
| > 260 HB | E | 95 | 0,016 | 0,023 | 0,027 | 0,032 | |
| Schnittwerte für Schruppen-Kontur | ||||||||
| Für Ø 8 - Ø 20 | ||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||
| Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 | Ø 16 | Ø 20 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | L + E | 235 | 0,050 | 0,065 | 0,080 | 0,095 | 0,115 |
| 500–850 N/mm² | L + E | 190 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | 0,090 | 0,105 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | L + E | 190 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,090 | 0,105 |
| 850–1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | 0,080 | 0,100 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | L + E | 185 | 0,050 | 0,065 | 0,080 | 0,095 | 0,115 |
| 700–850 N/mm² | L + E | 185 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | 0,090 | 0,105 | |
| 850–1000 N/mm² | L + E | 185 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | 0,080 | 0,100 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850–1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,040 | 0,055 | 0,060 | 0,080 | 0,100 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 155 | 0,040 | 0,050 | 0,055 | 0,060 | 0,080 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | L + E | 235 | 0,050 | 0,065 | 0,080 | 0,950 | 0,115 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | 0,080 | 0,100 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 155 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | 0,080 | 0,100 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 155 | 0,035 | 0,045 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | L + E | 190 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | 0,080 | 0,100 |
| 850–1100 N/mm² | L + E | 180 | 0,035 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,090 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850–1200 N/mm² | L + E | 105 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,090 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | L + E | 105 | 0,030 | 0,040 | 0,045 | 0,050 | 0,070 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 130 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | 0,080 | 0,090 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 120 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 |
| < 850 N/mm² | E | 105 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 90 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,035 | 0,045 | 0,050 | 0,065 | 0,080 |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 70 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,090 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 160 | 0,050 | 0,075 | 0,090 | 0,110 | 0,130 |
| < 180 HB | - | 130 | 0,040 | 0,060 | 0,065 | 0,080 | 0,100 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | < 180 HB | - | 130 | 0,040 | 0,060 | 0,065 | 0,080 | 0,100 |
| > 260 HB | E | 105 | 0,040 | 0,060 | 0,065 | 0,080 | 0,100 | |
| Schnittwerte für Schruppen-Kontur | |||||||
| Für Ø 3 - Ø 6 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 3 | Ø 4 | Ø 5 | Ø 6 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | L + E | 235 | 0,020 | 0,025 | 0,035 | 0,040 |
| 500–850 N/mm² | L + E | 190 | 0,018 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | L + E | 190 | 0,018 | 0,025 | 0,030 | 0,035 |
| 850–1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | L + E | 185 | 0,020 | 0,026 | 0,035 | 0,040 |
| 700–850 N/mm² | L + E | 185 | 0,018 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | |
| 850–1000 N/mm² | L + E | 185 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850–1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 155 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | L + E | 235 | 0,020 | 0,026 | 0,035 | 0,040 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 155 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 155 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | L + E | 190 | 0,020 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
| 850–1100 N/mm² | L + E | 180 | 0,015 | 0,018 | 0,022 | 0,025 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850–1200 N/mm² | L + E | 105 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | L + E | 105 | 0,012 | 0,015 | 0,020 | 0,025 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 130 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 120 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
| < 850 N/mm² | E | 105 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 90 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,012 | 0,015 | 0,020 | 0,025 |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 70 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 160 | 0,018 | 0,023 | 0,030 | 0,040 |
| < 180 HB | - | 130 | 0,018 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | < 180 HB | - | 130 | 0,018 | 0,025 | 0,030 | 0,035 |
| > 260 HB | E | 105 | 0,018 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | |
| Legende | ||
| L = Luft | ae = 1xd1 | |
| E = Emulsion | ||
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schruppen-Nut | ||||||||
| Für Ø 8 - Ø 20 | ||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||
| Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 | Ø 16 | Ø 20 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | L + E | 210 | 0,045 | 0,059 | 0,072 | 0,086 | 0,104 |
| 500–850 N/mm² | L + E | 170 | 0,045 | 0,054 | 0,068 | 0,081 | 0,095 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | L + E | 170 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | 0,081 | 0,095 |
| 850–1000 N/mm² | L + E | 160 | 0,036 | 0,050 | 0,059 | 0,072 | 0,090 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | L + E | 165 | 0,045 | 0,059 | 0,072 | 0,086 | 0,104 |
| 700–850 N/mm² | L + E | 165 | 0,045 | 0,054 | 0,068 | 0,081 | 0,095 | |
| 850–1000 N/mm² | L + E | 165 | 0,036 | 0,050 | 0,059 | 0,072 | 0,090 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850–1000 N/mm² | L + E | 160 | 0,036 | 0,050 | 0,054 | 0,072 | 0,090 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 140 | 0,036 | 0,045 | 0,050 | 0,054 | 0,072 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | L + E | 210 | 0,045 | 0,059 | 0,072 | 0,855 | 0,104 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 160 | 0,036 | 0,050 | 0,059 | 0,072 | 0,090 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 140 | 0,036 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | 0,072 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 160 | 0,036 | 0,050 | 0,059 | 0,072 | 0,090 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 140 | 0,032 | 0,041 | 0,045 | 0,054 | 0,072 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | L + E | 170 | 0,036 | 0,050 | 0,059 | 0,072 | 0,090 |
| 850–1100 N/mm² | L + E | 160 | 0,032 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | 0,081 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850–1200 N/mm² | L + E | 95 | 0,036 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | 0,081 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | L + E | 95 | 0,027 | 0,036 | 0,041 | 0,045 | 0,630 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 115 | 0,036 | 0,050 | 0,059 | 0,072 | 0,081 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,036 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | 0,072 |
| < 850 N/mm² | E | 95 | 0,036 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | 0,072 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 80 | 0,036 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | 0,072 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 65 | 0,032 | 0,041 | 0,045 | 0,059 | 0,072 |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 65 | 0,036 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | 0,081 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 145 | 0,045 | 0,068 | 0,081 | 0,099 | 0,117 |
| < 180 HB | - | 115 | 0,036 | 0,054 | 0,059 | 0,072 | 0,090 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | < 180 HB | - | 115 | 0,036 | 0,054 | 0,059 | 0,072 | 0,090 |
| > 260 HB | E | 95 | 0,036 | 0,054 | 0,059 | 0,072 | 0,090 | |