VHM-Schaftfräser, Zweischneider, mit verstärktem Schaft
Schaftfräser VHM WN Z2 30° 2xD 30° Typ N HA
SHFTFRS-WN-VHM-D4,5
Art.-Nr. 5443301098
EAN 4055375894170
Preis für gewählte Verpackungseinheit

















Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittleren und hohen Festigkeiten. Bohren auf volle Tiefe und Längsfräsen mit genauen Passungen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 6615 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Aluminium |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Durchmesser (d1) | 4,5 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 6 mm |
Länge (l1) | 40 mm |
Schneidenlänge (l2) | 8 mm |
Normen | WN |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | Blank |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Anzahl Schneiden (Z) | 2 STK |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Aluminium |
Legende | ||
E = Emulsion | ae = 0,1xd1 | |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1,5xd1 | |
ae = Schnittdicke (radial) | ||
ap = Schnittdicke (axial) | ||
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
Schnittwerte für Schruppen Nut | ||||||
Für Ø 1 - 6 | ||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
Ø 1 - 1,9 | Ø 2 - 3,9 | Ø 4 - 6 | ||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 70 | 0,005 | 0,010 | 0,020 |
500-850 N/mm² | E | 60 | 0,005 | 0,010 | 0,020 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 60 | 0,005 | 0,010 | 0,020 |
850-1000 N/mm² | E | 50 | 0,004 | 0,008 | 0,015 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 60 | 0,005 | 0,010 | 0,020 |
700-850 N/mm² | E | 55 | 0,005 | 0,010 | 0,020 | |
850-1000 N/mm² | E | 50 | 0,004 | 0,008 | 0,015 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 45 | 0,004 | 0,008 | 0,015 |
1000-1200 N/mm² | E | 35 | 0,003 | 0,005 | 0,010 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 60 | 0,005 | 0,010 | 0,020 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,004 | 0,008 | 0,015 |
1000-1200 N/mm² | E | 35 | 0,003 | 0,005 | 0,010 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,004 | 0,008 | 0,015 |
1000-1200 N/mm² | E | 35 | 0,003 | 0,005 | 0,010 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 50 | 0,004 | 0,008 | 0,015 |
850-1100 N/mm² | E | 35 | 0,003 | 0,005 | 0,010 | |
1100-1300 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,005 | 0,010 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 25 | 0,003 | 0,005 | 0,010 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,005 | 0,010 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 50 | 0,003 | 0,006 | 0,013 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 40 | 0,003 | 0,006 | 0,013 |
< 850 N/mm² | E | 40 | 0,003 | 0,005 | 0,010 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,005 | 0,010 |
Gusseisen | < 180 HB | - | 70 | 0,004 | 0,008 | 0,015 |
> 180 HB | - | 55 | 0,004 | 0,008 | 0,015 | |
Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 50 | 0,004 | 0,008 | 0,015 |
> 260 HB | E | 40 | 0,004 | 0,008 | 0,015 | |
Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 180 | 0,004 | 0,008 | 0,015 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 140 | 0,004 | 0,008 | 0,015 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 105 | 0,004 | 0,008 | 0,015 |
Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 180 | 0,004 | 0,008 | 0,015 |
Graphit | - | 60 | 0,004 | 0,008 | 0,015 |
Schnittwerte für Schlichten Kontur | ||||||
Für Ø 1 - 6 | ||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
Ø 1 - 1,9 | Ø 2 - 3,9 | Ø 4 - 6 | ||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 100 | 0,008 | 0,016 | 0,032 |
500-850 N/mm² | E | 90 | 0,008 | 0,016 | 0,032 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 90 | 0,008 | 0,016 | 0,032 |
850-1000 N/mm² | E | 75 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,008 | 0,016 | 0,032 |
700-850 N/mm² | E | 85 | 0,008 | 0,016 | 0,032 | |
850-1000 N/mm² | E | 75 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,011 | 0,023 |
1000-1200 N/mm² | E | 60 | 0,005 | 0,010 | 0,020 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 90 | 0,008 | 0,016 | 0,032 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,011 | 0,023 |
1000-1200 N/mm² | E | 60 | 0,005 | 0,010 | 0,020 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,011 | 0,023 |
1000-1200 N/mm² | E | 60 | 0,005 | 0,010 | 0,020 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,011 | 0,023 |
850-1100 N/mm² | E | 60 | 0,005 | 0,010 | 0,020 | |
1100-1300 N/mm² | E | 45 | 0,005 | 0,010 | 0,020 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 40 | 0,005 | 0,010 | 0,020 |
Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1300 N/mm² | E | 30 | 0,004 | 0,008 | 0,006 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 45 | 0,005 | 0,010 | 0,020 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 60 | 0,006 | 0,011 | 0,023 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 60 | 0,006 | 0,011 | 0,023 |
< 850 N/mm² | E | 50 | 0,005 | 0,010 | 0,020 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 35 | 0,005 | 0,010 | 0,020 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 20 | 0,004 | 0,008 | 0,006 |
Gusseisen | < 180 HB | - | 90 | 0,007 | 0,014 | 0,020 |
> 180 HB | - | 80 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | |
Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 70 | 0,007 | 0,014 | 0,020 |
> 260 HB | E | 60 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | |
Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 400 | 0,006 | 0,012 | 0,024 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 300 | 0,006 | 0,012 | 0,024 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 250 | 0,006 | 0,012 | 0,024 |
Graphit | - | 90 | 0,007 | 0,014 | 0,020 |
Legende | ||
E = Emulsion | ae = 0,5xd1 | |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
ae = Schnittdicke (radial) | ||
ap = Schnittdicke (axial) | ||
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
Schnittwerte für Schruppen Kontur | ||||||
Für Ø 1 - 6 | ||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
Ø 1 - 1,9 | Ø 2 - 3,9 | Ø 4 - 6 | ||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 80 | 0,006 | 0,011 | 0,023 |
500-850 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,011 | 0,023 |
850-1000 N/mm² | E | 55 | 0,004 | 0,007 | 0,014 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,011 | 0,023 |
700-850 N/mm² | E | 60 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | |
850-1000 N/mm² | E | 55 | 0,004 | 0,007 | 0,014 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 50 | 0,004 | 0,007 | 0,014 |
1000-1200 N/mm² | E | 40 | 0,003 | 0,006 | 0,013 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,011 | 0,023 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 50 | 0,004 | 0,007 | 0,014 |
1000-1200 N/mm² | E | 40 | 0,003 | 0,006 | 0,013 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 50 | 0,004 | 0,007 | 0,014 |
1000-1200 N/mm² | E | 40 | 0,003 | 0,006 | 0,013 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,006 | 0,013 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 40 | 0,003 | 0,006 | 0,013 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 55 | 0,004 | 0,008 | 0,015 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 45 | 0,004 | 0,008 | 0,015 |
< 850 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,006 | 0,012 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 35 | 0,003 | 0,006 | 0,012 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | - | 45 | 0,004 | 0,008 | 0,016 |
Gusseisen | < 180 HB | - | 70 | 0,005 | 0,010 | 0,020 |
> 180 HB | - | 60 | 0,005 | 0,010 | 0,020 | |
Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 55 | 0,005 | 0,010 | 0,020 |
> 260 HB | E | 45 | 0,005 | 0,010 | 0,020 | |
Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 200 | 0,005 | 0,010 | 0,020 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 150 | 0,005 | 0,010 | 0,020 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 120 | 0,005 | 0,010 | 0,020 |
Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 200 | 0,005 | 0,010 | 0,020 |
850-1200 N/mm² | E | 95 | 0,005 | 0,010 | 0,020 | |
Graphit | - | 70 | 0,005 | 0,010 | 0,020 |
Legende | ||
E = Emulsion | ae = 1xd1 | |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
ae = Schnittdicke (radial) | ||
ap = Schnittdicke (axial) | ||
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |