VHM-Schaftfräser ecoSpeedcut-Universal, kurz, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung, HA-Schaft
Fräser SC WN Z4 2xD/1,3xD 35-38° TiAlN-S HA
SHFTFRS-ECOSP-K-UV-VHM-TIALN-HA-D8
Art.-Nr. 5443314403
EAN 4062856167289




























Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 7627 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Harter und zäher Werkstoff, Kupfer, Messing, Aluminium |
Durchmesser (d1) | 8 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 8 mm |
Freistellungsdurchmesser (d3) | 7,5 mm |
Normen | WN |
Baulänge | Kurz |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | TiAlN-S |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 35-38° |
Länge (l1) | 50 mm |
Schneidenlänge (l2) | 12 mm |
Freistellungslänge (l3) | 16 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 4 STK |
Eckenfase | 0,25 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Stähle > 45 HRC, Kupfer, Messing, Aluminium |
Schnittwerte für Schruppen-Nut | ||||||||
Für Ø 4 - Ø 12 | ||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||
Ø 4 | Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 | ||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | L + E | 210 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | 0,059 | 0,072 |
500-850 N/mm² | L + E | 170 | 0,023 | 0,032 | 0,045 | 0,054 | 0,068 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | L + E | 170 | 0,023 | 0,032 | 0,045 | 0,054 | 0,063 |
850-1000 N/mm² | L + E | 160 | 0,018 | 0,027 | 0,036 | 0,050 | 0,059 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | L + E | 165 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | 0,059 | 0,072 |
700-850 N/mm² | L + E | 165 | 0,023 | 0,032 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | |
850-1000 N/mm² | L + E | 165 | 0,018 | 0,027 | 0,036 | 0,050 | 0,059 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | L + E | 160 | 0,018 | 0,027 | 0,036 | 0,050 | 0,054 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 140 | 0,018 | 0,027 | 0,036 | 0,045 | 0,050 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | L + E | 210 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | 0,059 | 0,072 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 160 | 0,018 | 0,027 | 0,036 | 0,050 | 0,059 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 140 | 0,018 | 0,027 | 0,036 | 0,045 | 0,054 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 160 | 0,018 | 0,027 | 0,036 | 0,050 | 0,059 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 140 | 0,018 | 0,027 | 0,032 | 0,041 | 0,045 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | L + E | 170 | 0,018 | 0,027 | 0,036 | 0,050 | 0,059 |
850-1100 N/mm² | L + E | 160 | 0,016 | 0,023 | 0,032 | 0,045 | 0,054 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | L + E | 95 | 0,018 | 0,027 | 0,036 | 0,045 | 0,054 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | L + E | 95 | 0,014 | 0,023 | 0,027 | 0,036 | 0,041 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 115 | 0,018 | 0,027 | 0,036 | 0,050 | 0,059 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,018 | 0,027 | 0,036 | 0,045 | 0,054 |
< 850 N/mm² | E | 95 | 0,018 | 0,027 | 0,036 | 0,045 | 0,054 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 80 | 0,018 | 0,027 | 0,036 | 0,045 | 0,056 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 65 | 0,014 | 0,023 | 0,032 | 0,041 | 0,045 |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 60 | 0,018 | 0,027 | 0,036 | 0,045 | 0,054 |
Gusseisen | < 180 HB | - | 145 | 0,021 | 0,036 | 0,045 | 0,068 | 0,081 |
< 180 HB | - | 115 | 0,023 | 0,032 | 0,036 | 0,054 | 0,059 | |
Kugelgraphit, Temperguss | < 180 HB | - | 115 | 0,023 | 0,032 | 0,036 | 0,054 | 0,059 |
> 260 HB | E | 95 | 0,023 | 0,032 | 0,036 | 0,054 | 0,059 |
Legende | ||
L = Luft | ae = 0,5xd1 | |
E = Emulsion | ||
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
ae = Schnittdicke (radial) | ||
ap = Schnittdicke (axial) | ||
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
Schnittwerte für Schruppen-Kontur | ||||||||
FürØ 4 - Ø 12 | ||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||
Ø 4 | Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 | ||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | L + E | 231 | 0,025 | 0,040 | 0,050 | 0,065 | 0,079 |
500-850 N/mm² | L + E | 187 | 0,025 | 0,035 | 0,050 | 0,059 | 0,075 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | L + E | 187 | 0,025 | 0,035 | 0,050 | 0,059 | 0,069 |
850-1000 N/mm² | L + E | 176 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | L + E | 182 | 0,025 | 0,040 | 0,050 | 0,065 | 0,079 |
700-850 N/mm² | L + E | 182 | 0,025 | 0,035 | 0,050 | 0,062 | 0,075 | |
850-1000 N/mm² | L + E | 182 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | L + E | 176 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,055 | 0,059 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 154 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,055 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | L + E | 231 | 0,025 | 0,040 | 0,050 | 0,065 | 0,079 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 176 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,055 | 0,065 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 154 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,059 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 176 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,055 | 0,065 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 154 | 0,020 | 0,030 | 0,035 | 0,045 | 0,050 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | L + E | 187 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,055 | 0,065 |
850-1100 N/mm² | L + E | 176 | 0,018 | 0,025 | 0,035 | 0,050 | 0,059 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | L + E | 105 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,059 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | L + E | 105 | 0,015 | 0,025 | 0,030 | 0,040 | 0,045 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 127 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,055 | 0,065 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 121 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,059 |
< 850 N/mm² | E | 105 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,059 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 88 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,062 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 72 | 0,015 | 0,025 | 0,035 | 0,045 | 0,050 |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 66 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,059 |
Gusseisen | < 180 HB | - | 160 | 0,023 | 0,040 | 0,050 | 0,075 | 0,089 |
< 180 HB | - | 127 | 0,025 | 0,035 | 0,040 | 0,059 | 0,065 | |
Kugelgraphit, Temperguss | < 180 HB | - | 127 | 0,025 | 0,035 | 0,040 | 0,059 | 0,065 |
> 260 HB | E | 105 | 0,025 | 0,035 | 0,040 | 0,059 | 0,065 |
Legende | ||
L = Luft | ae = 1xd1 | |
E = Emulsion | ||
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
ae = Schnittdicke (radial) | ||
ap = Schnittdicke (axial) | ||
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |