VHM-Schaftfräser, kurz, Zweischneider
Fräser VHM Alu WN-K Z2 2xD 30° Typ W
SHFTFRS-WN-ALU-VHM-W-D20
Art.-Nr. 5443301725
EAN 4055375917152
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Empfohlen zum Fräsen in Aluminium und Aluminiumlegierungen, Kunststoffen, Kupferlegierungen und NE-Metallen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 6915 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoff |
Durchmesser (d1) | 20 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 20 mm |
Normen | WN |
Baulänge | Kurz |
Schaftform | Zylindrisch |
Typ | W |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | Blank |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Länge (l1) | 104 mm |
Schneidenlänge (l2) | 35 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 2 STK |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoffe |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 0,1xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1,5xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schlichten Kontur | |||||||
| Für Ø 10 -20 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 10 - 11,9 | Ø 12 - 15,9 | Ø 16 - 19,9 | Ø 20 | ||||
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 400 | 0,063 | 0,079 | 0,101 | 0,126 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 300 | 0,063 | 0,079 | 0,101 | 0,126 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm131 | E | 250 | 0,063 | 0,079 | 0,101 | 0,126 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 400 | 0,063 | 0,079 | 0,101 | 0,126 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 200 | 0,063 | 0,079 | 0,101 | 0,126 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 180 | 0,063 | 0,079 | 0,101 | 0,126 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 180 | 0,063 | 0,079 | 0,101 | 0,126 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 180 | 0,063 | 0,079 | 0,101 | 0,126 |
| 650-850 N/mm² | - | 150 | 0,063 | 0,079 | 0,101 | 0,126 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 150 | 0,063 | 0,079 | 0,101 | 0,126 |
| 850-1200 N/mm² | E | 120 | 0,063 | 0,079 | 0,101 | 0,126 | |
| Graphit | - | 90 | 0,072 | 0,089 | 0,107 | 0,125 | |
| Schnittwerte für Schlichten Kontur | ||||||||
| Für Ø 1 - 9,9 | ||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||
| Ø 1 - 1,9 | Ø 2 - 3,9 | Ø 4 - 5,9 | Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | ||||
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 400 | 0,006 | 0,012 | 0,024 | 0,031 | 0,047 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 300 | 0,006 | 0,012 | 0,024 | 0,031 | 0,047 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 250 | 0,006 | 0,012 | 0,024 | 0,031 | 0,047 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 400 | 0,006 | 0,012 | 0,024 | 0,031 | 0,047 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 200 | 0,006 | 0,012 | 0,024 | 0,031 | 0,047 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 180 | 0,006 | 0,012 | 0,024 | 0,031 | 0,047 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 180 | 0,006 | 0,012 | 0,024 | 0,031 | 0,047 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 180 | 0,006 | 0,012 | 0,024 | 0,031 | 0,047 |
| 650-850 N/mm² | - | 150 | 0,006 | 0,012 | 0,024 | 0,031 | 0,047 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 150 | 0,006 | 0,012 | 0,024 | 0,031 | 0,047 |
| 850-1200 N/mm² | E | 120 | 0,006 | 0,012 | 0,024 | 0,031 | 0,047 | |
| Graphit | - | 90 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | 0,054 | |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 0,5xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schruppen Kontur | |||||||
| Für Ø 10 - 20 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 10 - 11,9 | Ø 12 - 15,9 | Ø 16 - 19,9 | Ø 20 | ||||
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 200 | 0,050 | 0,070 | 0,090 | 0,120 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 150 | 0,050 | 0,070 | 0,090 | 0,120 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm131 | E | 120 | 0,050 | 0,070 | 0,090 | 0,120 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 200 | 0,050 | 0,070 | 0,090 | 0,120 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 150 | 0,050 | 0,070 | 0,090 | 0,120 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 140 | 0,050 | 0,070 | 0,090 | 0,120 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 140 | 0,050 | 0,070 | 0,090 | 0,120 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 140 | 0,050 | 0,070 | 0,090 | 0,120 |
| 650-850 N/mm² | - | 120 | 0,050 | 0,070 | 0,090 | 0,120 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,050 | 0,070 | 0,090 | 0,120 |
| 850-1200 N/mm² | E | 95 | 0,050 | 0,070 | 0,090 | 0,120 | |
| Graphit | - | 70 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | |
| Schnittwerte für Schruppen Kontur | ||||||||
| Für Ø 1 - 9,9 | ||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||
| Ø 1 - 1,9 | Ø 2 - 3,9 | Ø 4 - 5,9 | Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | ||||
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 200 | 0,005 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 150 | 0,005 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm131 | E | 120 | 0,005 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 200 | 0,005 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 150 | 0,005 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 140 | 0,005 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 140 | 0,005 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 140 | 0,005 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| 650-850 N/mm² | - | 120 | 0,005 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,005 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| 850-1200 N/mm² | E | 95 | 0,005 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
| Graphit | - | 70 | 0,005 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |