Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VHM-Schaftfräser, kurz, Zweischneider

Fräser VHM Alu WN-K Z2 2xD 30° Typ W
SHFTFRS-WN-ALU-VHM-W-D5

Art.-Nr. 5443301717

EAN 4055375917077

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VHM-Schaftfräser, kurz, Zweischneider

Art.-Nr. 5443301717

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen in Aluminium und Aluminiumlegierungen, Kunststoffen, Kupferlegierungen und NE-Metallen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6915

Zu bearbeitender Werkstoff

Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoff

Durchmesser (d1)

5 mm

Schaftdurchmesser (d2)

5 mm

Normen

WN

Baulänge

Kurz

Schaftform

Zylindrisch

Typ

W

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

Blank

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

30°

Länge (l1)

50 mm

Schneidenlänge (l2)

14 mm

Anzahl Schneiden (Z)

2 STK

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoffe

Legende
E = Emulsion ae = 0,1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 10 -20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 - 11,9 Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 400 0,063 0,079 0,101 0,126
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 300 0,063 0,079 0,101 0,126
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm131 E 250 0,063 0,079 0,101 0,126
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 400 0,063 0,079 0,101 0,126
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 200 0,063 0,079 0,101 0,126
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 180 0,063 0,079 0,101 0,126
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 180 0,063 0,079 0,101 0,126
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 180 0,063 0,079 0,101 0,126
650-850 N/mm² - 150 0,063 0,079 0,101 0,126
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 150 0,063 0,079 0,101 0,126
850-1200 N/mm² E 120 0,063 0,079 0,101 0,126
Graphit - 90 0,072 0,089 0,107 0,125
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 1 - 9,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 1 - 1,9 Ø 2 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 400 0,006 0,012 0,024 0,031 0,047
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 300 0,006 0,012 0,024 0,031 0,047
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 250 0,006 0,012 0,024 0,031 0,047
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 400 0,006 0,012 0,024 0,031 0,047
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 200 0,006 0,012 0,024 0,031 0,047
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 180 0,006 0,012 0,024 0,031 0,047
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 180 0,006 0,012 0,024 0,031 0,047
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 180 0,006 0,012 0,024 0,031 0,047
650-850 N/mm² - 150 0,006 0,012 0,024 0,031 0,047
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 150 0,006 0,012 0,024 0,031 0,047
850-1200 N/mm² E 120 0,006 0,012 0,024 0,031 0,047
Graphit - 90 0,007 0,014 0,020 0,027 0,054
Legende
E = Emulsion ae = 0,5xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 10 - 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 - 11,9 Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 200 0,050 0,070 0,090 0,120
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 150 0,050 0,070 0,090 0,120
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm131 E 120 0,050 0,070 0,090 0,120
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 200 0,050 0,070 0,090 0,120
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 150 0,050 0,070 0,090 0,120
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 140 0,050 0,070 0,090 0,120
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 140 0,050 0,070 0,090 0,120
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 140 0,050 0,070 0,090 0,120
650-850 N/mm² - 120 0,050 0,070 0,090 0,120
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 120 0,050 0,070 0,090 0,120
850-1200 N/mm² E 95 0,050 0,070 0,090 0,120
Graphit - 70 0,050 0,060 0,080 0,100
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 1 - 9,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 1 - 1,9 Ø 2 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 200 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 150 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm131 E 120 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 200 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 150 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 140 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 140 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 140 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
650-850 N/mm² - 120 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 120 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
850-1200 N/mm² E 95 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Graphit - 70 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen