Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VHM-Schaftfräser, kurz, Zweischneider

Schaftfräser VHM WN-K Z2 2xD 30° Typ N TiAlN
SHFTFRS-WN-K-VHM-TN-D3,5

Art.-Nr. 5443300026

EAN 4055375884805

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VHM-Schaftfräser, kurz, Zweischneider

Art.-Nr. 5443300026

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittlerer bis hoher Festigkeit bis ca. 1.300 N/mm². Zum Bohren und anschließenden Längs- sowie Passnutenfräsen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6017

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Aluminium

Schaftform

Zylindrisch

Durchmesser (d1)

3,5 mm

Schaftdurchmesser (d2)

3,5 mm

Länge (l1)

40 mm

Schneidenlänge (l2)

12 mm

Normen

WN

Baulänge

Kurz

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

TiAlN

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

30°

Anzahl Schneiden (Z)

2 STK

Eckenfase

0,05 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Aluminium

Legende
E = Emulsion ae = 0,1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 10 - 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 - 11,9 Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 190 0,072 0,080 0,089 0,107
500-850 N/mm² E 170 0,072 0,080 0,089 0,107
Automatenstähle < 850 N/mm² E 170 0,072 0,080 0,089 0,107
850-1000 N/mm² E 140 0,054 0,063 0,080 0,100
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 170 0,072 0,080 0,089 0,107
700-850 N/mm² E 160 0,072 0,080 0,089 0,107
850-1000 N/mm² E 140 0,054 0,006 0,080 0,100
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 120 0,054 0,006 0,080 0,100
1000-1200 N/mm² E 95 0,050 0,060 0,070 0,080
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 170 0,072 0,080 0,089 0,107
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 120 0,054 0,063 0,080 0,100
1000-1200 N/mm² E 95 0,050 0,060 0,070 0,080
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 120 0,054 0,063 0,080 0,100
1000-1200 N/mm² E 95 0,050 0,060 0,070 0,080
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 120 0,054 0,063 0,080 0,100
850-1100 N/mm² E 95 0,050 0,060 0,070 0,080
1100-1300 N/mm² E 85 0,050 0,060 0,070 0,080
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 80 0,050 0,060 0,070 0,080
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1300 N/mm² E 50 0,030 0,054 0,070 0,105
Federstähle < 1200 N/mm² E 85 0,050 0,060 0,070 0,080
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 110 0,054 0,063 0,085 0,115
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 110 0,054 0,063 0,085 0,115
< 850 N/mm² E 90 0,050 0,060 0,085 0,100
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 75 0,050 0,060 0,085 0,100
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 50 0,030 0,054 0,070 0,105
Gusseisen < 180 HB - 150 0,072 0,089 0,107 0,125
> 180 HB - 120 0,072 0,089 0,107 0,125
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 100 0,072 0,089 0,107 0,125
> 260 HB E 90 0,072 0,089 0,107 0,125
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 800 0,063 0,079 0,101 0,126
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 600 0,063 0,079 0,101 0,126
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 400 0,063 0,079 0,101 0,126
Graphit - 150 0,072 0,089 0,107 0,125
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 1 - 9,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 1 - 1,9 Ø 2 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 190 0,008 0,016 0,032 0,054 0,063
500-850 N/mm² E 170 0,008 0,016 0,032 0,054 0,063
Automatenstähle < 850 N/mm² E 170 0,008 0,016 0,032 0,054 0,063
850-1000 N/mm² E 140 0,006 0,011 0,023 0,036 0,045
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 170 0,008 0,016 0,032 0,054 0,063
700-850 N/mm² E 160 0,008 0,016 0,032 0,054 0,063
850-1000 N/mm² E 140 0,006 0,011 0,023 0,036 0,045
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 120 0,006 0,011 0,023 0,036 0,045
1000-1200 N/mm² E 95 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 170 0,008 0,016 0,032 0,054 0,063
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 120 0,006 0,011 0,023 0,036 0,045
1000-1200 N/mm² E 95 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 120 0,006 0,011 0,023 0,036 0,045
1000-1200 N/mm² E 95 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 120 0,006 0,011 0,023 0,036 0,045
850-1100 N/mm² E 95 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
1100-1300 N/mm² E 85 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 80 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1300 N/mm² E 50 0,004 0,008 0,006 0,025 0,032
Federstähle < 1200 N/mm² E 85 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 110 0,006 0,011 0,023 0,036 0,045
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 110 0,006 0,011 0,023 0,036 0,045
< 850 N/mm² E 90 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 75 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 50 0,004 0,008 0,006 0,020 0,032
Gusseisen < 180 HB - 150 0,007 0,014 0,020 0,027 0,054
> 180 HB - 120 0,007 0,014 0,020 0,027 0,054
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 100 0,007 0,014 0,020 0,027 0,054
> 260 HB E 90 0,007 0,014 0,020 0,027 0,054
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 800 0,006 0,012 0,024 0,031 0,047
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 600 0,006 0,012 0,024 0,031 0,047
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 400 0,006 0,012 0,024 0,031 0,047
Graphit - 150 0,007 0,014 0,020 0,027 0,054
Legende
E = Emulsion ae = 0,5xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 1 - 7,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 1 - 1,9 Ø 2 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 120 0,005 0,010 0,020 0,030
500-850 N/mm² E 105 0,005 0,010 0,020 0,030
Automatenstähle < 850 N/mm² E 105 0,005 0,010 0,020 0,030
850-1000 N/mm² E 90 0,004 0,008 0,015 0,018
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 105 0,005 0,010 0,020 0,030
700-850 N/mm² E 100 0,005 0,010 0,020 0,030
850-1000 N/mm² E 90 0,004 0,008 0,015 0,018
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 80 0,004 0,008 0,015 0,018
1000-1200 N/mm² E 70 0,003 0,005 0,010 0,015
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 105 0,005 0,010 0,020 0,030
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 80 0,004 0,008 0,015 0,018
1000-1200 N/mm² E 70 0,003 0,005 0,010 0,015
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 80 0,004 0,008 0,015 0,018
1000-1200 N/mm² E 70 0,003 0,005 0,010 0,015
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 80 0,004 0,008 0,015 0,018
850-1100 N/mm² E 70 0,003 0,005 0,010 0,015
1100-1300 N/mm² E 60 0,003 0,005 0,010 0,015
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 55 0,003 0,005 0,010 0,015
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1300 N/mm² E 50 0,003 0,005 0,010 0,015
Federstähle < 1200 N/mm² E 60 0,003 0,005 0,010 0,015
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 85 0,003 0,006 0,013 0,020
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 80 0,003 0,006 0,013 0,020
< 850 N/mm² E 80 0,003 0,005 0,010 0,015
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 60 0,003 0,005 0,010 0,015
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 40 0,003 0,005 0,010 0,015
Gusseisen < 180 HB - 120 0,004 0,008 0,015 0,020
> 180 HB - 90 0,004 0,008 0,015 0,020
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 80 0,004 0,008 0,015 0,020
> 260 HB E 70 0,004 0,008 0,015 0,020
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 300 0,004 0,008 0,015 0,025
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 280 0,004 0,008 0,015 0,025
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 200 0,004 0,008 0,015 0,025
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 300 0,004 0,008 0,015 0,025
Graphit - 120 0,004 0,008 0,015 0,020
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 10 - 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 - 11,9 Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 140 0,060 0,080 0,100 0,120
500-850 N/mm² E 120 0,060 0,080 0,100 0,120
Automatenstähle < 850 N/mm² E 120 0,060 0,080 0,100 0,120
850-1000 N/mm² E 100 0,035 0,045 0,060 0,080
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 120 0,060 0,080 0,100 0,120
700-850 N/mm² E 110 0,060 0,080 0,100 0,120
850-1000 N/mm² E 100 0,035 0,045 0,060 0,080
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 85 0,035 0,045 0,060 0,080
1000-1200 N/mm² E 70 0,030 0,040 0,055 0,065
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 120 0,060 0,080 0,100 0,120
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 85 0,035 0,045 0,060 0,080
1000-1200 N/mm² E 70 0,030 0,040 0,055 0,065
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 85 0,035 0,045 0,060 0,080
1000-1200 N/mm² E 70 0,035 0,040 0,055 0,065
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 85 0,035 0,045 0,060 0,080
850-1100 N/mm² E 70 0,030 0,040 0,055 0,065
1100-1300 N/mm² E 60 0,030 0,040 0,055 0,065
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 60 0,030 0,040 0,055 0,065
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1300 N/mm² E 50 0,040 0,050 0,060 0,070
Federstähle < 1200 N/mm² E 70 0,030 0,040 0,055 0,065
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 90 0,040 0,050 0,055 0,090
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 85 0,040 0,050 0,055 0,090
< 850 N/mm² E 85 0,032 0,045 0,060 0,075
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 65 0,032 0,045 0,060 0,075
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 45 0,040 0,050 0,060 0,070
Gusseisen < 180 HB - 130 0,050 0,060 0,080 0,100
> 180 HB - 100 0,050 0,060 0,080 0,100
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 85 0,050 0,060 0,080 0,100
> 260 HB E 80 0,050 0,060 0,080 0,100
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 350 0,050 0,070 0,090 0,120
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 300 0,050 0,070 0,090 0,120
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 220 0,050 0,070 0,090 0,120
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 350 0,050 0,070 0,090 0,120
Graphit - 130 0,050 0,060 0,080 0,100
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 1 - 9,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 1 - 1,9 Ø 2 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 140 0,006 0,011 0,023 0,033 0,045
500-850 N/mm² E 120 0,006 0,011 0,023 0,033 0,045
Automatenstähle < 850 N/mm² E 120 0,006 0,011 0,023 0,033 0,045
850-1000 N/mm² E 100 0,004 0,007 0,014 0,022 0,028
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 120 0,006 0,011 0,023 0,033 0,045
700-850 N/mm² E 110 0,006 0,011 0,023 0,033 0,045
850-1000 N/mm² E 100 0,004 0,007 0,014 0,022 0,028
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 85 0,004 0,007 0,014 0,022 0,028
1000-1200 N/mm² E 70 0,003 0,006 0,013 0,020 0,025
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 120 0,006 0,011 0,023 0,033 0,045
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 85 0,004 0,007 0,014 0,022 0,028
1000-1200 N/mm² E 70 0,003 0,006 0,013 0,020 0,025
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 85 0,004 0,007 0,014 0,022 0,028
1000-1200 N/mm² E 70 0,003 0,006 0,013 0,020 0,025
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 85 0,004 0,007 0,014 0,022 0,028
850-1100 N/mm² E 70 0,003 0,006 0,013 0,020 0,025
1100-1300 N/mm² E 60 0,003 0,006 0,013 0,020 0,025
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 60 0,003 0,006 0,013 0,020 0,025
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1300 N/mm² E 50 0,004 0,008 0,016 0,024 0,032
Federstähle < 1200 N/mm² E 70 0,003 0,006 0,013 0,020 0,025
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 90 0,004 0,008 0,015 0,025 0,030
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 85 0,004 0,008 0,015 0,025 0,030
< 850 N/mm² E 85 0,003 0,006 0,012 0,017 0,025
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 65 0,003 0,006 0,012 0,017 0,025
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 45 0,004 0,008 0,016 0,024 0,032
Gusseisen < 180 HB - 130 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
> 180 HB - 100 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 85 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
> 260 HB E 80 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 350 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 300 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 220 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 350 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Graphit - 130 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Legende
E = Emulsion ae = 1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 8 - 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9 Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 120 0,040 0,050 0,060 0,080
500-850 N/mm² E 105 0,040 0,050 0,060 0,080
Automatenstähle < 850 N/mm² E 105 0,040 0,050 0,060 0,080
850-1000 N/mm² E 90 0,030 0,035 0,040 0,060
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 105 0,040 0,050 0,060 0,080
700-850 N/mm² E 100 0,040 0,050 0,060 0,080
850-1000 N/mm² E 90 0,030 0,035 0,040 0,060
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 80 0,030 0,035 0,040 0,060
1000-1200 N/mm² E 70 0,020 0,025 0,035 0,050
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 105 0,040 0,050 0,060 0,080
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 80 0,030 0,035 0,040 0,060
1000-1200 N/mm² E 70 0,020 0,025 0,035 0,050
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 80 0,030 0,035 0,040 0,060
1000-1200 N/mm² E 70 0,020 0,025 0,035 0,050
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 80 0,030 0,035 0,040 0,060
850-1100 N/mm² E 70 0,020 0,025 0,035 0,050
1100-1300 N/mm² E 60 0,020 0,025 0,035 0,050
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 55 0,020 0,025 0,035 0,050
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1300 N/mm² E 50 0,020 0,025 0,035 0,045
Federstähle < 1200 N/mm² E 60 0,020 0,025 0,035 0,050
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 85 0,025 0,030 0,035 0,050
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 80 0,025 0,030 0,035 0,050
< 850 N/mm² E 80 0,020 0,025 0,030 0,045
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 60 0,020 0,025 0,030 0,045
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 40 0,020 0,025 0,035 0,045
Gusseisen < 180 HB - 120 0,030 0,040 0,045 0,060
> 180 HB - 90 0,030 0,040 0,045 0,060
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 80 0,030 0,040 0,045 0,060
> 260 HB E 70 0,030 0,040 0,045 0,060
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 300 0,030 0,040 0,050 0,065
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 280 0,030 0,040 0,050 0,065
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 200 0,030 0,040 0,050 0,065
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 300 0,030 0,040 0,050 0,065
Graphit - 120 0,030 0,040 0,045 0,060

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen