Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VHM-Schaftfräser, lang, Dreischneider

Schaftfräser VHM WN-L Z3 5xD 30° Typ N
SHFTFRS-WN-L-VHM-D6

Art.-Nr. 5443300124

EAN 4055375885765

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VHM-Schaftfräser, lang, Dreischneider

Art.-Nr. 5443300124

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittlerer bis hoher Festigkeit bis ca. 1.300 N/mm². Zum Bohren und anschließenden Längs- sowie Passnutenfräsen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6065

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Aluminium

Schaftform

Zylindrisch

Durchmesser (d1)

6 mm

Schaftdurchmesser (d2)

6 mm

Länge (l1)

70 mm

Schneidenlänge (l2)

30 mm

Normen

WN

Baulänge

Lang

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

Blank

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

30°

Anzahl Schneiden (Z)

3 STK

Eckenfase

0,08 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Aluminium

Legende
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Zirkular
Für Ø 10 - 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 - 11,9 Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 80 0,015 0,020 0,025 0,030
500-850 N/mm² E 70 0,015 0,020 0,025 0,030
Automatenstähle < 850 N/mm² E 70 0,015 0,020 0,025 0,030
850-1000 N/mm² E 55 0,009 0,011 0,015 0,020
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 70 0,015 0,020 0,025 0,030
700-850 N/mm² E 60 0,015 0,020 0,025 0,030
850-1000 N/mm² E 55 0,010 0,013 0,017 0,023
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 50 0,010 0,013 0,017 0,023
1000-1200 N/mm² E 40 0,008 0,011 0,015 0,018
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 70 0,015 0,020 0,025 0,030
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 50 0,010 0,013 0,017 0,023
1000-1200 N/mm² E 40 0,008 0,011 0,015 0,018
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 50 0,010 0,013 0,017 0,023
1000-1200 N/mm² E 40 0,008 0,011 0,015 0,018
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 50 0,010 0,013 0,017 0,023
850-1100 N/mm² E 40 0,008 0,011 0,015 0,018
1100-1300 N/mm² E 30 0,008 0,011 0,015 0,018
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 30 0,008 0,011 0,015 0,018
Federstähle < 1200 N/mm² E 40 0,008 0,011 0,015 0,018
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 55 0,010 0,013 0,014 0,023
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 45 0,010 0,013 0,014 0,023
< 850 N/mm² E 45 0,008 0,011 0,015 0,019
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 35 0,008 0,011 0,015 0,019
Gusseisen < 180 HB - 70 0,013 0,015 0,020 0,025
> 180 HB - 60 0,013 0,015 0,020 0,025
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 55 0,013 0,015 0,020 0,025
> 260 HB E 45 0,013 0,015 0,020 0,025
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 200 0,013 0,018 0,023 0,030
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 150 0,013 0,018 0,023 0,030
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 120 0,013 0,018 0,023 0,030
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 200 0,013 0,018 0,023 0,030
Graphit - 70 0,013 0,015 0,020 0,025
Schnittwerte für Schruppen Zirkular
Für Ø 3 - 9,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 80 0,005 0,006 0,008 0,011
500-850 N/mm² E 70 0,005 0,006 0,008 0,011
Automatenstähle < 850 N/mm² E 70 0,005 0,006 0,008 0,011
850-1000 N/mm² E 55 0,003 0,004 0,006 0,007
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 70 0,005 0,006 0,008 0,001
700-850 N/mm² E 60 0,005 0,006 0,008 0,001
850-1000 N/mm² E 55 0,003 0,004 0,006 0,008
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 50 0,003 0,004 0,006 0,008
1000-1200 N/mm² E 40 0,003 0,003 0,005 0,007
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 70 0,005 0,006 0,008 0,011
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 50 0,003 0,004 0,006 0,008
1000-1200 N/mm² E 40 0,003 0,003 0,005 0,007
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 50 0,003 0,004 0,006 0,008
1000-1200 N/mm² E 40 0,003 0,003 0,005 0,007
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 50 0,003 0,004 0,006 0,008
850-1100 N/mm² E 40 0,003 0,003 0,005 0,007
1100-1300 N/mm² E 30 0,003 0,003 0,005 0,007
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 30 0,003 0,003 0,005 0,007
Federstähle < 1200 N/mm² E 40 0,003 0,030 0,005 0,007
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 55 0,003 0,004 0,006 0,008
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006 0,008
< 850 N/mm² E 45 0,002 0,003 0,004 0,006
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 35 0,002 0,003 0,004 0,006
Gusseisen < 180 HB - 70 0,004 0,005 0,008 0,010
> 180 HB - 60 0,004 0,005 0,008 0,010
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 55 0,004 0,005 0,008 0,010
> 260 HB E 45 0,004 0,005 0,008 0,010
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 200 0,004 0,005 0,008 0,010
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 150 0,004 0,005 0,008 0,010
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 120 0,004 0,005 0,008 0,010
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 200 0,004 0,005 0,008 0,010
Graphit - 70 0,004 0,005 0,008 0,010
Legende
E = Emulsion ae = 0,5xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 3 - 9,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 70 0,010 0,020 0,030 0,040
500-850 N/mm² E 60 0,010 0,020 0,030 0,040
Automatenstähle < 850 N/mm² E 60 0,010 0,020 0,030 0,040
850-1000 N/mm² E 50 0,008 0,015 0,018 0,030
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 60 0,010 0,020 0,030 0,040
700-850 N/mm² E 55 0,010 0,020 0,030 0,040
850-1000 N/mm² E 50 0,008 0,015 0,018 0,030
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 45 0,008 0,015 0,018 0,030
1000-1200 N/mm² E 35 0,005 0,010 0,015 0,020
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 60 0,010 0,020 0,030 0,040
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 45 0,008 0,015 0,018 0,030
1000-1200 N/mm² E 35 0,005 0,010 0,015 0,020
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 45 0,008 0,015 0,018 0,030
1000-1200 N/mm² E 35 0,005 0,010 0,015 0,020
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 50 0,008 0,015 0,018 0,030
850-1100 N/mm² E 35 0,005 0,010 0,015 0,020
1100-1300 N/mm² E 30 0,005 0,010 0,015 0,020
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 25 0,005 0,010 0,015 0,020
Federstähle < 1200 N/mm² E 30 0,005 0,010 0,015 0,020
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 50 0,006 0,013 0,020 0,025
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 40 0,006 0,013 0,020 0,025
< 850 N/mm² E 40 0,005 0,010 0,015 0,020
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 30 0,005 0,010 0,015 0,020
Gusseisen < 180 HB - 70 0,008 0,015 0,020 0,030
> 180 HB - 55 0,008 0,015 0,020 0,030
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 50 0,008 0,015 0,020 0,030
> 260 HB E 40 0,008 0,015 0,020 0,030
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 180 0,008 0,015 0,025 0,030
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 140 0,008 0,015 0,025 0,030
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 105 0,008 0,015 0,025 0,030
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 180 0,008 0,015 0,025 0,030
Graphit - 60 0,008 0,015 0,020 0,030
Legende
E = Emulsion ae = 0,1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 10 - 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 - 11,9 Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 100 0,072 0,080 0,089 0,107
500-850 N/mm² E 90 0,072 0,080 0,089 0,107
Automatenstähle < 850 N/mm² E 90 0,072 0,080 0,089 0,107
850-1000 N/mm² E 75 0,054 0,063 0,080 0,100
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 90 0,072 0,080 0,089 0,107
700-850 N/mm² E 85 0,072 0,080 0,089 0,107
850-1000 N/mm² E 75 0,054 0,006 0,080 0,100
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 70 0,054 0,006 0,080 0,100
1000-1200 N/mm² E 60 0,050 0,060 0,070 0,080
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 90 0,072 0,080 0,089 0,107
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 70 0,054 0,063 0,080 0,100
1000-1200 N/mm² E 60 0,050 0,060 0,070 0,080
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 70 0,054 0,063 0,080 0,100
1000-1200 N/mm² E 60 0,050 0,060 0,070 0,080
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 70 0,054 0,063 0,080 0,100
850-1100 N/mm² E 60 0,050 0,060 0,070 0,080
1100-1300 N/mm² E 45 0,050 0,060 0,070 0,080
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 40 0,050 0,060 0,070 0,080
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1300 N/mm² E 30 0,030 0,054 0,070 0,105
Federstähle < 1200 N/mm² E 45 0,050 0,060 0,070 0,080
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 60 0,054 0,063 0,085 0,115
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 60 0,054 0,063 0,085 0,115
< 850 N/mm² E 50 0,050 0,060 0,085 0,100
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 35 0,050 0,060 0,085 0,100
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 20 0,030 0,054 0,070 0,105
Gusseisen < 180 HB - 90 0,072 0,089 0,107 0,125
> 180 HB - 80 0,072 0,089 0,107 0,125
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 70 0,072 0,089 0,107 0,125
> 260 HB E 60 0,072 0,089 0,107 0,125
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 400 0,063 0,079 0,101 0,126
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 300 0,063 0,079 0,101 0,126
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 250 0,063 0,079 0,101 0,126
Graphit - 90 0,072 0,089 0,107 0,125
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 3 - 9,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 100 0,016 0,032 0,054 0,063
500-850 N/mm² E 90 0,016 0,032 0,054 0,063
Automatenstähle < 850 N/mm² E 90 0,016 0,032 0,054 0,063
850-1000 N/mm² E 75 0,011 0,023 0,036 0,045
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 90 0,016 0,032 0,054 0,063
700-850 N/mm² E 85 0,016 0,032 0,054 0,063
850-1000 N/mm² E 75 0,011 0,023 0,036 0,045
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 70 0,011 0,023 0,036 0,045
1000-1200 N/mm² E 60 0,010 0,020 0,030 0,040
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 90 0,016 0,032 0,054 0,063
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 70 0,011 0,023 0,036 0,045
1000-1200 N/mm² E 60 0,010 0,020 0,030 0,040
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 70 0,011 0,023 0,036 0,045
1000-1200 N/mm² E 60 0,010 0,020 0,030 0,040
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 70 0,011 0,023 0,036 0,045
850-1100 N/mm² E 60 0,010 0,020 0,030 0,040
1100-1300 N/mm² E 45 0,010 0,020 0,030 0,040
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 40 0,010 0,020 0,030 0,040
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1300 N/mm² E 30 0,008 0,006 0,025 0,032
Federstähle < 1200 N/mm² E 45 0,010 0,020 0,030 0,040
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 60 0,011 0,023 0,036 0,045
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 60 0,011 0,023 0,036 0,045
< 850 N/mm² E 50 0,010 0,020 0,030 0,040
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 35 0,010 0,020 0,030 0,040
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 20 0,008 0,006 0,020 0,032
Gusseisen < 180 HB - 90 0,014 0,020 0,027 0,054
> 180 HB - 80 0,014 0,020 0,027 0,054
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 70 0,014 0,020 0,027 0,054
> 260 HB E 60 0,014 0,020 0,027 0,054
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 400 0,012 0,024 0,031 0,047
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 300 0,012 0,024 0,031 0,047
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 250 0,012 0,024 0,031 0,047
Graphit - 90 0,014 0,020 0,027 0,054
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 10 - 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 - 11,9 Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 80 0,060 0,080 0,100 0,120
500-850 N/mm² E 70 0,060 0,080 0,100 0,120
Automatenstähle < 850 N/mm² E 70 0,060 0,080 0,100 0,120
850-1000 N/mm² E 55 0,035 0,045 0,060 0,080
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 70 0,060 0,080 0,100 0,120
700-850 N/mm² E 60 0,060 0,080 0,100 0,120
850-1000 N/mm² E 55 0,035 0,045 0,060 0,080
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 50 0,035 0,045 0,060 0,080
1000-1200 N/mm² E 40 0,030 0,040 0,055 0,065
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 70 0,060 0,080 0,100 0,120
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 50 0,035 0,045 0,060 0,080
1000-1200 N/mm² E 40 0,030 0,040 0,055 0,065
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 50 0,035 0,045 0,060 0,080
1000-1200 N/mm² E 40 0,035 0,040 0,055 0,065
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 50 0,035 0,045 0,060 0,080
850-1100 N/mm² E 40 0,030 0,040 0,055 0,065
1100-1300 N/mm² E 30 0,030 0,040 0,055 0,065
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 30 0,030 0,040 0,055 0,065
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1300 N/mm² - 50 0,040 0,050 0,060 0,070
Federstähle < 1200 N/mm² E 40 0,030 0,040 0,055 0,065
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 55 0,040 0,050 0,055 0,090
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 45 0,040 0,050 0,055 0,090
< 850 N/mm² E 45 0,032 0,045 0,060 0,075
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 35 0,032 0,045 0,060 0,075
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² - 45 0,040 0,050 0,060 0,070
Gusseisen < 180 HB - 70 0,050 0,060 0,080 0,100
> 180 HB - 60 0,050 0,060 0,080 0,100
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 55 0,050 0,060 0,080 0,100
> 260 HB E 45 0,050 0,060 0,080 0,100
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 200 0,050 0,070 0,090 0,120
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 150 0,050 0,070 0,090 0,120
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 120 0,050 0,070 0,090 0,120
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 200 0,050 0,070 0,090 0,120
850-1200 N/mm² E 95 0,050 0,070 0,090 0,120
Graphit - 70 0,050 0,060 0,080 0,100
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 3 - 9,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 80 0,011 0,023 0,033 0,045
500-850 N/mm² E 70 0,011 0,023 0,033 0,045
Automatenstähle < 850 N/mm² E 70 0,011 0,023 0,033 0,045
850-1000 N/mm² E 55 0,007 0,014 0,022 0,028
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 70 0,011 0,023 0,033 0,045
700-850 N/mm² E 60 0,011 0,023 0,033 0,045
850-1000 N/mm² E 55 0,007 0,014 0,022 0,028
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 50 0,007 0,014 0,022 0,028
1000-1200 N/mm² E 40 0,006 0,013 0,020 0,025
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 70 0,011 0,023 0,033 0,045
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 50 0,007 0,014 0,022 0,028
1000-1200 N/mm² E 40 0,006 0,013 0,020 0,025
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 50 0,007 0,014 0,022 0,028
1000-1200 N/mm² E 40 0,006 0,013 0,020 0,025
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 50 0,007 0,014 0,022 0,028
850-1100 N/mm² E 40 0,006 0,013 0,020 0,025
1100-1300 N/mm² E 30 0,006 0,013 0,020 0,025
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 30 0,006 0,013 0,020 0,025
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1300 N/mm² - 50 0,008 0,016 0,024 0,032
Federstähle < 1200 N/mm² E 40 0,006 0,013 0,020 0,025
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 55 0,008 0,015 0,025 0,030
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 45 0,008 0,015 0,025 0,030
< 850 N/mm² E 45 0,006 0,012 0,017 0,025
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 35 0,006 0,012 0,017 0,025
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² - 45 0,008 0,016 0,024 0,032
Gusseisen < 180 HB - 70 0,010 0,020 0,030 0,040
> 180 HB - 60 0,010 0,020 0,030 0,040
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 55 0,010 0,020 0,030 0,040
> 260 HB E 45 0,010 0,020 0,030 0,040
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 200 0,010 0,020 0,030 0,040
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 150 0,010 0,020 0,030 0,040
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 120 0,010 0,020 0,030 0,040
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 200 0,010 0,020 0,030 0,040
850-1200 N/mm² E 95 0,010 0,020 0,030 0,040
Graphit - 70 0,010 0,020 0,030 0,040
Legende
E = Emulsion ae = 1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 10 - 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 - 11,9 Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 70 0,050 0,060 0,080
500-850 N/mm² E 60 0,050 0,060 0,080
Automatenstähle < 850 N/mm² E 60 0,050 0,060 0,080
850-1000 N/mm² E 50 0,035 0,040 0,060
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 60 0,050 0,060 0,080
700-850 N/mm² E 55 0,050 0,060 0,080
850-1000 N/mm² E 50 0,035 0,040 0,060
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 45 0,035 0,040 0,060
1000-1200 N/mm² E 35 0,025 0,035 0,050
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 60 0,050 0,060 0,080
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 45 0,035 0,040 0,060
1000-1200 N/mm² E 35 0,025 0,035 0,050
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 45 0,035 0,040 0,060
1000-1200 N/mm² E 35 0,025 0,035 0,050
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 50 0,035 0,040 0,060
850-1100 N/mm² E 35 0,025 0,035 0,050
1100-1300 N/mm² E 30 0,025 0,035 0,050
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 25 0,025 0,035 0,050
Federstähle < 1200 N/mm² E 30 0,025 0,035 0,050
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 50 0,030 0,035 0,050
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 40 0,030 0,035 0,050
< 850 N/mm² E 40 0,025 0,030 0,045
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 30 0,025 0,030 0,045
Gusseisen < 180 HB - 70 0,040 0,045 0,060
> 180 HB - 55 0,040 0,045 0,060
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 50 0,040 0,045 0,060
> 260 HB E 40 0,040 0,045 0,060
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 180 0,040 0,050 0,065
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 140 0,040 0,050 0,065
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 105 0,040 0,050 0,065
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 180 0,040 0,050 0,065
Graphit - 60 0,040 0,045 0,060

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen