Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VHM-Schaftfräser, lang, Dreischneider

Schaftfräser VHM WN-L Z3 5xD 30° Typ N
SHFTFRS-WN-L-VHM-D8

Art.-Nr. 5443300125
EAN 4055375885772

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VHM-Schaftfräser, lang, Dreischneider

Art.-Nr. 5443300125

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittlerer bis hoher Festigkeit bis ca. 1.300 N/mm². Zum Bohren und anschließenden Längs- sowie Passnutenfräsen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6065

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Aluminium

Schaftform

Zylindrisch

Durchmesser (d1)

8 mm

Schaftdurchmesser (d2)

8 mm

Länge (l1)

80 mm

Schneidenlänge (l2)

35 mm

Normen

WN

Baulänge

Lang

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

Blank

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

30°

Anzahl Schneiden (Z)

3 STK

Eckenfase

0.10 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Aluminium

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen