VHM-Schaftfräser, lang, Vierschneider
Schaftfräser VHM WN-L Z4 5xD 30° Typ N TiAlN
SHFTFRS-WN-L-VHM-TN-D20
Art.-Nr. 5443300236
EAN 4055375886625
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Schlichten mit hoher Zerspanungsleistung bei gleichzeitig exzellenter Oberfläche von Stählen mit mittlerer bis hoher Festigkeit (z.B. Bau-, Einsatz-, Vergütungsstähle), NE-Metalle, rost- und säurebeständige Stähle. Bevorzugt Gleichlauffräsen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 6087 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Harter und zäher Werkstoff, Aluminium |
Schaftform | Zylindrisch |
Durchmesser (d1) | 20 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 20 mm |
Länge (l1) | 150 mm |
Schneidenlänge (l2) | 75 mm |
Normen | WN |
Baulänge | Lang |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | TiAlN |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Anzahl Schneiden (Z) | 4 STK |
Eckenfase | 0,25 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Stähle > 45 HRC, Aluminium |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 0,1xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1,5xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schlichten Kontur | |||||||
| Für Ø 10 - 25 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 10 - 11,9 | Ø 12 - 15,9 | Ø 16 - 19,9 | Ø 20 - 25 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 190 | 0,072 | 0,080 | 0,089 | 0,107 |
| 500-850 N/mm² | E | 170 | 0,072 | 0,080 | 0,089 | 0,107 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 170 | 0,072 | 0,080 | 0,089 | 0,107 |
| 850-1000 N/mm² | E | 140 | 0,054 | 0,063 | 0,080 | 0,100 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 170 | 0,072 | 0,080 | 0,089 | 0,107 |
| 700-850 N/mm² | E | 160 | 0,072 | 0,080 | 0,089 | 0,107 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 140 | 0,054 | 0,006 | 0,080 | 0,100 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 120 | 0,054 | 0,006 | 0,080 | 0,100 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 170 | 0,072 | 0,080 | 0,089 | 0,107 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,054 | 0,063 | 0,080 | 0,100 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,054 | 0,063 | 0,080 | 0,100 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,054 | 0,063 | 0,080 | 0,100 |
| 850-1100 N/mm² | E | 95 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | |
| 1100-1300 N/mm² | E | 85 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 80 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1300 N/mm² | E | 50 | 0,030 | 0,054 | 0,070 | 0,105 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 85 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,054 | 0,063 | 0,085 | 0,115 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,054 | 0,063 | 0,085 | 0,115 |
| < 850 N/mm² | E | 90 | 0,050 | 0,060 | 0,085 | 0,100 | |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 150 | 0,072 | 0,089 | 0,107 | 0,125 |
| > 180 HB | - | 120 | 0,072 | 0,089 | 0,107 | 0,125 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 100 | 0,072 | 0,089 | 0,107 | 0,125 |
| > 260 HB | E | 90 | 0,072 | 0,089 | 0,107 | 0,125 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 800 | 0,063 | 0,079 | 0,101 | 0,126 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 600 | 0,063 | 0,079 | 0,101 | 0,126 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 400 | 0,063 | 0,079 | 0,101 | 0,126 |
| Graphit | - | 150 | 0,072 | 0,089 | 0,107 | 0,125 | |
| Schnittwerte für Schlichten Kontur | |||||||
| Für Ø 3 - 9,9 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 3 - 3,9 | Ø 4 - 5,9 | Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 190 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 |
| 500-850 N/mm² | E | 170 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 170 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 |
| 850-1000 N/mm² | E | 140 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 170 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 |
| 700-850 N/mm² | E | 160 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 140 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 170 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 |
| 850-1100 N/mm² | E | 95 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
| 1100-1300 N/mm² | E | 85 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 80 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1300 N/mm² | E | 50 | 0,008 | 0,006 | 0,025 | 0,032 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 85 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 |
| < 850 N/mm² | E | 90 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 150 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | 0,054 |
| > 180 HB | - | 120 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | 0,054 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 100 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | 0,054 |
| > 260 HB | E | 90 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | 0,054 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 800 | 0,012 | 0,024 | 0,031 | 0,047 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 600 | 0,012 | 0,024 | 0,031 | 0,047 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 400 | 0,012 | 0,024 | 0,031 | 0,047 |
| Graphit | - | 150 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | 0,054 | |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 0,5xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schruppen Kontur | |||||||
| Für Ø 10 - 25 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 10 - 11,9 | Ø 12 - 15,9 | Ø 16 - 19,9 | Ø 20 - 25 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 140 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,120 |
| 500-850 N/mm² | E | 120 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,120 |
| 850-1000 N/mm² | E | 100 | 0,035 | 0,045 | 0,060 | 0,080 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 120 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,120 |
| 700-850 N/mm² | E | 110 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 100 | 0,035 | 0,045 | 0,060 | 0,080 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 85 | 0,035 | 0,045 | 0,060 | 0,080 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,030 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 120 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,120 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,035 | 0,045 | 0,060 | 0,080 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,030 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,035 | 0,045 | 0,060 | 0,080 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,035 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 85 | 0,035 | 0,045 | 0,060 | 0,080 |
| 850-1100 N/mm² | E | 70 | 0,030 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | |
| 1100-1300 N/mm² | E | 60 | 0,030 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 60 | 0,030 | 0,040 | 0,055 | 0,065 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1300 N/mm² | E | 50 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,030 | 0,040 | 0,055 | 0,065 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,040 | 0,050 | 0,055 | 0,090 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,040 | 0,050 | 0,055 | 0,090 |
| < 850 N/mm² | E | 85 | 0,032 | 0,045 | 0,060 | 0,075 | |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 45 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 130 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,100 |
| > 180 HB | - | 100 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 85 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,100 |
| > 260 HB | E | 80 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 350 | 0,050 | 0,070 | 0,090 | 0,120 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 300 | 0,050 | 0,070 | 0,090 | 0,120 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm131 | E | 220 | 0,050 | 0,070 | 0,090 | 0,120 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 350 | 0,050 | 0,070 | 0,090 | 0,120 |
| Graphit | - | 130 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | |
| Schnittwerte für Schruppen Kontur | |||||||
| Für Ø 3 - 9,9 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 3 - 3,9 | Ø 4 - 5,9 | Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 140 | 0,011 | 0,023 | 0,033 | 0,045 |
| 500-850 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,033 | 0,045 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,033 | 0,045 |
| 850-1000 N/mm² | E | 100 | 0,007 | 0,014 | 0,022 | 0,028 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,033 | 0,045 |
| 700-850 N/mm² | E | 110 | 0,011 | 0,023 | 0,033 | 0,045 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 100 | 0,007 | 0,014 | 0,022 | 0,028 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 85 | 0,007 | 0,014 | 0,022 | 0,028 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | 0,025 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,033 | 0,045 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,007 | 0,014 | 0,022 | 0,028 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | 0,025 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,007 | 0,014 | 0,022 | 0,028 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | 0,025 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 85 | 0,007 | 0,014 | 0,022 | 0,028 |
| 850-1100 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | 0,025 | |
| 1100-1300 N/mm² | E | 60 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | 0,025 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 60 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | 0,025 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1300 N/mm² | E | 50 | 0,008 | 0,016 | 0,024 | 0,032 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | 0,025 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,008 | 0,015 | 0,025 | 0,030 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,008 | 0,015 | 0,025 | 0,030 |
| < 850 N/mm² | E | 85 | 0,006 | 0,012 | 0,017 | 0,025 | |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 45 | 0,008 | 0,016 | 0,024 | 0,032 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 130 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| > 180 HB | - | 100 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 85 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| > 260 HB | E | 80 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 350 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 300 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm131 | E | 220 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 350 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| Graphit | - | 130 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |