VHM-Schaftfräser, lang, Zweischneider
Schaftfräser VHM WN-L Z2 5xD 30° Typ N
SHFTFRS-WN-L-VHM-D12
Art.-Nr. 5443300048
EAN 4055375885017
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittlerer bis hoher Festigkeit bis ca. 1.300 N/mm². Zum Bohren und anschließenden Längs- sowie Passnutenfräsen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 6025 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl |
Schaftform | Zylindrisch |
Durchmesser (d1) | 12 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 12 mm |
Länge (l1) | 150 mm |
Schneidenlänge (l2) | 75 mm |
Normen | WN |
Baulänge | Lang |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | Blank |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Anzahl Schneiden (Z) | 2 STK |
Eckenfase | 0,15 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm² |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 0,1xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1,5xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schlichten Kontur | ||||||||
| Für Ø 3 - 12 | ||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||
| Ø 3 - 3,9 | Ø 4 - 5,9 | Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 12 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 100 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 | 0,072 |
| 500-850 N/mm² | E | 90 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 | 0,072 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 90 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 | 0,072 |
| 850-1000 N/mm² | E | 75 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | 0,054 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 | 0,072 |
| 700-850 N/mm² | E | 85 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 | 0,072 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 75 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | 0,054 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 70 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | 0,054 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 60 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 90 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 | 0,072 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 70 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | 0,054 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 60 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 70 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | 0,054 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 60 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 70 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | 0,054 |
| 850-1100 N/mm² | E | 60 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | |
| 1100-1300 N/mm² | E | 45 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 40 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1300 N/mm² | E | 30 | 0,008 | 0,006 | 0,025 | 0,032 | 0,030 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 45 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 60 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | 0,054 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 60 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | 0,054 |
| < 850 N/mm² | E | 50 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 35 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 20 | 0,008 | 0,006 | 0,020 | 0,032 | 0,030 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 90 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | 0,054 | 0,072 |
| > 180 HB | - | 80 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | 0,054 | 0,072 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 70 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | 0,054 | 0,072 |
| > 260 HB | E | 60 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | 0,054 | 0,072 | |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 0,5xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schruppen Nut | ||||||
| Für Ø 3 - 7,9 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 3 - 3,9 | Ø 4 - 5,9 | Ø 6 - 7,9 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 70 | 0,010 | 0,020 | 0,030 |
| 500-850 N/mm² | E | 60 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 60 | 0,010 | 0,020 | 0,030 |
| 850-1000 N/mm² | E | 50 | 0,008 | 0,015 | 0,018 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 60 | 0,010 | 0,020 | 0,030 |
| 700-850 N/mm² | E | 55 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 50 | 0,008 | 0,015 | 0,018 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 45 | 0,008 | 0,015 | 0,018 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 35 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 60 | 0,010 | 0,020 | 0,030 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,008 | 0,015 | 0,018 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 35 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,008 | 0,015 | 0,018 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 35 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 50 | 0,008 | 0,015 | 0,018 |
| 850-1100 N/mm² | E | 35 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | |
| 1100-1300 N/mm² | E | 30 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 25 | 0,005 | 0,010 | 0,015 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 30 | 0,005 | 0,010 | 0,015 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 50 | 0,006 | 0,013 | 0,020 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 40 | 0,006 | 0,013 | 0,020 |
| < 850 N/mm² | E | 40 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 30 | 0,005 | 0,010 | 0,015 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 70 | 0,008 | 0,015 | 0,020 |
| > 180 HB | - | 55 | 0,008 | 0,015 | 0,020 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 50 | 0,008 | 0,015 | 0,020 |
| > 260 HB | E | 40 | 0,008 | 0,015 | 0,020 | |
| Graphit | - | 60 | 0,008 | 0,015 | 0,020 | |
| Schnittwerte für Schruppen Kontur | ||||||
| Für Ø 8 -12 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 11,9 | Ø 12 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 80 | 0,045 | 0,060 | 0,080 |
| 500-850 N/mm² | E | 70 | 0,045 | 0,060 | 0,080 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 70 | 0,045 | 0,060 | 0,080 |
| 850-1000 N/mm² | E | 55 | 0,028 | 0,035 | 0,045 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 70 | 0,045 | 0,060 | 0,080 |
| 700-850 N/mm² | E | 60 | 0,045 | 0,060 | 0,080 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 55 | 0,028 | 0,035 | 0,045 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 50 | 0,028 | 0,035 | 0,045 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 40 | 0,025 | 0,030 | 0,040 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 70 | 0,045 | 0,060 | 0,080 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 50 | 0,028 | 0,035 | 0,045 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 40 | 0,025 | 0,030 | 0,040 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 50 | 0,028 | 0,035 | 0,045 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 40 | 0,025 | 0,035 | 0,040 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 50 | 0,028 | 0,035 | 0,045 |
| 850-1100 N/mm² | E | 40 | 0,025 | 0,030 | 0,040 | |
| 1100-1300 N/mm² | E | 30 | 0,025 | 0,030 | 0,040 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 30 | 0,025 | 0,030 | 0,040 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1300 N/mm² | - | 50 | 0,032 | 0,040 | 0,050 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 40 | 0,025 | 0,030 | 0,040 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 55 | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 45 | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
| < 850 N/mm² | E | 45 | 0,025 | 0,032 | 0,045 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 35 | 0,025 | 0,032 | 0,045 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | - | 45 | 0,032 | 0,040 | 0,050 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 70 | 0,040 | 0,050 | 0,060 |
| > 180 HB | - | 60 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 55 | 0,040 | 0,050 | 0,060 |
| > 260 HB | E | 45 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | |
| Graphit | - | 70 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | |
| Schnittwerte für Schruppen Kontur | ||||||
| Für Ø 3 - 7,9 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 3 - 3,9 | Ø 4 - 5,9 | Ø 6 - 7,9 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 80 | 0,011 | 0,023 | 0,033 |
| 500-850 N/mm² | E | 70 | 0,011 | 0,023 | 0,033 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 70 | 0,011 | 0,023 | 0,033 |
| 850-1000 N/mm² | E | 55 | 0,007 | 0,014 | 0,022 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 70 | 0,011 | 0,023 | 0,033 |
| 700-850 N/mm² | E | 60 | 0,011 | 0,023 | 0,033 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 55 | 0,007 | 0,014 | 0,022 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 50 | 0,007 | 0,014 | 0,022 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 40 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 70 | 0,011 | 0,023 | 0,033 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 50 | 0,007 | 0,014 | 0,022 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 40 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 50 | 0,007 | 0,014 | 0,022 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 40 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 50 | 0,007 | 0,014 | 0,022 |
| 850-1100 N/mm² | E | 40 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | |
| 1100-1300 N/mm² | E | 30 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 30 | 0,006 | 0,013 | 0,020 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1300 N/mm² | - | 50 | 0,008 | 0,016 | 0,024 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 40 | 0,006 | 0,013 | 0,020 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 55 | 0,008 | 0,015 | 0,025 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 45 | 0,008 | 0,015 | 0,025 |
| < 850 N/mm² | E | 45 | 0,006 | 0,012 | 0,017 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 35 | 0,006 | 0,012 | 0,017 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | - | 45 | 0,008 | 0,016 | 0,024 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 70 | 0,010 | 0,020 | 0,030 |
| > 180 HB | - | 60 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 55 | 0,010 | 0,020 | 0,030 |
| > 260 HB | E | 45 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | |
| Graphit | - | 70 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 1xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schruppen Nut | ||||||
| Für Ø 8 - 12 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 11,9 | Ø 12 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 70 | 0,040 | 0,050 | 0,060 |
| 500-850 N/mm² | E | 60 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 60 | 0,040 | 0,050 | 0,060 |
| 850-1000 N/mm² | E | 50 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 60 | 0,040 | 0,050 | 0,060 |
| 700-850 N/mm² | E | 55 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 50 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 45 | 0,030 | 0,035 | 0,040 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 35 | 0,020 | 0,025 | 0,035 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 60 | 0,040 | 0,050 | 0,060 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,030 | 0,035 | 0,040 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 35 | 0,020 | 0,025 | 0,035 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,030 | 0,035 | 0,040 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 35 | 0,020 | 0,025 | 0,035 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 50 | 0,030 | 0,035 | 0,040 |
| 850-1100 N/mm² | E | 35 | 0,020 | 0,025 | 0,035 | |
| 1100-1300 N/mm² | E | 30 | 0,020 | 0,025 | 0,035 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 25 | 0,020 | 0,025 | 0,035 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 30 | 0,020 | 0,025 | 0,035 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 50 | 0,025 | 0,030 | 0,035 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 40 | 0,025 | 0,030 | 0,035 |
| < 850 N/mm² | E | 40 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 30 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 70 | 0,030 | 0,040 | 0,045 |
| > 180 HB | - | 55 | 0,030 | 0,040 | 0,045 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 50 | 0,030 | 0,040 | 0,045 |
| > 260 HB | E | 40 | 0,030 | 0,040 | 0,045 | |
| Graphit | - | 60 | 0,030 | 0,040 | 0,045 | |