Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VHM-Schaftfräser, lang, Zweischneider

Schaftfräser VHM WN-L Z2 5xD 30° Typ N
SHFTFRS-WN-L-VHM-D3

Art.-Nr. 5443300041

EAN 4055375884942

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VHM-Schaftfräser, lang, Zweischneider

Art.-Nr. 5443300041

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittlerer bis hoher Festigkeit bis ca. 1.300 N/mm². Zum Bohren und anschließenden Längs- sowie Passnutenfräsen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6025

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl

Schaftform

Zylindrisch

Durchmesser (d1)

3 mm

Schaftdurchmesser (d2)

3 mm

Länge (l1)

60 mm

Schneidenlänge (l2)

25 mm

Normen

WN

Baulänge

Lang

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

Blank

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

30°

Anzahl Schneiden (Z)

2 STK

Eckenfase

0,05 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm²

Legende
E = Emulsion ae = 0,1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 3 - 12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 12
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 100 0,016 0,032 0,054 0,063 0,072
500-850 N/mm² E 90 0,016 0,032 0,054 0,063 0,072
Automatenstähle < 850 N/mm² E 90 0,016 0,032 0,054 0,063 0,072
850-1000 N/mm² E 75 0,011 0,023 0,036 0,045 0,054
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 90 0,016 0,032 0,054 0,063 0,072
700-850 N/mm² E 85 0,016 0,032 0,054 0,063 0,072
850-1000 N/mm² E 75 0,011 0,023 0,036 0,045 0,054
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 70 0,011 0,023 0,036 0,045 0,054
1000-1200 N/mm² E 60 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 90 0,016 0,032 0,054 0,063 0,072
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 70 0,011 0,023 0,036 0,045 0,054
1000-1200 N/mm² E 60 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 70 0,011 0,023 0,036 0,045 0,054
1000-1200 N/mm² E 60 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 70 0,011 0,023 0,036 0,045 0,054
850-1100 N/mm² E 60 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
1100-1300 N/mm² E 45 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 40 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1300 N/mm² E 30 0,008 0,006 0,025 0,032 0,030
Federstähle < 1200 N/mm² E 45 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 60 0,011 0,023 0,036 0,045 0,054
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 60 0,011 0,023 0,036 0,045 0,054
< 850 N/mm² E 50 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 35 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 20 0,008 0,006 0,020 0,032 0,030
Gusseisen < 180 HB - 90 0,014 0,020 0,027 0,054 0,072
> 180 HB - 80 0,014 0,020 0,027 0,054 0,072
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 70 0,014 0,020 0,027 0,054 0,072
> 260 HB E 60 0,014 0,020 0,027 0,054 0,072
Legende
E = Emulsion ae = 0,5xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 3 - 7,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 70 0,010 0,020 0,030
500-850 N/mm² E 60 0,010 0,020 0,030
Automatenstähle < 850 N/mm² E 60 0,010 0,020 0,030
850-1000 N/mm² E 50 0,008 0,015 0,018
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 60 0,010 0,020 0,030
700-850 N/mm² E 55 0,010 0,020 0,030
850-1000 N/mm² E 50 0,008 0,015 0,018
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 45 0,008 0,015 0,018
1000-1200 N/mm² E 35 0,005 0,010 0,015
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 60 0,010 0,020 0,030
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 45 0,008 0,015 0,018
1000-1200 N/mm² E 35 0,005 0,010 0,015
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 45 0,008 0,015 0,018
1000-1200 N/mm² E 35 0,005 0,010 0,015
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 50 0,008 0,015 0,018
850-1100 N/mm² E 35 0,005 0,010 0,015
1100-1300 N/mm² E 30 0,005 0,010 0,015
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 25 0,005 0,010 0,015
Federstähle < 1200 N/mm² E 30 0,005 0,010 0,015
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 50 0,006 0,013 0,020
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 40 0,006 0,013 0,020
< 850 N/mm² E 40 0,005 0,010 0,015
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 30 0,005 0,010 0,015
Gusseisen < 180 HB - 70 0,008 0,015 0,020
> 180 HB - 55 0,008 0,015 0,020
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 50 0,008 0,015 0,020
> 260 HB E 40 0,008 0,015 0,020
Graphit - 60 0,008 0,015 0,020
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 8 -12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9 Ø 12
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 80 0,045 0,060 0,080
500-850 N/mm² E 70 0,045 0,060 0,080
Automatenstähle < 850 N/mm² E 70 0,045 0,060 0,080
850-1000 N/mm² E 55 0,028 0,035 0,045
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 70 0,045 0,060 0,080
700-850 N/mm² E 60 0,045 0,060 0,080
850-1000 N/mm² E 55 0,028 0,035 0,045
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 50 0,028 0,035 0,045
1000-1200 N/mm² E 40 0,025 0,030 0,040
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 70 0,045 0,060 0,080
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 50 0,028 0,035 0,045
1000-1200 N/mm² E 40 0,025 0,030 0,040
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 50 0,028 0,035 0,045
1000-1200 N/mm² E 40 0,025 0,035 0,040
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 50 0,028 0,035 0,045
850-1100 N/mm² E 40 0,025 0,030 0,040
1100-1300 N/mm² E 30 0,025 0,030 0,040
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 30 0,025 0,030 0,040
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1300 N/mm² - 50 0,032 0,040 0,050
Federstähle < 1200 N/mm² E 40 0,025 0,030 0,040
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 55 0,030 0,040 0,050
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 45 0,030 0,040 0,050
< 850 N/mm² E 45 0,025 0,032 0,045
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 35 0,025 0,032 0,045
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² - 45 0,032 0,040 0,050
Gusseisen < 180 HB - 70 0,040 0,050 0,060
> 180 HB - 60 0,040 0,050 0,060
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 55 0,040 0,050 0,060
> 260 HB E 45 0,040 0,050 0,060
Graphit - 70 0,040 0,050 0,060
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 3 - 7,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 80 0,011 0,023 0,033
500-850 N/mm² E 70 0,011 0,023 0,033
Automatenstähle < 850 N/mm² E 70 0,011 0,023 0,033
850-1000 N/mm² E 55 0,007 0,014 0,022
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 70 0,011 0,023 0,033
700-850 N/mm² E 60 0,011 0,023 0,033
850-1000 N/mm² E 55 0,007 0,014 0,022
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 50 0,007 0,014 0,022
1000-1200 N/mm² E 40 0,006 0,013 0,020
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 70 0,011 0,023 0,033
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 50 0,007 0,014 0,022
1000-1200 N/mm² E 40 0,006 0,013 0,020
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 50 0,007 0,014 0,022
1000-1200 N/mm² E 40 0,006 0,013 0,020
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 50 0,007 0,014 0,022
850-1100 N/mm² E 40 0,006 0,013 0,020
1100-1300 N/mm² E 30 0,006 0,013 0,020
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 30 0,006 0,013 0,020
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1300 N/mm² - 50 0,008 0,016 0,024
Federstähle < 1200 N/mm² E 40 0,006 0,013 0,020
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 55 0,008 0,015 0,025
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 45 0,008 0,015 0,025
< 850 N/mm² E 45 0,006 0,012 0,017
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 35 0,006 0,012 0,017
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² - 45 0,008 0,016 0,024
Gusseisen < 180 HB - 70 0,010 0,020 0,030
> 180 HB - 60 0,010 0,020 0,030
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 55 0,010 0,020 0,030
> 260 HB E 45 0,010 0,020 0,030
Graphit - 70 0,010 0,020 0,030
Legende
E = Emulsion ae = 1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 8 - 12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9 Ø 12
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 70 0,040 0,050 0,060
500-850 N/mm² E 60 0,040 0,050 0,060
Automatenstähle < 850 N/mm² E 60 0,040 0,050 0,060
850-1000 N/mm² E 50 0,030 0,035 0,040
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 60 0,040 0,050 0,060
700-850 N/mm² E 55 0,040 0,050 0,060
850-1000 N/mm² E 50 0,030 0,035 0,040
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 45 0,030 0,035 0,040
1000-1200 N/mm² E 35 0,020 0,025 0,035
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 60 0,040 0,050 0,060
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 45 0,030 0,035 0,040
1000-1200 N/mm² E 35 0,020 0,025 0,035
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 45 0,030 0,035 0,040
1000-1200 N/mm² E 35 0,020 0,025 0,035
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 50 0,030 0,035 0,040
850-1100 N/mm² E 35 0,020 0,025 0,035
1100-1300 N/mm² E 30 0,020 0,025 0,035
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 25 0,020 0,025 0,035
Federstähle < 1200 N/mm² E 30 0,020 0,025 0,035
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 50 0,025 0,030 0,035
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 40 0,025 0,030 0,035
< 850 N/mm² E 40 0,020 0,025 0,030
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 30 0,020 0,025 0,030
Gusseisen < 180 HB - 70 0,030 0,040 0,045
> 180 HB - 55 0,030 0,040 0,045
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 50 0,030 0,040 0,045
> 260 HB E 40 0,030 0,040 0,045
Graphit - 60 0,030 0,040 0,045

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen