VHM-Schaftfräser, lang, Zweischneider
Schaftfräser VHM WN-L Z2 5xD 30° Typ N TiAlN
SHFTFRS-WN-L-VHM-TN-D8
















Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 6027 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl |
Schaftform | Zylindrisch |
Durchmesser (d1) | 8 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 8 mm |
Länge (l1) | 80 mm |
Schneidenlänge (l2) | 35 mm |
Normen | WN |
Baulänge | Lang |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | TiAlN |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Anzahl Schneiden (Z) | 2 STK |
Eckenfase | 0,10 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm² |
Legende | ||
E = Emulsion | ae = 0,1xd1 | |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1,5xd1 | |
ae = Schnittdicke (radial) | ||
ap = Schnittdicke (axial) | ||
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
Schnittwerte für Schlichten Kontur | ||||||||
Für Ø 3 - 12 | ||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||
Ø 3 - 3,9 | Ø 4 - 5,9 | Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 12 | ||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 190 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 | 0,072 |
500-850 N/mm² | E | 170 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 | 0,072 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 170 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 | 0,072 |
850-1000 N/mm² | E | 140 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | 0,054 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 170 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 | 0,072 |
700-850 N/mm² | E | 160 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 | 0,072 | |
850-1000 N/mm² | E | 140 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | 0,054 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | 0,054 |
1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 170 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 | 0,072 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | 0,054 |
1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | 0,054 |
1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | 0,054 |
850-1100 N/mm² | E | 95 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | |
1100-1300 N/mm² | E | 85 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 80 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1300 N/mm² | E | 50 | 0,008 | 0,006 | 0,025 | 0,032 | 0,030 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 85 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | 0,054 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | 0,054 |
< 850 N/mm² | E | 90 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 75 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 50 | 0,008 | 0,006 | 0,020 | 0,032 | 0,030 |
Gusseisen | < 180 HB | - | 150 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | 0,054 | 0,072 |
> 180 HB | - | 120 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | 0,054 | 0,072 | |
Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 100 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | 0,054 | 0,072 |
> 260 HB | E | 90 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | 0,054 | 0,072 |
Schnittwerte für Schruppen Nut | ||||||||
Für Ø 3 - 12 | ||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||
Ø 3 - 3,9 | Ø 4 - 5,9 | Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 12 | ||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 120 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
500-850 N/mm² | E | 105 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 105 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
850-1000 N/mm² | E | 90 | 0,008 | 0,015 | 0,018 | 0,030 | 0,035 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 105 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
700-850 N/mm² | E | 100 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | |
850-1000 N/mm² | E | 90 | 0,008 | 0,015 | 0,018 | 0,030 | 0,035 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 80 | 0,008 | 0,015 | 0,018 | 0,030 | 0,035 |
1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 105 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 80 | 0,008 | 0,015 | 0,018 | 0,030 | 0,035 |
1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 80 | 0,008 | 0,015 | 0,018 | 0,030 | 0,035 |
1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,008 | 0,015 | 0,018 | 0,030 | 0,035 |
850-1100 N/mm² | E | 70 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | |
1100-1300 N/mm² | E | 60 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 55 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 |
Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1300 N/mm² | E | 50 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 60 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 80 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
< 850 N/mm² | E | 80 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 60 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 40 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 |
Gusseisen | < 180 HB | - | 120 | 0,008 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
> 180 HB | - | 90 | 0,008 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 80 | 0,008 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
> 260 HB | E | 70 | 0,008 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
Graphit | - | 120 | 0,008 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
Legende | ||
E = Emulsion | ae = 0,5xd1 | |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
ae = Schnittdicke (radial) | ||
ap = Schnittdicke (axial) | ||
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
Schnittwerte für Schruppen Kontur | ||||||
Für Ø 8 - 12 | ||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 11,9 | Ø 12 | ||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 140 | 0,045 | 0,060 | 0,080 |
500-850 N/mm² | E | 120 | 0,045 | 0,060 | 0,080 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,045 | 0,060 | 0,080 |
850-1000 N/mm² | E | 100 | 0,028 | 0,035 | 0,045 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 120 | 0,045 | 0,060 | 0,080 |
700-850 N/mm² | E | 110 | 0,045 | 0,060 | 0,080 | |
850-1000 N/mm² | E | 100 | 0,028 | 0,035 | 0,045 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 85 | 0,028 | 0,035 | 0,045 |
1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,025 | 0,030 | 0,040 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 120 | 0,045 | 0,060 | 0,080 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,028 | 0,035 | 0,045 |
1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,025 | 0,030 | 0,040 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,028 | 0,035 | 0,045 |
1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,025 | 0,035 | 0,040 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 85 | 0,028 | 0,035 | 0,045 |
850-1100 N/mm² | E | 70 | 0,025 | 0,030 | 0,040 | |
1100-1300 N/mm² | E | 60 | 0,025 | 0,030 | 0,040 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 60 | 0,025 | 0,030 | 0,040 |
Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1300 N/mm² | E | 50 | 0,032 | 0,040 | 0,050 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,025 | 0,030 | 0,040 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
< 850 N/mm² | E | 85 | 0,025 | 0,032 | 0,045 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 65 | 0,025 | 0,032 | 0,045 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 45 | 0,032 | 0,040 | 0,050 |
Gusseisen | < 180 HB | - | 130 | 0,040 | 0,050 | 0,060 |
> 180 HB | - | 100 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | |
Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 85 | 0,040 | 0,050 | 0,060 |
> 260 HB | E | 80 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | |
Graphit | - | 130 | 0,040 | 0,050 | 0,060 |
Schnittwerte für Schruppen Kontur | ||||||
Für Ø 3 - 7,9 | ||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
Ø 3 - 3,9 | Ø 4 - 5,9 | Ø 6 - 7,9 | ||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 140 | 0,011 | 0,023 | 0,033 |
500-850 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,033 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,033 |
850-1000 N/mm² | E | 100 | 0,007 | 0,014 | 0,022 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,033 |
700-850 N/mm² | E | 110 | 0,011 | 0,023 | 0,033 | |
850-1000 N/mm² | E | 100 | 0,007 | 0,014 | 0,022 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 85 | 0,007 | 0,014 | 0,022 |
1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,023 | 0,033 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,007 | 0,014 | 0,022 |
1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,007 | 0,014 | 0,022 |
1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 85 | 0,007 | 0,014 | 0,022 |
850-1100 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | |
1100-1300 N/mm² | E | 60 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 60 | 0,006 | 0,013 | 0,020 |
Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1300 N/mm² | E | 50 | 0,008 | 0,016 | 0,024 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,006 | 0,013 | 0,020 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,008 | 0,015 | 0,025 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,008 | 0,015 | 0,025 |
< 850 N/mm² | E | 85 | 0,006 | 0,012 | 0,017 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 65 | 0,006 | 0,012 | 0,017 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 45 | 0,008 | 0,016 | 0,024 |
Gusseisen | < 180 HB | - | 130 | 0,010 | 0,020 | 0,030 |
> 180 HB | - | 100 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | |
Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 85 | 0,010 | 0,020 | 0,030 |
> 260 HB | E | 80 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | |
Graphit | - | 130 | 0,010 | 0,020 | 0,030 |
Legende | ||
E = Emulsion | ae = 1xd1 | |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
ae = Schnittdicke (radial) | ||
ap = Schnittdicke (axial) | ||
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |