Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VHM-Schaftfräser mit Eckenradius Speedcut-Aluminium, extra lang XL, freigestellt, Dreischneider, ungleiche Drallsteigung

Fräser SC Alu WN-XL Z3 4xD/2xD 34-38° W ER HA
SHFTFRS-SP-XL-ALU-VHM-HA-D8X1

Art.-Nr. 5443315008

EAN 4062856155958

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VHM-Schaftfräser mit Eckenradius Speedcut-Aluminium, extra lang XL, freigestellt, Dreischneider, ungleiche Drallsteigung

Art.-Nr. 5443315008

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

VHM-Hochleistungsfräser besonders geeignet zur Bearbeitung von Aluminium-Werkstoffen (sowohl für Guss- als auch Knetlegierungen). Kernanstieg für höchste Stabilität, bester Spanabfluss durch optimiertes Fertigungs-Schleifverfahren, dadurch extrem glatte Oberfläche. Höchstes Zerspanvolumen und beste Oberflächengüte durch einzigartige Schneidengeometrie.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

7090

Zu bearbeitender Werkstoff

Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoff

Durchmesser (d1)

8 mm

Schaftdurchmesser (d2)

8 mm

Freistellungsdurchmesser (d3)

7,5 mm

Normen

WN

Baulänge

Extra lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Typ

W

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

Blank

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

34-38°

Eckenradius (R)

1,0 mm

Länge (l1)

70 mm

Schneidenlänge (l2)

19 mm

Freistellungslänge (l3)

34 mm

Anzahl Schneiden (Z)

3 STK

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoffe

Legende
L = Luft ae = 0,05xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 0,05xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die aufgeführten Schnittgeschwindigkeiten beziehen sich auf alle Werkzeugtypen nach DIN 6527K bzw. DIN6527L. Bei Schaftfräsern der XL-Serie wird empfohlen, die Schnittgeschwindigkeit um 30 % zu reduzieren. Vc für Code 7090 und 7260 (-30 %).
Schnittwerte für Schruppen-Kopieren
Für Ø 3 - Ø 6
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 6
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 500 0,035 0,041 0,048 0,055
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 475 0,035 0,041 0,048 0,055
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 250 0,032 0,036 0,041 0,046
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 135 0,022 0,028 0,035 0,041
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 250 0,022 0,028 0,035 0,041
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 175 0,022 0,028 0,035 0,041
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 175 0,022 0,028 0,035 0,041
650-850 N/mm² E 135 0,022 0,028 0,035 0,041
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 135 0,022 0,028 0,035 0,041
850-1200 N/mm² E 120 0,022 0,028 0,035 0,041
Schnittwerte für Schlichten-Kopieren
Für Ø 8 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 16 Ø 20
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 580 0,084 0,096 0,108 0,132 0,168
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 530 0,084 0,096 0,108 0,132 0,168
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 290 0,084 0,120 0,144 0,180 0,228
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 160 0,072 0,090 0,108 0,132 0,168
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 290 0,072 0,090 0,108 0,132 0,168
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 205 0,072 0,090 0,108 0,132 0,168
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 205 0,072 0,090 0,108 0,132 0,168
650-850 N/mm² E 170 0,072 0,090 0,108 0,132 0,168
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 170 0,072 0,090 0,108 0,132 0,168
850-1200 N/mm² E 145 0,072 0,090 0,108 0,132 0,168
Schnittwerte für Schlichten-Kopieren
Für Ø 3 - Ø 6
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 6
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 580 0,053 0,057 0,061 0,066
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 530 0,053 0,057 0,061 0,066
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 290 0,048 0,050 0,052 0,055
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 160 0,033 0,038 0,043 0,049
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 290 0,033 0,038 0,043 0,049
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 205 0,033 0,038 0,043 0,049
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 205 0,033 0,038 0,043 0,049
650-850 N/mm² E 170 0,033 0,038 0,043 0,049
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 170 0,033 0,038 0,043 0,049
850-1200 N/mm² E 145 0,033 0,038 0,043 0,049
Legende
L = Luft ae = 0,1xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 0,1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die aufgeführten Schnittgeschwindigkeiten beziehen sich auf alle Werkzeugtypen nach DIN 6527K bzw. DIN6527L. Bei Schaftfräsern der XL-Serie wird empfohlen, die Schnittgeschwindigkeit um 30 % zu reduzieren. Vc für Code 7090 und 7260 (-30 %).
SChnittwerte für Schruppen-Kopieren
Für Ø 8 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 16 Ø 20
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 500 0,070 0,080 0,090 0,110 0,140
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 475 0,070 0,080 0,090 0,110 0,140
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 250 0,070 0,100 0,120 0,150 0,190
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 135 0,060 0,075 0,090 0,110 0,140
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 250 0,060 0,075 0,090 0,110 0,140
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 175 0,060 0,075 0,090 0,110 0,140
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 175 0,060 0,075 0,090 0,110 0,140
650-850 N/mm² E 135 0,060 0,075 0,090 0,110 0,140
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 135 0,060 0,075 0,090 0,110 0,140
850-1200 N/mm² E 120 0,060 0,075 0,090 0,110 0,140

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen