VHM-Schaftfräser mit Eckenradius Speedcut-Universal, extra lang XXL, freigestellt, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung
Fräser SC WN Z3-4 4,5xD/1,5xD 35-38° TiAlN-S ER HA
SHFTFRS-SP-WN-UV-EL-VHM-TNS-HA-D10X2
Art.-Nr. 5443301749
EAN 4055375917640
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 6947 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Harter und zäher Werkstoff, Kupfer, Messing, Aluminium |
Durchmesser (d1) | 10 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 10 mm |
Freistellungsdurchmesser (d3) | 9,8 mm |
Normen | WN |
Baulänge | Extra lang |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | TiAlN-S |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 35-38° |
Eckenradius (R) | 2 mm |
Länge (l1) | 99 mm |
Schneidenlänge (l2) | 15 mm |
Freistellungslänge (l3) | 45 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 4 STK |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Stähle > 45 HRC, Kupfer, Messing, Aluminium |
| Legende | ||
| L = Luft | ae = 1xd1 | |
| E = Emulsion | ||
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schlichten Kopieren | |||||||
| Für Ø 8 - 16 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 | Ø 16 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | L + E | 210 | 0,045 | 0,059 | 0,072 | 0,086 |
| 500–850 N/mm² | L + E | 170 | 0,045 | 0,054 | 0,068 | 0,081 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | L + E | 170 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | 0,081 |
| 850–1000 N/mm² | L + E | 160 | 0,036 | 0,050 | 0,059 | 0,072 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | L + E | 165 | 0,045 | 0,059 | 0,072 | 0,086 |
| 700–850 N/mm² | L + E | 165 | 0,045 | 0,054 | 0,068 | 0,081 | |
| 850–1000 N/mm² | L + E | 165 | 0,036 | 0,050 | 0,059 | 0,072 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850–1000 N/mm² | L + E | 160 | 0,036 | 0,050 | 0,054 | 0,072 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 140 | 0,036 | 0,045 | 0,050 | 0,054 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | L + E | 210 | 0,045 | 0,059 | 0,072 | 0,855 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 160 | 0,036 | 0,050 | 0,059 | 0,072 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 140 | 0,036 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 160 | 0,036 | 0,050 | 0,059 | 0,072 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 140 | 0,032 | 0,041 | 0,045 | 0,054 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | L + E | 170 | 0,036 | 0,050 | 0,059 | 0,072 |
| 850–1100 N/mm² | L + E | 160 | 0,032 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850–1200 N/mm² | L + E | 95 | 0,036 | 0,045 | 0,054 | 0,063 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | L + E | 95 | 0,027 | 0,036 | 0,041 | 0,045 |
| Rostfreie Stähle | < 700 N/mm² | E | 115 | 0,036 | 0,050 | 0,059 | 0,072 |
| Rostfreie Stähle | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,036 | 0,045 | 0,054 | 0,063 |
| < 850 N/mm² | E | 95 | 0,036 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | |
| Rostfreie Stähle | < 1100 N/mm² | E | 80 | 0,036 | 0,045 | 0,054 | 0,063 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 65 | 0,032 | 0,041 | 0,045 | 0,059 |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 65 | 0,036 | 0,045 | 0,054 | 0,063 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 145 | 0,045 | 0,068 | 0,081 | 0,099 |
| < 180 HB | - | 115 | 0,036 | 0,054 | 0,059 | 0,072 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | < 180 HB | - | 115 | 0,036 | 0,054 | 0,059 | 0,072 |
| > 260 HB | E | 95 | 0,036 | 0,054 | 0,059 | 0,072 | |
| Schnittwerte für Schlichten Kopieren | ||||||||
| Für Ø 2 - 6 | ||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||
| Ø 2 | Ø 3 | Ø 4 | Ø 5 | Ø 6 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | L + E | 210 | 0,012 | 0,018 | 0,023 | 0,032 | 0,036 |
| 500–850 N/mm² | L + E | 170 | 0,011 | 0,016 | 0,023 | 0,027 | 0,032 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | L + E | 170 | 0,011 | 0,016 | 0,023 | 0,027 | 0,032 |
| 850–1000 N/mm² | L + E | 160 | 0,010 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | L + E | 165 | 0,012 | 0,018 | 0,023 | 0,032 | 0,036 |
| 700–850 N/mm² | L + E | 165 | 0,011 | 0,016 | 0,023 | 0,027 | 0,032 | |
| 850–1000 N/mm² | L + E | 165 | 0,010 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850–1000 N/mm² | L + E | 160 | 0,010 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 140 | 0,010 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | L + E | 210 | 0,012 | 0,018 | 0,023 | 0,032 | 0,036 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 160 | 0,010 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 140 | 0,010 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 160 | 0,010 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 140 | 0,010 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | L + E | 170 | 0,012 | 0,018 | 0,018 | 0,023 | 0,027 |
| 850–1100 N/mm² | L + E | 160 | 0,010 | 0,014 | 0,016 | 0,020 | 0,023 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850–1200 N/mm² | L + E | 95 | 0,010 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | L + E | 95 | 0,008 | 0,011 | 0,014 | 0,018 | 0,023 |
| Rostfreie Stähle | < 700 N/mm² | E | 115 | 0,010 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 |
| Rostfreie Stähle | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,010 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 |
| < 850 N/mm² | E | 95 | 0,010 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | |
| Rostfreie Stähle | < 1100 N/mm² | E | 80 | 0,010 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 65 | 0,008 | 0,011 | 0,014 | 0,018 | 0,023 |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 65 | 0,010 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 145 | 0,011 | 0,016 | 0,021 | 0,027 | 0,036 |
| < 180 HB | - | 115 | 0,011 | 0,016 | 0,023 | 0,027 | 0,032 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | < 180 HB | - | 115 | 0,011 | 0,016 | 0,023 | 0,027 | 0,032 |
| > 260 HB | E | 95 | 0,011 | 0,016 | 0,023 | 0,027 | 0,032 | |