Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VHM-Schaftfräser mit Eckenradius Speedcut-Universal, extra lang XXL, freigestellt, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung

Fräser SC WN Z3-4 4,5xD/1,5xD 35-38° TiAlN-S ER HA
SHFTFRS-SP-WN-UV-EL-VHM-TNS-HA-D12X0,5

Art.-Nr. 5443301750

EAN 4055375917657

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VHM-Schaftfräser mit Eckenradius Speedcut-Universal, extra lang XXL, freigestellt, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung

Art.-Nr. 5443301750

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

VHM-Hochleistungsfräser für universellen Einsatz: Schlichten, Schrupp-Schlichten und Schruppen mit einem Werkzeug. Ungleiche Drallsteigung bewirkt ruhigen, vibrationsarmen Lauf und sehr gute Oberflächengüte. Hohe Zerspanungsleistung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6947

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Harter und zäher Werkstoff, Kupfer, Messing, Aluminium

Durchmesser (d1)

12 mm

Schaftdurchmesser (d2)

12 mm

Freistellungsdurchmesser (d3)

11,8 mm

Normen

WN

Baulänge

Extra lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

TiAlN-S

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

35-38°

Eckenradius (R)

0,5 mm

Länge (l1)

99 mm

Schneidenlänge (l2)

18 mm

Freistellungslänge (l3)

48 mm

Anzahl Schneiden (Z)

4 STK

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Stähle > 45 HRC, Kupfer, Messing, Aluminium

Legende
L = Luft ae = 1xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schlichten Kopieren
Für Ø 8 - 16
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 16
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 210 0,045 0,059 0,072 0,086
500–850 N/mm² L + E 170 0,045 0,054 0,068 0,081
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 170 0,045 0,054 0,063 0,081
850–1000 N/mm² L + E 160 0,036 0,050 0,059 0,072
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 165 0,045 0,059 0,072 0,086
700–850 N/mm² L + E 165 0,045 0,054 0,068 0,081
850–1000 N/mm² L + E 165 0,036 0,050 0,059 0,072
Legierte Vergütungsstähle 850–1000 N/mm² L + E 160 0,036 0,050 0,054 0,072
1000–1200 N/mm² L + E 140 0,036 0,045 0,050 0,054
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 210 0,045 0,059 0,072 0,855
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 160 0,036 0,050 0,059 0,072
1000–1200 N/mm² L + E 140 0,036 0,045 0,054 0,063
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 160 0,036 0,050 0,059 0,072
1000–1200 N/mm² L + E 140 0,032 0,041 0,045 0,054
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 170 0,036 0,050 0,059 0,072
850–1100 N/mm² L + E 160 0,032 0,045 0,054 0,063
Schnellarbeitsstähle 850–1200 N/mm² L + E 95 0,036 0,045 0,054 0,063
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 95 0,027 0,036 0,041 0,045
Rostfreie Stähle < 700 N/mm² E 115 0,036 0,050 0,059 0,072
Rostfreie Stähle < 700 N/mm² E 110 0,036 0,045 0,054 0,063
< 850 N/mm² E 95 0,036 0,045 0,054 0,063
Rostfreie Stähle < 1100 N/mm² E 80 0,036 0,045 0,054 0,063
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 65 0,032 0,041 0,045 0,059
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 65 0,036 0,045 0,054 0,063
Gusseisen < 180 HB - 145 0,045 0,068 0,081 0,099
< 180 HB - 115 0,036 0,054 0,059 0,072
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 115 0,036 0,054 0,059 0,072
> 260 HB E 95 0,036 0,054 0,059 0,072
Schnittwerte für Schlichten Kopieren
Für Ø 2 - 6
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 2 Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 6
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 210 0,012 0,018 0,023 0,032 0,036
500–850 N/mm² L + E 170 0,011 0,016 0,023 0,027 0,032
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 170 0,011 0,016 0,023 0,027 0,032
850–1000 N/mm² L + E 160 0,010 0,014 0,018 0,023 0,027
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 165 0,012 0,018 0,023 0,032 0,036
700–850 N/mm² L + E 165 0,011 0,016 0,023 0,027 0,032
850–1000 N/mm² L + E 165 0,010 0,014 0,018 0,023 0,027
Legierte Vergütungsstähle 850–1000 N/mm² L + E 160 0,010 0,014 0,018 0,023 0,027
1000–1200 N/mm² L + E 140 0,010 0,014 0,018 0,023 0,027
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 210 0,012 0,018 0,023 0,032 0,036
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 160 0,010 0,014 0,018 0,023 0,027
1000–1200 N/mm² L + E 140 0,010 0,014 0,018 0,023 0,027
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 160 0,010 0,014 0,018 0,023 0,027
1000–1200 N/mm² L + E 140 0,010 0,014 0,018 0,023 0,027
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 170 0,012 0,018 0,018 0,023 0,027
850–1100 N/mm² L + E 160 0,010 0,014 0,016 0,020 0,023
Schnellarbeitsstähle 850–1200 N/mm² L + E 95 0,010 0,014 0,018 0,023 0,027
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 95 0,008 0,011 0,014 0,018 0,023
Rostfreie Stähle < 700 N/mm² E 115 0,010 0,014 0,018 0,023 0,027
Rostfreie Stähle < 700 N/mm² E 110 0,010 0,014 0,018 0,023 0,027
< 850 N/mm² E 95 0,010 0,014 0,018 0,023 0,027
Rostfreie Stähle < 1100 N/mm² E 80 0,010 0,014 0,018 0,023 0,027
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 65 0,008 0,011 0,014 0,018 0,023
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 65 0,010 0,014 0,018 0,023 0,027
Gusseisen < 180 HB - 145 0,011 0,016 0,021 0,027 0,036
< 180 HB - 115 0,011 0,016 0,023 0,027 0,032
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 115 0,011 0,016 0,023 0,027 0,032
> 260 HB E 95 0,011 0,016 0,023 0,027 0,032

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen