VHM-Schaftfräser,Vierschneider, mit verstärktem Schaft
Schaftfräser VHM WN Z4 2xD 30° Typ N TiAlN HA
SHFTFRS-WN-VHM-TN-D1

















Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 6517 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Harter und zäher Werkstoff, Aluminium |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Durchmesser (d1) | 1 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 6 mm |
Länge (l1) | 40 mm |
Schneidenlänge (l2) | 4 mm |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | TiAlN |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Anzahl Schneiden (Z) | 4 STK |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Stähle > 45 HRC, Aluminium |
Legende | ||
E = Emulsion | ae = 0,1xd1 | |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1,5xd1 | |
ae = Schnittdicke (radial) | ||
ap = Schnittdicke (axial) | ||
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
Schnittwerte für Schruppen Nut | ||||||
Für Ø 1 - 6 | ||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
Ø 1 - 1,9 | Ø 2 - 3,9 | Ø 4 - 6 | ||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 120 | 0,005 | 0,010 | 0,020 |
500-850 N/mm² | E | 105 | 0,005 | 0,010 | 0,020 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 105 | 0,005 | 0,010 | 0,020 |
850-1000 N/mm² | E | 90 | 0,004 | 0,008 | 0,015 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 105 | 0,005 | 0,010 | 0,020 |
700-850 N/mm² | E | 100 | 0,005 | 0,010 | 0,020 | |
850-1000 N/mm² | E | 90 | 0,004 | 0,008 | 0,015 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 80 | 0,004 | 0,008 | 0,015 |
1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,005 | 0,010 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 105 | 0,005 | 0,010 | 0,020 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 80 | 0,004 | 0,008 | 0,015 |
1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,005 | 0,010 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 80 | 0,004 | 0,008 | 0,015 |
1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,005 | 0,010 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,004 | 0,008 | 0,015 |
850-1100 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,005 | 0,010 | |
1100-1400 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,005 | 0,010 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 55 | 0,003 | 0,005 | 0,010 |
Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 50 | 0,003 | 0,005 | 0,010 |
1800 N/mm² | E | 40 | 0,003 | 0,005 | 0,010 | |
Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,005 | 0,010 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,003 | 0,006 | 0,013 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 80 | 0,003 | 0,006 | 0,013 |
< 850 N/mm² | E | 80 | 0,003 | 0,005 | 0,010 | |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 40 | 0,003 | 0,005 | 0,010 |
Gusseisen | < 180 HB | - | 120 | 0,004 | 0,008 | 0,015 |
> 180 HB | - | 90 | 0,004 | 0,008 | 0,015 | |
Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 80 | 0,004 | 0,008 | 0,015 |
> 260 HB | E | 70 | 0,004 | 0,008 | 0,015 | |
Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 300 | 0,004 | 0,008 | 0,015 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 280 | 0,004 | 0,008 | 0,015 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 200 | 0,004 | 0,008 | 0,015 |
Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 300 | 0,004 | 0,008 | 0,015 |
Graphit | - | 120 | 0,004 | 0,008 | 0,015 |
Schnittwerte für Schlichten Kontur | |||||||
Für Ø 1 - 6 | |||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
Ø 1 - 1,9 | Ø 2 - 3,9 | Ø 4 - 5,9 | Ø 6 | ||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 190 | 0,008 | 0,016 | 0,032 | 0,054 |
500-850 N/mm² | E | 170 | 0,008 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 170 | 0,008 | 0,016 | 0,032 | 0,054 |
850-1000 N/mm² | E | 140 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 170 | 0,008 | 0,016 | 0,032 | 0,054 |
700-850 N/mm² | E | 160 | 0,008 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | |
850-1000 N/mm² | E | 140 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 120 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,036 |
1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,005 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 170 | 0,008 | 0,016 | 0,032 | 0,054 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,036 |
1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,005 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,036 |
1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,005 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,036 |
850-1100 N/mm² | E | 95 | 0,005 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | |
1100-1400 N/mm² | E | 85 | 0,005 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 80 | 0,005 | 0,010 | 0,020 | 0,030 |
Gehärtete Stähle | 48 - 55 HRC | - | 65 | 0,005 | 0,010 | 0,020 | 0,030 |
Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 50 | 0,004 | 0,008 | 0,006 | 0,025 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 85 | 0,005 | 0,010 | 0,020 | 0,030 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,036 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | 0,036 |
< 850 N/mm² | E | 90 | 0,005 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | |
Gusseisen | < 180 HB | - | 150 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | 0,027 |
> 180 HB | - | 120 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | |
Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 100 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | 0,027 |
> 260 HB | E | 90 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | |
Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 800 | 0,006 | 0,012 | 0,024 | 0,031 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 600 | 0,006 | 0,012 | 0,024 | 0,031 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm131 | E | 400 | 0,006 | 0,012 | 0,024 | 0,031 |
Graphit | - | 150 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | 0,027 |
Legende | ||
E = Emulsion | ae = 0,5xd1 | |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
ae = Schnittdicke (radial) | ||
ap = Schnittdicke (axial) | ||
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
Schnittwerte für Schruppen Kontur | ||||||
Für Ø 1 - 6 | ||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
Ø 1 - 1,9 | Ø 2 - 3,9 | Ø 4 - 6 | ||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 140 | 0,006 | 0,011 | 0,023 |
500-850 N/mm² | E | 120 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,006 | 0,011 | 0,023 |
850-1000 N/mm² | E | 100 | 0,004 | 0,007 | 0,014 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 120 | 0,006 | 0,011 | 0,023 |
700-850 N/mm² | E | 110 | 0,006 | 0,011 | 0,023 | |
850-1000 N/mm² | E | 100 | 0,004 | 0,007 | 0,014 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 85 | 0,004 | 0,007 | 0,014 |
1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,006 | 0,013 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 120 | 0,006 | 0,011 | 0,023 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,004 | 0,007 | 0,014 |
1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,006 | 0,013 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,004 | 0,007 | 0,014 |
1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,006 | 0,013 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 85 | 0,004 | 0,007 | 0,014 |
850-1100 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,006 | 0,013 | |
1100-1400 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,006 | 0,013 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,006 | 0,013 |
Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 50 | 0,004 | 0,008 | 0,016 |
1800 N/mm² | E | 45 | 0,004 | 0,008 | 0,016 | |
Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,006 | 0,013 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,004 | 0,008 | 0,015 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,004 | 0,008 | 0,015 |
< 850 N/mm² | E | 85 | 0,003 | 0,006 | 0,012 | |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 45 | 0,004 | 0,008 | 0,016 |
Gusseisen | < 180 HB | - | 130 | 0,005 | 0,010 | 0,020 |
> 180 HB | - | 100 | 0,005 | 0,010 | 0,020 | |
Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 85 | 0,005 | 0,010 | 0,020 |
> 260 HB | E | 80 | 0,005 | 0,010 | 0,020 | |
Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 350 | 0,005 | 0,010 | 0,020 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 300 | 0,005 | 0,010 | 0,020 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 220 | 0,005 | 0,010 | 0,020 |
Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 350 | 0,005 | 0,010 | 0,020 |
Graphit | - | 130 | 0,005 | 0,010 | 0,020 |
Legende | ||
E = Emulsion | ae = 1xd1 | |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
ae = Schnittdicke (radial) | ||
ap = Schnittdicke (axial) | ||
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |