VHM-Schruppfräser 30°, lang DIN 6527L
Fräser VHM DIN 6527L Z3-4 2xD Typ HR TiAlN HB
SHRPFRS-DIN6527L-VHM-TN-HB-D12,0MM
Art.-Nr. 5443300417
EAN 4055375917862
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 7027 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HB |
Durchmesser (d1) | 12 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 12 mm |
Länge (l1) | 83 mm |
Schneidenlänge (l2) | 26 mm |
Normen | DIN 6527 |
Baulänge | Lang |
Typ | HR |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | TiAlN |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Anzahl Schneiden (Z) | 4 STK |
Eckenfase | 0,35 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium |
| Legende |
| E = Emulsion |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
| Schnittwerte für Schruppen Zirkular | |||||||
| Für Ø 10 - 20 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 10 - 11,9 | Ø 12 - 15,9 | Ø 16 - 19,9 | Ø 20 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 140 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
| 500-850 N/mm² | E | 120 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
| 850-1000 N/mm² | E | 100 | 0,009 | 0,011 | 0,015 | 0,020 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 120 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
| 700-850 N/mm² | E | 110 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 100 | 0,010 | 0,013 | 0,017 | 0,023 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 85 | 0,010 | 0,013 | 0,017 | 0,023 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,008 | 0,011 | 0,015 | 0,018 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 120 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,010 | 0,013 | 0,017 | 0,023 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,008 | 0,011 | 0,015 | 0,018 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,010 | 0,013 | 0,017 | 0,023 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,008 | 0,011 | 0,015 | 0,018 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 85 | 0,010 | 0,013 | 0,017 | 0,023 |
| 850-1100 N/mm² | E | 70 | 0,008 | 0,011 | 0,015 | 0,018 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 60 | 0,008 | 0,011 | 0,015 | 0,018 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 60 | 0,008 | 0,011 | 0,015 | 0,018 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 50 | 0,010 | 0,013 | 0,015 | 0,018 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,008 | 0,011 | 0,015 | 0,018 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,010 | 0,013 | 0,014 | 0,023 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,010 | 0,013 | 0,014 | 0,023 |
| < 850 N/mm² | E | 85 | 0,008 | 0,011 | 0,015 | 0,019 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 65 | 0,008 | 0,011 | 0,015 | 0,019 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 45 | 0,010 | 0,013 | 0,015 | 0,018 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 130 | 0,013 | 0,015 | 0,020 | 0,025 |
| > 180 HB | - | 100 | 0,013 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 85 | 0,013 | 0,015 | 0,020 | 0,025 |
| > 260 HB | E | 80 | 0,013 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 350 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,030 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 300 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,030 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 220 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,030 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 350 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,030 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 300 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,030 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 280 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,030 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 280 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,030 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 280 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,030 |
| 650-850 N/mm² | - | 240 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,030 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 240 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,030 |
| 850-1200 N/mm² | E | 190 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,030 | |
| Graphit | - | 130 | 0,013 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | |
| Schnittwerte für Schruppen Zirkular | |||||||
| Für Ø 3 - 9,9 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 3 - 3,9 | Ø 4 - 5,9 | Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 140 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,011 |
| 500-850 N/mm² | E | 120 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,011 |
| 850-1000 N/mm² | E | 100 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,007 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 120 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,001 |
| 700-850 N/mm² | E | 110 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,001 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 100 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 85 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 120 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,011 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 85 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
| 850-1100 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 50 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,030 | 0,005 | 0,007 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
| < 850 N/mm² | E | 85 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 65 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 130 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 |
| > 180 HB | - | 100 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 85 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 |
| > 260 HB | E | 80 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 350 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 300 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 220 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 350 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 300 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 280 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 280 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 280 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 |
| 650-850 N/mm² | - | 240 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 240 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 |
| 850-1200 N/mm² | E | 190 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 | |
| Graphit | - | 130 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 | |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 0,5xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schruppen Nut | |||||||
| Für Ø 3 - Ø 9,9 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 3 - 3,9 | Ø 4 - 5,9 | Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 120 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| 500-850 N/mm² | E | 105 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 105 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| 850-1000 N/mm² | E | 90 | 0,008 | 0,015 | 0,018 | 0,030 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 105 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| 700-850 N/mm² | E | 100 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 90 | 0,008 | 0,015 | 0,018 | 0,030 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 80 | 0,008 | 0,015 | 0,018 | 0,030 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 105 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 80 | 0,008 | 0,015 | 0,018 | 0,030 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 80 | 0,008 | 0,015 | 0,018 | 0,030 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,008 | 0,015 | 0,018 | 0,030 |
| 850-1100 N/mm² | E | 70 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 60 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 55 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 50 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 60 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | 0,025 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 80 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | 0,025 |
| < 850 N/mm² | E | 80 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 60 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 40 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,020 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 120 | 0,008 | 0,015 | 0,020 | 0,030 |
| > 180 HB | - | 90 | 0,008 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 80 | 0,008 | 0,015 | 0,020 | 0,030 |
| > 260 HB | E | 70 | 0,008 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 300 | 0,008 | 0,015 | 0,025 | 0,030 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 280 | 0,008 | 0,015 | 0,025 | 0,030 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 200 | 0,008 | 0,015 | 0,025 | 0,030 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 300 | 0,008 | 0,015 | 0,025 | 0,030 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 280 | 0,008 | 0,015 | 0,025 | 0,030 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 240 | 0,008 | 0,015 | 0,025 | 0,030 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 240 | 0,008 | 0,015 | 0,025 | 0,030 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 240 | 0,008 | 0,015 | 0,025 | 0,030 |
| 650-850 N/mm² | - | 210 | 0,008 | 0,015 | 0,025 | 0,030 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 210 | 0,008 | 0,015 | 0,025 | 0,030 |
| 850-1200 N/mm² | E | 170 | 0,008 | 0,015 | 0,025 | 0,030 | |
| Graphit | - | 120 | 0,008 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | |
| Schnittwerte für Schruppen Kontur | |||||||
| Für Ø 10 - 20 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 10 - 11,9 | Ø 12 - 15,9 | Ø 16 - 19,9 | Ø 20 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 120 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,144 |
| 500-850 N/mm² | E | 105 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,144 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 105 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,144 |
| 850-1000 N/mm² | E | 90 | 0,042 | 0,054 | 0,072 | 0,096 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 105 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,144 |
| 700-850 N/mm² | E | 100 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,144 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 90 | 0,042 | 0,054 | 0,072 | 0,096 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 80 | 0,042 | 0,054 | 0,072 | 0,096 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,036 | 0,048 | 0,066 | 0,078 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 105 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,144 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 80 | 0,042 | 0,054 | 0,072 | 0,096 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,036 | 0,048 | 0,066 | 0,078 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 80 | 0,042 | 0,054 | 0,072 | 0,096 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,042 | 0,048 | 0,066 | 0,078 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,042 | 0,054 | 0,072 | 0,096 |
| 850-1100 N/mm² | E | 70 | 0,036 | 0,048 | 0,066 | 0,078 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 60 | 0,036 | 0,048 | 0,066 | 0,078 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 55 | 0,036 | 0,048 | 0,066 | 0,078 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1400 N/mm² | E | 50 | 0,048 | 0,060 | 0,072 | 0,084 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 60 | 0,036 | 0,048 | 0,066 | 0,078 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,048 | 0,060 | 0,066 | 0,108 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 80 | 0,048 | 0,060 | 0,066 | 0,108 |
| < 850 N/mm² | E | 80 | 0,038 | 0,054 | 0,072 | 0,090 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 60 | 0,038 | 0,054 | 0,072 | 0,090 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 120 | 0,060 | 0,072 | 0,096 | 0,120 |
| > 180 HB | - | 90 | 0,060 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 80 | 0,060 | 0,072 | 0,096 | 0,120 |
| > 260 HB | E | 70 | 0,060 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 300 | 0,060 | 0,084 | 0,108 | 0,144 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 280 | 0,060 | 0,084 | 0,108 | 0,144 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 200 | 0,060 | 0,084 | 0,108 | 0,144 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 300 | 0,060 | 0,084 | 0,108 | 0,144 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 280 | 0,060 | 0,084 | 0,108 | 0,144 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 240 | 0,060 | 0,084 | 0,108 | 0,144 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 240 | 0,060 | 0,084 | 0,108 | 0,144 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 240 | 0,060 | 0,084 | 0,108 | 0,144 |
| 650-850 N/mm² | - | 210 | 0,060 | 0,084 | 0,108 | 0,144 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 210 | 0,060 | 0,084 | 0,108 | 0,144 |
| 850-1200 N/mm² | E | 170 | 0,060 | 0,084 | 0,108 | 0,144 | |
| Graphit | - | 120 | 0,060 | 0,072 | 0,096 | 0,120 | |
| Schnittwerte für Schruppen Kontur | |||||||
| Für Ø 3 - 9,9 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 3 - 3,9 | Ø 4 - 5,9 | Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 120 | 0,013 | 0,028 | 0,040 | 0,054 |
| 500-850 N/mm² | E | 105 | 0,013 | 0,028 | 0,040 | 0,054 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 105 | 0,013 | 0,028 | 0,040 | 0,054 |
| 850-1000 N/mm² | E | 90 | 0,008 | 0,017 | 0,026 | 0,034 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 105 | 0,013 | 0,028 | 0,040 | 0,054 |
| 700-850 N/mm² | E | 100 | 0,013 | 0,028 | 0,040 | 0,054 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 90 | 0,008 | 0,017 | 0,026 | 0,034 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 80 | 0,008 | 0,017 | 0,026 | 0,034 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,007 | 0,016 | 0,024 | 0,030 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 105 | 0,013 | 0,028 | 0,040 | 0,054 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 80 | 0,008 | 0,017 | 0,026 | 0,034 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,007 | 0,016 | 0,024 | 0,030 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 80 | 0,008 | 0,017 | 0,026 | 0,034 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,007 | 0,016 | 0,024 | 0,030 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,008 | 0,017 | 0,026 | 0,034 |
| 850-1100 N/mm² | E | 70 | 0,007 | 0,016 | 0,024 | 0,030 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 60 | 0,007 | 0,016 | 0,024 | 0,030 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 55 | 0,007 | 0,016 | 0,024 | 0,030 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1400 N/mm² | E | 50 | 0,010 | 0,019 | 0,029 | 0,038 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 60 | 0,007 | 0,016 | 0,024 | 0,030 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,010 | 0,018 | 0,030 | 0,036 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 80 | 0,010 | 0,018 | 0,030 | 0,036 |
| < 850 N/mm² | E | 80 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | 0,030 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 60 | 0,007 | 0,014 | 0,020 | 0,030 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 120 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 |
| > 180 HB | - | 90 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 80 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 |
| > 260 HB | E | 70 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 300 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 280 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 200 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 300 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 280 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 240 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 240 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 240 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 |
| 650-850 N/mm² | - | 210 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 210 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 |
| 850-1200 N/mm² | E | 170 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 | |
| Graphit | - | 120 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 | |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 1xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schruppen Nut | ||||||
| Für Ø 16 - 20 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 10 - 11,9 | Ø 12 - 15,9 | Ø 16 - 20 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 120 | 0,050 | 0,060 | 0,080 |
| 500-850 N/mm² | E | 105 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 105 | 0,050 | 0,060 | 0,080 |
| 850-1000 N/mm² | E | 90 | 0,035 | 0,040 | 0,060 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 105 | 0,050 | 0,060 | 0,080 |
| 700-850 N/mm² | E | 100 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 90 | 0,035 | 0,040 | 0,060 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 80 | 0,035 | 0,040 | 0,060 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,025 | 0,035 | 0,050 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 105 | 0,050 | 0,060 | 0,080 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 80 | 0,035 | 0,040 | 0,060 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,025 | 0,035 | 0,050 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 80 | 0,035 | 0,040 | 0,060 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 70 | 0,025 | 0,035 | 0,050 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,035 | 0,040 | 0,060 |
| 850-1100 N/mm² | E | 70 | 0,025 | 0,035 | 0,050 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 60 | 0,025 | 0,035 | 0,050 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 55 | 0,025 | 0,035 | 0,050 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 50 | 0,025 | 0,035 | 0,045 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 60 | 0,025 | 0,035 | 0,050 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,030 | 0,035 | 0,050 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 80 | 0,030 | 0,035 | 0,050 |
| < 850 N/mm² | E | 80 | 0,025 | 0,030 | 0,045 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 60 | 0,025 | 0,030 | 0,045 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 40 | 0,025 | 0,035 | 0,045 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 120 | 0,040 | 0,045 | 0,060 |
| > 180 HB | - | 90 | 0,040 | 0,045 | 0,060 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 80 | 0,040 | 0,045 | 0,060 |
| > 260 HB | E | 70 | 0,040 | 0,045 | 0,060 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 300 | 0,040 | 0,050 | 0,065 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 280 | 0,040 | 0,050 | 0,065 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 200 | 0,040 | 0,050 | 0,065 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 300 | 0,040 | 0,050 | 0,065 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 280 | 0,040 | 0,050 | 0,065 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 240 | 0,040 | 0,050 | 0,065 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 240 | 0,040 | 0,050 | 0,065 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 240 | 0,040 | 0,050 | 0,065 |
| 650-850 N/mm² | - | 210 | 0,040 | 0,050 | 0,065 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 210 | 0,040 | 0,050 | 0,065 |
| 850-1200 N/mm² | E | 170 | 0,040 | 0,050 | 0,065 | |
| Graphit | - | 120 | 0,040 | 0,045 | 0,060 | |