Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VHM-Schruppfräser 35° Speedcut-Aluminium, extra lang XL, freigestellt, Dreischneider, ungleiche Drallsteigung

Fräser SC Alu WN-XL Z3 4xD/2xD 35° WR HB
SHRPFRS-SP-XL-AL-VHM-WR-HB-D6,0MM

Art.-Nr. 5443315401

EAN 4062856533565

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VHM-Schruppfräser 35° Speedcut-Aluminium, extra lang XL, freigestellt, Dreischneider, ungleiche Drallsteigung

Art.-Nr. 5443315401

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

VHM-Hochleistungs-Schruppfräser, besonders geeignet zur Bearbeitung von Aluminium-Werkstoffen (sowohl für Guss- als auch Knetlegierungen). Extrem glatte Oberfläche verhindert die Bildung von Aufbauschneiden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

7155

Zu bearbeitender Werkstoff

Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoff

Durchmesser (d1)

6 mm

Schaftdurchmesser (d2)

6 mm

Freistellungsdurchmesser (d3)

5,6 mm

Normen

WN

Baulänge

Extra lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HB

Typ

WR

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

Blank

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

35°

Eckenradius (R)

0 mm

Länge (l1)

62 mm

Schneidenlänge (l2)

13 mm

Freistellungslänge (l3)

26 mm

Anzahl Schneiden (Z)

3 STK

Eckenfase

0,35 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoffe

Schnittwerte für Schruppen-Nut
Für Ø 8 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 16 Ø 20
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 500 0,140 0,160 0,180 0,220 0,280
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 475 0,140 0,160 0,180 0,220 0,280
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 250 0,140 0,200 0,24 0,300 0,38
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 135 0,120 0,150 0,180 0,220 0,280
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 250 0,120 0,150 0,180 0,220 0,280
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 175 0,120 0,150 0,180 0,220 0,280
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 175 0,120 0,150 0,180 0,220 0,280
650-850 N/mm² E 135 0,120 0,150 0,180 0,220 0,280
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 135 0,120 0,150 0,180 0,220 0,280
850-1200 N/mm² E 120 0,120 0,150 0,180 0,220 0,280
Kunststoffe Thermoplastisch E/T 250 0,064 0,080 0,100 0,120 0,164
Duroplastisch E/T 250 0,064 0,080 0,100 0,120 0,164
Legende
T = Trocken ae = 0,5xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen-Kontur
Für Ø 8 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 16 Ø 20
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 580 0,168 0,192 0,216 0,264 0,336
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 530 0,168 0,192 0,216 0,264 0,336
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 290 0,168 0,240 0,288 0,360 0,456
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 160 0,144 0,180 0,216 0,264 0,336
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 290 0,144 0,180 0,216 0,264 0,336
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 205 0,144 0,180 0,216 0,264 0,336
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 205 0,144 0,180 0,216 0,264 0,336
650-850 N/mm² E 170 0,144 0,180 0,216 0,264 0,336
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 170 0,144 0,180 0,216 0,264 0,336
850-1200 N/mm² E 145 0,144 0,180 0,216 0,264 0,336
Kunststoffe Thermoplastisch E/T 250 0,064 0,080 0,100 0,120 0,164
Duroplastisch E/T 250 0,064 0,080 0,100 0,120 0,164
Legende
T = Trocken ae = 1xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen