Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VHM-Schruppfräser 45°, lang DIN 6527L

Fräser MTC DIN 6527L Z4-5 45° Typ HR TiAlN-S HB
SHRPFRS-MTC-DIN6527L-VHM-TNS-HB-D6,0MM

Art.-Nr. 5443300431

EAN 4055375918432

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VHM-Schruppfräser 45°, lang DIN 6527L

Art.-Nr. 5443300431

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Besonders geeignet für Stahlwerkstoffe von 500-1.400 N/mm², rostfreie Stähle, Grauguss und Titan. Hohe Zerspanungsleistung bei geringen Antriebsleistungen = MTC.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

7087

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Aluminium

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HB

Durchmesser (d1)

6 mm

Schaftdurchmesser (d2)

6 mm

Freistellungsdurchmesser (d3)

5,6 mm

Länge (l1)

57 mm

Schneidenlänge (l2)

13 mm

Freistellungslänge (l3)

20 mm

Normen

DIN 6527

Baulänge

Lang

Typ

HR

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

TiAlN-S

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

45°

Anzahl Schneiden (Z)

4 STK

Eckenfase

0,20 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium

Legende
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Zirkular
Für Ø 12 - 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 140 0,020 0,025 0,030
500-850 N/mm² E 120 0,020 0,025 0,030
Automatenstähle < 850 N/mm² E 120 0,020 0,025 0,030
850-1000 N/mm² E 100 0,011 0,015 0,020
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 120 0,020 0,025 0,030
700-850 N/mm² E 110 0,020 0,025 0,030
850-1000 N/mm² E 100 0,013 0,017 0,023
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 85 0,013 0,017 0,023
1000-1200 N/mm² E 70 0,011 0,015 0,018
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 120 0,020 0,025 0,030
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 85 0,013 0,017 0,023
1000-1200 N/mm² E 70 0,011 0,015 0,018
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 85 0,013 0,017 0,023
1000-1200 N/mm² E 70 0,011 0,015 0,018
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 85 0,013 0,017 0,023
850-1100 N/mm² E 70 0,011 0,015 0,018
1100-1400 N/mm² E 60 0,011 0,015 0,018
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 60 0,011 0,015 0,018
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 50 0,013 0,015 0,018
Federstähle < 1200 N/mm² E 70 0,011 0,015 0,018
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 90 0,013 0,014 0,023
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 85 0,013 0,014 0,023
< 850 N/mm² E 85 0,011 0,015 0,019
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 65 0,011 0,015 0,019
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 45 0,013 0,015 0,018
Federstähle < 1200 N/mm² - 130 0,015 0,020 0,025
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² - 100 0,015 0,020 0,025
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² - 85 0,015 0,020 0,025
< 850 N/mm² E 80 0,015 0,020 0,025
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 50 0,013 0,015 0,018
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 350 0,018 0,023 0,030
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 300 0,018 0,023 0,030
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 220 0,018 0,023 0,030
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 350 0,018 0,023 0,030
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 300 0,018 0,023 0,030
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 280 0,018 0,023 0,030
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 280 0,018 0,023 0,030
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 280 0,018 0,023 0,030
650-850 N/mm² - 240 0,018 0,023 0,030
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 240 0,018 0,023 0,030
850-1200 N/mm² E 190 0,018 0,023 0,030
Graphit - 130 0,015 0,020 0,025
Schnittwerte für Schruppen Zirkular
Für Ø 6 - 11,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 140 0,008 0,011 0,015
500-850 N/mm² E 120 0,008 0,011 0,015
Automatenstähle < 850 N/mm² E 120 0,008 0,011 0,015
850-1000 N/mm² E 100 0,006 0,007 0,009
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 120 0,008 0,001 0,015
700-850 N/mm² E 110 0,008 0,001 0,015
850-1000 N/mm² E 100 0,006 0,008 0,010
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 85 0,006 0,008 0,010
1000-1200 N/mm² E 70 0,005 0,007 0,008
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 120 0,008 0,011 0,015
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 85 0,006 0,008 0,010
1000-1200 N/mm² E 70 0,005 0,007 0,008
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 85 0,006 0,008 0,010
1000-1200 N/mm² E 70 0,005 0,007 0,008
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 85 0,006 0,008 0,010
850-1100 N/mm² E 70 0,005 0,007 0,008
1100-1400 N/mm² E 60 0,005 0,007 0,008
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 60 0,005 0,007 0,008
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 50 0,006 0,008 0,010
Federstähle < 1200 N/mm² E 70 0,005 0,007 0,008
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 90 0,006 0,008 0,010
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 85 0,006 0,008 0,010
< 850 N/mm² E 85 0,004 0,006 0,008
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 65 0,004 0,006 0,008
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 45 0,006 0,008 0,010
Federstähle < 1200 N/mm² - 130 0,008 0,010 0,013
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² - 100 0,008 0,010 0,013
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² - 85 0,008 0,010 0,013
< 850 N/mm² E 80 0,008 0,010 0,013
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 50 0,006 0,008 0,010
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 350 0,008 0,010 0,013
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 300 0,008 0,010 0,013
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 220 0,008 0,010 0,013
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 350 0,008 0,010 0,013
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 300 0,008 0,010 0,013
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 280 0,008 0,010 0,013
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 280 0,008 0,010 0,013
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 280 0,008 0,010 0,013
650-850 N/mm² - 240 0,008 0,010 0,013
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 240 0,008 0,010 0,013
850-1200 N/mm² E 190 0,008 0,010 0,013
Graphit - 130 0,008 0,010 0,013
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 6 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9 Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 120 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080
500-850 N/mm² E 105 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080
Automatenstähle < 850 N/mm² E 105 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080
850-1000 N/mm² E 90 0,018 0,030 0,035 0,040 0,060
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 105 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080
700-850 N/mm² E 100 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080
850-1000 N/mm² E 90 0,018 0,030 0,035 0,040 0,060
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 80 0,018 0,030 0,035 0,040 0,060
1000-1200 N/mm² E 70 0,015 0,020 0,025 0,035 0,050
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 105 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 80 0,018 0,030 0,035 0,040 0,060
1000-1200 N/mm² E 70 0,015 0,020 0,025 0,035 0,050
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 80 0,018 0,030 0,035 0,040 0,060
1000-1200 N/mm² E 70 0,015 0,020 0,025 0,035 0,050
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 80 0,018 0,030 0,035 0,040 0,060
850-1100 N/mm² E 70 0,015 0,020 0,025 0,035 0,050
1100-1400 N/mm² E 60 0,015 0,020 0,025 0,035 0,050
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 55 0,015 0,020 0,025 0,035 0,050
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 50 0,015 0,020 0,025 0,035 0,045
Federstähle < 1200 N/mm² E 60 0,015 0,020 0,025 0,035 0,050
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 85 0,020 0,025 0,030 0,035 0,050
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 80 0,020 0,025 0,030 0,035 0,050
< 850 N/mm² E 80 0,015 0,020 0,025 0,030 0,045
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 60 0,015 0,020 0,025 0,030 0,045
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 40 0,015 0,020 0,025 0,035 0,045
Gusseisen < 180 HB - 120 0,020 0,030 0,040 0,045 0,060
> 180 HB - 90 0,020 0,030 0,040 0,045 0,060
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 80 0,020 0,030 0,040 0,045 0,060
> 260 HB E 70 0,020 0,030 0,040 0,045 0,060
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 50 0,015 0,020 0,025 0,035 0,045
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 300 0,025 0,030 0,040 0,050 0,065
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 280 0,025 0,030 0,040 0,050 0,065
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 200 0,025 0,030 0,040 0,050 0,065
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 300 0,025 0,030 0,040 0,050 0,065
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 280 0,025 0,030 0,040 0,050 0,065
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 240 0,025 0,030 0,040 0,050 0,065
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 240 0,025 0,030 0,040 0,050 0,065
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 240 0,025 0,030 0,040 0,050 0,065
650-850 N/mm² - 210 0,025 0,030 0,040 0,050 0,065
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 210 0,025 0,030 0,040 0,050 0,065
850-1200 N/mm² E 170 0,025 0,030 0,040 0,050 0,065
Graphit - 120 0,020 0,030 0,040 0,045 0,060
Legende
E = Emulsion ae = 0,5xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 12 - 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 120 0,096 0,120 0,144
500-850 N/mm² E 105 0,096 0,120 0,144
Automatenstähle < 850 N/mm² E 105 0,096 0,120 0,144
850-1000 N/mm² E 90 0,054 0,072 0,096
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 105 0,096 0,120 0,144
700-850 N/mm² E 100 0,096 0,120 0,144
850-1000 N/mm² E 90 0,054 0,072 0,096
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 80 0,054 0,072 0,096
1000-1200 N/mm² E 70 0,048 0,066 0,078
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 105 0,096 0,120 0,144
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 80 0,054 0,072 0,096
1000-1200 N/mm² E 70 0,048 0,066 0,078
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 80 0,054 0,072 0,096
1000-1200 N/mm² E 70 0,048 0,066 0,078
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 80 0,054 0,072 0,096
850-1100 N/mm² E 70 0,048 0,066 0,078
1100-1400 N/mm² E 60 0,048 0,066 0,078
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 55 0,048 0,066 0,078
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1400 N/mm² E 50 0,060 0,072 0,084
Federstähle < 1200 N/mm² E 60 0,048 0,066 0,078
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 85 0,060 0,066 0,108
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 80 0,060 0,066 0,108
< 850 N/mm² E 80 0,054 0,072 0,090
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 60 0,054 0,072 0,090
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 40 0,060 0,072 0,084
Gusseisen < 180 HB - 120 0,072 0,096 0,120
> 180 HB - 90 0,072 0,096 0,120
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 80 0,072 0,096 0,120
> 260 HB E 70 0,072 0,096 0,120
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 50 0,060 0,072 0,084
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 300 0,084 0,108 0,144
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 280 0,084 0,108 0,144
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 200 0,084 0,108 0,144
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 300 0,084 0,108 0,144
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 280 0,084 0,108 0,144
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 240 0,084 0,108 0,144
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 240 0,084 0,108 0,144
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 240 0,084 0,108 0,144
650-850 N/mm² - 210 0,084 0,108 0,144
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 210 0,084 0,108 0,144
850-1200 N/mm² E 170 0,084 0,108 0,144
Graphit - 120 0,072 0,096 0,120
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 6 - 11,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 120 0,040 0,054 0,072
500-850 N/mm² E 105 0,040 0,054 0,072
Automatenstähle < 850 N/mm² E 105 0,040 0,054 0,072
850-1000 N/mm² E 90 0,026 0,034 0,042
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 105 0,040 0,054 0,072
700-850 N/mm² E 100 0,040 0,054 0,072
850-1000 N/mm² E 90 0,026 0,034 0,042
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 80 0,026 0,034 0,042
1000-1200 N/mm² E 70 0,024 0,030 0,036
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 105 0,040 0,054 0,072
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 80 0,026 0,034 0,042
1000-1200 N/mm² E 70 0,024 0,030 0,036
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 80 0,026 0,034 0,042
1000-1200 N/mm² E 70 0,024 0,030 0,042
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 80 0,026 0,034 0,042
850-1100 N/mm² E 70 0,024 0,030 0,036
1100-1400 N/mm² E 60 0,024 0,030 0,036
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 55 0,024 0,030 0,036
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1400 N/mm² E 50 0,029 0,038 0,048
Federstähle < 1200 N/mm² E 60 0,024 0,030 0,036
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 85 0,030 0,036 0,048
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 80 0,030 0,036 0,048
< 850 N/mm² E 80 0,020 0,030 0,038
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 60 0,020 0,030 0,038
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 40 0,029 0,038 0,048
Gusseisen < 180 HB - 120 0,036 0,048 0,060
> 180 HB - 90 0,036 0,048 0,060
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 80 0,036 0,048 0,060
> 260 HB E 70 0,036 0,048 0,060
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 50 0,029 0,038 0,048
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 300 0,036 0,048 0,060
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 280 0,036 0,048 0,060
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 200 0,036 0,048 0,060
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 300 0,036 0,048 0,060
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 280 0,036 0,048 0,060
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 240 0,036 0,048 0,060
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 240 0,036 0,048 0,060
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 240 0,036 0,048 0,060
650-850 N/mm² - 210 0,036 0,048 0,060
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 210 0,036 0,048 0,060
850-1200 N/mm² E 170 0,036 0,048 0,060
Graphit - 120 0,036 0,048 0,060
Legende
E = Emulsion ae = 1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen