VHM-Spiralbohrer Speeddrill+ Ultra High Strength DIN 6537K, kurz 3xD, 2 Führungsfasen
Spiralbohrer SD+ DIN6537K 3xD TypH AMBIDUR UHS
BO-SPRL-SDPLUS-3XD-UHS-IK-VHM-HB-D6,0MM
Art.-Nr. 5443939038
EAN 4065746778305
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
VHM-Hochleistungsbohrer mit Innenkühlkanälen speziell für die Hart-Bearbeitung (45-68 HRC)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 6858 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Guss, Harter und zäher Werkstoff |
Normen | DIN 6537 |
Ausführung | Kurz |
Oberfläche | AMBIDUR |
Bohrtiefe max. (D) | 3xD |
Schneidstoff | VHM |
Typ | H |
Anzahl Führungsfasen | 2 STK |
Spitzenwinkel | 140 Grad |
Anzahl Schneiden | 2 STK |
Kühlmittelzufuhr | Intern |
Durchmesser (d1) | 6,0 mm |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HB |
Länge (l1) | 66 mm |
Spannutlänge (l2) | 28 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | h7 |
Schaftdurchmesser (d2) | 6 mm |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Stähle > 45 HRC |
| Schnittwerte | |||||||
| Für Ø 3 - Ø 6,9 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | f | |||
| Ø 3 - Ø 3,9 | Ø 4 - Ø 4,9 | Ø 5 - Ø 5,9 | Ø 6 - Ø 6,9 | ||||
| Stähle | |||||||
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 75 | 0,174 | 0,195 | 0,200 | 0,226 |
| Werkzeugstähle | 1100-1400 N/mm² | E | 75 | 0,052 | 0,074 | 0,116 | 0,144 |
| Gusseisen | < 180 HB | E | 95 | 0,132 | 0,21 | 0,220 | 0,252 |
| Gusseisen | > 260 HB | E | 85 | 0,079 | 0,126 | 0,132 | 0,178 |
| gehärtete Stähle | 47 – 55 HRC | E | 22 | 0,12 | 0,14 | 0,160 | 0,175 |
| gehärtete Stähle | 55 - 60 HRC | E | 18 | 0,12 | 0,14 | 0,160 | 0,175 |
| gehärtete Stähle | 60 - 65 HRC | E | 15 | 0,12 | 0,14 | 0,160 | 0,175 |
| Schnittwerte | ||||
| Für Ø 15 - Ø 16 | ||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | f |
| Ø 15 - Ø 16 | ||||
| Stähle | ||||
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 75 | 0,374 |
| Werkzeugstähle | 1100-1400 N/mm² | E | 75 | 0,296 |
| Gusseisen | < 180 HB | E | 95 | 0,419 |
| Gusseisen | > 260 HB | E | 85 | 0,320 |
| gehärtete Stähle | 47 – 55 HRC | E | 22 | 0,250 |
| gehärtete Stähle | 55 - 60 HRC | E | 18 | 0,250 |
| gehärtete Stähle | 60 - 65 HRC | E | 15 | 0,250 |
| Schnittwerte | |||||||
| Für Ø 11 - Ø 14,9 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | f | |||
| Ø 11 - Ø 11,9 | Ø 12 - Ø 12,9 | Ø 13 - Ø 13,9 | Ø 14 - Ø 14,9 | ||||
| Stähle | |||||||
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 75 | 0,318 | 0,359 | 0,349 | 0,359 |
| Werkzeugstähle | 1100-1400 N/mm² | E | 75 | 0,240 | 0,269 | 0,262 | 0,286 |
| Gusseisen | < 180 HB | E | 95 | 0,359 | 0,400 | 0,399 | 0,409 |
| Gusseisen | > 260 HB | E | 85 | 0,235 | 0,261 | 0,300 | 0,310 |
| gehärtete Stähle | 47 – 55 HRC | E | 22 | 0,220 | 0,235 | 0,245 | 0,260 |
| gehärtete Stähle | 55 - 60 HRC | E | 18 | 0,220 | 0,235 | 0,245 | 0,260 |
| gehärtete Stähle | 60 - 65 HRC | E | 15 | 0,220 | 0,235 | 0,245 | 0,260 |
| Schnittwerte | |||||||
| Für Ø 7 - Ø 10,9 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | f | |||
| Ø 7 - Ø 7,9 | Ø 8 - Ø 8,9 | Ø 9 - Ø 9,9 | Ø 10 - Ø 10,9 | ||||
| Stähle | |||||||
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 75 | 0,246 | 0,267 | 0,283 | 0,297 |
| Werkzeugstähle | 1100-1400 N/mm² | E | 75 | 0,166 | 0,166 | 0,21 | 0,228 |
| Gusseisen | < 180 HB | E | 95 | 0,263 | 0,273 | 0,368 | 0,349 |
| Gusseisen | > 260 HB | E | 85 | 0,184 | 0,189 | 0,237 | 0,23 |
| gehärtete Stähle | 47 – 55 HRC | E | 22 | 0,19 | 0,19 | 0,195 | 0,205 |
| gehärtete Stähle | 55 - 60 HRC | E | 18 | 0,19 | 0,19 | 0,195 | 0,205 |
| gehärtete Stähle | 60 - 65 HRC | E | 15 | 0,19 | 0,19 | 0,195 | 0,205 |