Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VHM-Spiralbohrer Speeddrill+ Ultra High Strength DIN 6537K, kurz 3xD, 2 Führungsfasen

Spiralbohrer SD+ DIN6537K 3xD TypH AMBIDUR UHS
BO-SPRL-SDPLUS-3XD-UHS-IK-VHM-HE-D4,2MM

Art.-Nr. 5443939018

EAN 4065746777568

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VHM-Spiralbohrer Speeddrill+ Ultra High Strength DIN 6537K, kurz 3xD, 2 Führungsfasen

Art.-Nr. 5443939018

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

VHM-Hochleistungsbohrer mit Innenkühlkanälen speziell für die Hart-Bearbeitung (45-68 HRC)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6858

Zu bearbeitender Werkstoff

Guss, Harter und zäher Werkstoff

Normen

DIN 6537

Ausführung

Kurz

Oberfläche

AMBIDUR

Bohrtiefe max. (D)

3xD

Schneidstoff

VHM

Typ

H

Anzahl Führungsfasen

2 STK

Spitzenwinkel

140 Grad

Anzahl Schneiden

2 STK

Kühlmittelzufuhr

Intern

Durchmesser (d1)

4,2 mm

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HE

Länge (l1)

66 mm

Spannutlänge (l2)

24 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h7

Schaftdurchmesser (d2)

6 mm

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Stähle > 45 HRC

Schnittwerte
Für Ø 3 - Ø 6,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc f
Ø 3 - Ø 3,9 Ø 4 - Ø 4,9 Ø 5 - Ø 5,9 Ø 6 - Ø 6,9
Stähle
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 75 0,174 0,195 0,200 0,226
Werkzeugstähle 1100-1400 N/mm² E 75 0,052 0,074 0,116 0,144
Gusseisen < 180 HB E 95 0,132 0,21 0,220 0,252
Gusseisen > 260 HB E 85 0,079 0,126 0,132 0,178
gehärtete Stähle 47 – 55 HRC E 22 0,12 0,14 0,160 0,175
gehärtete Stähle 55 - 60 HRC E 18 0,12 0,14 0,160 0,175
gehärtete Stähle 60 - 65 HRC E 15 0,12 0,14 0,160 0,175
Schnittwerte
Für Ø 15 - Ø 16
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc f
Ø 15 - Ø 16
Stähle
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 75 0,374
Werkzeugstähle 1100-1400 N/mm² E 75 0,296
Gusseisen < 180 HB E 95 0,419
Gusseisen > 260 HB E 85 0,320
gehärtete Stähle 47 – 55 HRC E 22 0,250
gehärtete Stähle 55 - 60 HRC E 18 0,250
gehärtete Stähle 60 - 65 HRC E 15 0,250
Schnittwerte
Für Ø 11 - Ø 14,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc f
Ø 11 - Ø 11,9 Ø 12 - Ø 12,9 Ø 13 - Ø 13,9 Ø 14 - Ø 14,9
Stähle
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 75 0,318 0,359 0,349 0,359
Werkzeugstähle 1100-1400 N/mm² E 75 0,240 0,269 0,262 0,286
Gusseisen < 180 HB E 95 0,359 0,400 0,399 0,409
Gusseisen > 260 HB E 85 0,235 0,261 0,300 0,310
gehärtete Stähle 47 – 55 HRC E 22 0,220 0,235 0,245 0,260
gehärtete Stähle 55 - 60 HRC E 18 0,220 0,235 0,245 0,260
gehärtete Stähle 60 - 65 HRC E 15 0,220 0,235 0,245 0,260
Schnittwerte
Für Ø 7 - Ø 10,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc f
Ø 7 - Ø 7,9 Ø 8 - Ø 8,9 Ø 9 - Ø 9,9 Ø 10 - Ø 10,9
Stähle
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 75 0,246 0,267 0,283 0,297
Werkzeugstähle 1100-1400 N/mm² E 75 0,166 0,166 0,21 0,228
Gusseisen < 180 HB E 95 0,263 0,273 0,368 0,349
Gusseisen > 260 HB E 85 0,184 0,189 0,237 0,23
gehärtete Stähle 47 – 55 HRC E 22 0,19 0,19 0,195 0,205
gehärtete Stähle 55 - 60 HRC E 18 0,19 0,19 0,195 0,205
gehärtete Stähle 60 - 65 HRC E 15 0,19 0,19 0,195 0,205

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen