Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VHM-Spiralbohrer Speeddrill+ Universal DIN 6537K, kurz 3xD, 2 Führungsfasen

Spiralbohrer SD+ DIN6537 3xD TypN ALTINDUR Uni
BO-SPRL-SDPLUS-3XD-UV-VHM-HA-D5,1MM

Art.-Nr. 5443932052

EAN 4065746521017

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VHM-Spiralbohrer Speeddrill+ Universal DIN 6537K, kurz 3xD, 2 Führungsfasen

Art.-Nr. 5443932052

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

VHM-Hochleistungsbohrer für universelle Anwendungen. Hohe Stabilität und universelle Einsetzbarkeit durch gerade Hauptschneide. Spezialanschliff bewirkt optimalen Spanbruch, hohe Zentriergenauigkeit und geringe Schnittkräfte.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6728

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium

Normen

DIN 6537

Ausführung

Kurz

Oberfläche

ALTINDUR

Bohrtiefe max. (D)

3xD

Schneidstoff

VHM

Typ

N

Anzahl Führungsfasen

2 STK

Spitzenwinkel

140 Grad

Anzahl Schneiden

2 STK

Kühlmittelzufuhr

Nein

Durchmesser (d1)

5,1 mm

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Länge (l1)

66 mm

Spannutlänge (l2)

28 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h7

Schaftdurchmesser (d2)

6 mm

Toleranz Schaftdurchmesser

h5

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium

Legende
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte
Für Ø 1 - Ø 4,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc f
Ø 1 - Ø 1,9 Ø 2 - Ø 2,9 Ø 3 - Ø 3,9 Ø 4 - Ø 4,9
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 98 0,032 0,064 0,094 0,136
Allgemeine Baustähle 500-850 N/mm² E 92 0,032 0,064 0,094 0,136
Automatenstähle < 850 N/mm² E 98 0,032 0,064 0,094 0,136
Unlegierte Vergütungsstähle < 800 N/mm² E 69 0,032 0,064 0,094 0,136
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 81 0,032 0,064 0,094 0,136
Legierte Vergütungsstähle 1000-1200 N/mm² E 63 0,032 0,064 0,094 0,136
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 96 0,032 0,064 0,094 0,136
Legierte Einsatzstähle 800-1200 N/mm² E 87 0,032 0,064 0,094 0,136
Nitrierstähle 1000-1200 N/mm² E 81 0,032 0,064 0,094 0,136
Unlegierte Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 69 0,032 0,064 0,094 0,136
Werkzeugstähle für Kaltarbeit < 850 N/mm² E 69 0,032 0,064 0,094 0,136
Werkzeugstähle für Kaltarbeit 850-1100 N/mm² E 56 0,022 0,036 0,052 0,074
Werkzeugstähle für Warmarbeit 1100-1400 N/mm² E 35 0,022 0,026 0,052 0,068
Federstähle 800-1200 N/mm² E 58 0,026 0,034 0,052 0,074
Edelstähle
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² E 48 0,022 0,026 0,052 0,068
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² E 42 0,022 0,026 0,052 0,068
Güsse
Gusseisen mit Lamellengraphit < 180 HB E 92 0,048 0,090 0,132 0,210
Gusseisen mit Kugelgraphit < 180 HB E 86 0,026 0,052 0,078 0,126
NE-Metalle
Kupfer (unlegiert, niedriglegiert) < 450 N/mm² E 151 0,051 0,093 0,126 0,176
Kupfer-Legierungen (kurzspanend) < 600 N/mm² E 189 0,051 0,093 0,126 0,176
Kupferlegierungen (langspannend) < 600 N/mm² E 151 0,051 0,093 0,126 0,176
Kupfer-Sonderlegierungen (< 200 HB) < 200 HB E 151 0,051 0,093 0,126 0,176
Kupfer-Sonderlegierungen (> 300 HB) < 800 N/mm² E 151 0,051 0,093 0,126 0,176
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 151 0,051 0,093 0,126 0,176
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 189 0,051 0,093 0,126 0,176
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 189 0,051 0,093 0,126 0,176
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 151 0,051 0,093 0,126 0,176
Aluminium (unlegiert, niedriglegiert) < 400 N/mm² E 340 0,085 0,168 0,210 0,235
Aluminium-Legierungen < 400 N/mm² E 377 0,085 0,168 0,210 0,235
Schnittwerte
Für Ø 17 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc f
Ø 17 - Ø 17,9 Ø 18 - Ø 18,9 Ø 19 - Ø 20
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 98 0,360 0,370 0,380
Allgemeine Baustähle 500-850 N/mm² E 92 0,360 0,370 0,380
Automatenstähle < 850 N/mm² E 98 0,360 0,370 0,380
Unlegierte Vergütungsstähle < 800 N/mm² E 69 0,360 0,370 0,380
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 81 0,360 0,370 0,380
Legierte Vergütungsstähle 1000-1200 N/mm² E 63 0,360 0,370 0,380
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 96 0,360 0,370 0,380
Legierte Einsatzstähle 800-1200 N/mm² E 87 0,360 0,370 0,380
Nitrierstähle 1000-1200 N/mm² E 81 0,360 0,370 0,380
Unlegierte Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 69 0,360 0,370 0,380
Werkzeugstähle für Kaltarbeit < 850 N/mm² E 69 0,360 0,370 0,380
Werkzeugstähle für Kaltarbeit 850-1100 N/mm² E 56 0,274 0,284 0,294
Werkzeugstähle für Warmarbeit 1100-1400 N/mm² E 35 0,230 0,240 0,250
Federstähle 800-1200 N/mm² E 58 0,250 0,260 0,270
Edelstähle
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² E 48 0,262 0,274 0,286
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² E 42 0,262 0,274 0,286
Güsse
Gusseisen mit Lamellengraphit < 180 HB E 92 0,438 0,448 0,458
Gusseisen mit Kugelgraphit < 180 HB E 86 0,370 0,370 0,374
NE-Metalle
Kupfer (unlegiert, niedriglegiert) < 450 N/mm² E 151 0,446 0,456 0,466
Kupfer-Legierungen (kurzspanend) < 600 N/mm² E 189 0,446 0,456 0,466
Kupferlegierungen (langspannend) < 600 N/mm² E 151 0,446 0,456 0,466
Kupfer-Sonderlegierungen (< 200 HB) < 200 HB E 151 0,446 0,456 0,466
Kupfer-Sonderlegierungen (> 300 HB) < 800 N/mm² E 151 0,446 0,456 0,466
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 151 0,446 0,456 0,466
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 189 0,446 0,456 0,466
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 189 0,446 0,456 0,466
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 151 0,446 0,456 0,466
Aluminium (unlegiert, niedriglegiert) < 400 N/mm² E 340 0,565 0,574 0,584
Aluminium-Legierungen < 400 N/mm² E 377 0,565 0,574 0,584
Schnittwerte
Für Ø 13 - Ø 16,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc f
Ø 13 - Ø 13,9 Ø 14 - Ø 14,9 Ø 15 - Ø 15,9 Ø 16 - Ø 16,9
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 98 0,300 0,310 0,330 0,350
Allgemeine Baustähle 500-850 N/mm² E 92 0,300 0,310 0,330 0,350
Automatenstähle < 850 N/mm² E 98 0,300 0,310 0,330 0,350
Unlegierte Vergütungsstähle < 800 N/mm² E 69 0,300 0,310 0,330 0,350
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 81 0,300 0,310 0,330 0,350
Legierte Vergütungsstähle 1000-1200 N/mm² E 63 0,300 0,310 0,330 0,350
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 96 0,300 0,310 0,330 0,350
Legierte Einsatzstähle 800-1200 N/mm² E 87 0,300 0,310 0,330 0,350
Nitrierstähle 1000-1200 N/mm² E 81 0,300 0,310 0,330 0,350
Unlegierte Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 69 0,300 0,310 0,330 0,350
Werkzeugstähle für Kaltarbeit < 850 N/mm² E 69 0,300 0,310 0,330 0,350
Werkzeugstähle für Kaltarbeit 850-1100 N/mm² E 56 0,230 0,250 0,260 0,270
Werkzeugstähle für Warmarbeit 1100-1400 N/mm² E 35 0,180 0,190 0,200 0,210
Federstähle 800-1200 N/mm² E 58 0,200 0,200 0,210 0,210
Edelstähle
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² E 48 0,206 0,216 0,228 0,240
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² E 42 0,206 0,216 0,228 0,240
Güsse
Gusseisen mit Lamellengraphit < 180 HB E 92 0,400 0,408 0,418 0,428
Gusseisen mit Kugelgraphit < 180 HB E 86 0,300 0,310 0,320 0,330
NE-Metalle
Kupfer (unlegiert, niedriglegiert) < 450 N/mm² E 151 0,382 0,392 0,402 0,411
Kupfer-Legierungen (kurzspanend) < 600 N/mm² E 189 0,382 0,392 0,402 0,411
Kupferlegierungen (langspannend) < 600 N/mm² E 151 0,382 0,392 0,402 0,411
Kupfer-Sonderlegierungen (< 200 HB) < 200 HB E 151 0,382 0,392 0,402 0,411
Kupfer-Sonderlegierungen (> 300 HB) < 800 N/mm² E 151 0,382 0,392 0,402 0,411
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 151 0,382 0,392 0,402 0,411
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 189 0,382 0,392 0,402 0,411
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 189 0,382 0,392 0,402 0,411
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 151 0,382 0,392 0,402 0,411
Aluminium (unlegiert, niedriglegiert) < 400 N/mm² E 340 0,520 0,530 0,538 0,547
Aluminium-Legierungen < 400 N/mm² E 377 0,520 0,530 0,538 0,547
Schnittwerte
Für Ø 9 - Ø 12,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc f
Ø 9 - Ø 9,9 Ø 10 - Ø 10,9 Ø 11 - Ø 11,9 Ø 12 - Ø 12,9
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 98 0,232 0,250 0,270 0,280
Allgemeine Baustähle 500-850 N/mm² E 92 0,232 0,250 0,270 0,280
Automatenstähle < 850 N/mm² E 98 0,232 0,250 0,270 0,280
Unlegierte Vergütungsstähle < 800 N/mm² E 69 0,232 0,250 0,270 0,280
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 81 0,232 0,250 0,270 0,280
Legierte Vergütungsstähle 1000-1200 N/mm² E 63 0,232 0,250 0,270 0,280
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 96 0,232 0,250 0,270 0,280
Legierte Einsatzstähle 800-1200 N/mm² E 87 0,232 0,250 0,270 0,280
Nitrierstähle 1000-1200 N/mm² E 81 0,232 0,250 0,270 0,280
Unlegierte Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 69 0,232 0,250 0,270 0,280
Werkzeugstähle für Kaltarbeit < 850 N/mm² E 69 0,232 0,250 0,270 0,280
Werkzeugstähle für Kaltarbeit 850-1100 N/mm² E 56 0,200 0,200 0,210 0,220
Werkzeugstähle für Warmarbeit 1100-1400 N/mm² E 35 0,136 0,140 0,150 0,160
Federstähle 800-1200 N/mm² E 58 0,158 0,150 0,160 0,160
Edelstähle
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² E 48 0,144 0,160 0,172 0,182
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² E 42 0,144 0,160 0,172 0,182
Güsse
Gusseisen mit Lamellengraphit < 180 HB E 92 0,368 0,350 0,360 0,370
Gusseisen mit Kugelgraphit < 180 HB E 86 0,236 0,230 0,234 0,240
NE-Metalle
Kupfer (unlegiert, niedriglegiert) < 450 N/mm² E 151 0,309 0,328 0,338 0,347
Kupfer-Legierungen (kurzspanend) < 600 N/mm² E 189 0,309 0,328 0,338 0,347
Kupferlegierungen (langspannend) < 600 N/mm² E 151 0,309 0,328 0,338 0,347
Kupfer-Sonderlegierungen (< 200 HB) < 200 HB E 151 0,309 0,328 0,338 0,347
Kupfer-Sonderlegierungen (> 300 HB) < 800 N/mm² E 151 0,309 0,328 0,338 0,347
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 151 0,309 0,328 0,338 0,347
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 189 0,309 0,328 0,338 0,347
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 189 0,309 0,328 0,338 0,347
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 151 0,309 0,328 0,338 0,347
Aluminium (unlegiert, niedriglegiert) < 400 N/mm² E 340 0,414 0,438 0,446 0,456
Aluminium-Legierungen < 400 N/mm² E 377 0,414 0,438 0,446 0,456
Schnittwerte
Für Ø 5 - Ø 8,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc f
Ø 5 - Ø 5,9 Ø 6 - Ø 6,9 Ø 7 - Ø 7,9 Ø 8 - Ø 8,9
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 98 0,158 0,190 0,210 0,210
Allgemeine Baustähle 500-850 N/mm² E 92 0,158 0,190 0,210 0,210
Automatenstähle < 850 N/mm² E 98 0,158 0,190 0,210 0,210
Unlegierte Vergütungsstähle < 800 N/mm² E 69 0,158 0,190 0,210 0,210
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 81 0,158 0,190 0,210 0,210
Legierte Vergütungsstähle 1000-1200 N/mm² E 63 0,158 0,190 0,210 0,210
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 96 0,158 0,190 0,210 0,210
Legierte Einsatzstähle 800-1200 N/mm² E 87 0,158 0,190 0,210 0,210
Nitrierstähle 1000-1200 N/mm² E 81 0,158 0,190 0,210 0,210
Unlegierte Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 69 0,158 0,190 0,210 0,210
Werkzeugstähle für Kaltarbeit < 850 N/mm² E 69 0,158 0,190 0,210 0,210
Werkzeugstähle für Kaltarbeit 850-1100 N/mm² E 56 0,116 0,136 0,158 0,184
Werkzeugstähle für Warmarbeit 1100-1400 N/mm² E 35 0,084 0,106 0,116 0,126
Federstähle 800-1200 N/mm² E 58 0,084 0,116 0,126 0,136
Edelstähle
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² E 48 0,084 0,110 0,122 0,122
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² E 42 0,084 0,110 0,122 0,122
Güsse
Gusseisen mit Lamellengraphit < 180 HB E 92 0,220 0,252 0,262 0,274
Gusseisen mit Kugelgraphit < 180 HB E 86 0,132 0,178 0,184 0,190
NE-Metalle
Kupfer (unlegiert, niedriglegiert) < 450 N/mm² E 151 0,194 0,256 0,259 0,264
Kupfer-Legierungen (kurzspanend) < 600 N/mm² E 189 0,194 0,256 0,259 0,264
Kupferlegierungen (langspannend) < 600 N/mm² E 151 0,194 0,256 0,259 0,264
Kupfer-Sonderlegierungen (< 200 HB) < 200 HB E 151 0,194 0,256 0,259 0,264
Kupfer-Sonderlegierungen (> 300 HB) < 800 N/mm² E 151 0,194 0,256 0,259 0,264
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 151 0,194 0,256 0,259 0,264
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 189 0,194 0,256 0,259 0,264
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 189 0,194 0,256 0,259 0,264
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 151 0,194 0,256 0,259 0,264
Aluminium (unlegiert, niedriglegiert) < 400 N/mm² E 340 0,253 0,317 0,334 0,352
Aluminium-Legierungen < 400 N/mm² E 377 0,253 0,317 0,334 0,352

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen