Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VHM-Viertelrundprofilfräser

Viertelrund-Profil-Fräser VHM WN Z4 Typ N HA
VRTRDFRS-WN-VHM-D16,0X5,0MM

Art.-Nr. 5443301508

EAN 4055375892831

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VHM-Viertelrundprofilfräser

Art.-Nr. 5443301508

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen mit normaler Festigkeit bis 1.100 N/mm² sowie für kurzspanende NE-Metalle.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6415

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Aluminium

Eckenradius (R)

5 mm

Durchmesser (d1)

16 mm

Schaftdurchmesser (d2)

16 mm

Freistellungsdurchmesser (d3)

6 mm

Normen

WN

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

Blank

Länge (l1)

83 mm

Anzahl Schneiden (Z)

4 STK

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Aluminium

Schnittwerte
Für Ø 8 - 38
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9 Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20 - 38
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 100 0,063 0,072 0,080 0,089 0,107
500-850 N/mm² E 90 0,063 0,072 0,080 0,089 0,107
Automatenstähle < 850 N/mm² E 90 0,063 0,072 0,080 0,089 0,107
850-1000 N/mm² E 75 0,045 0,054 0,063 0,080 0,100
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 90 0,063 0,072 0,080 0,089 0,107
700-850 N/mm² E 85 0,063 0,072 0,080 0,089 0,107
850-1000 N/mm² E 75 0,045 0,054 0,006 0,080 0,100
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 70 0,045 0,054 0,006 0,080 0,100
1000-1100 N/mm² E 60 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 90 0,063 0,072 0,080 0,089 0,107
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 70 0,045 0,054 0,063 0,080 0,100
1000-1100 N/mm² E 60 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 70 0,045 0,054 0,063 0,080 0,100
1000-1100 N/mm² E 60 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 70 0,045 0,054 0,063 0,080 0,100
850-1100 N/mm² E 60 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080
Schnellarbeitsstähle 850-1100 N/mm² E 40 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080
Federstähle < 1100 N/mm² E 45 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080
Edelstähle
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 60 0,045 0,054 0,063 0,085 0,115
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 60 0,045 0,054 0,063 0,085 0,115
< 850 N/mm² E 50 0,040 0,050 0,060 0,085 0,100
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 35 0,040 0,050 0,060 0,085 0,100
Sonderlegierungen < 1100 N/mm² E 20 0,032 0,030 0,054 0,070 0,105
Güsse
Gusseisen < 180 HB - 90 0,054 0,072 0,089 0,107 0,125
> 180 HB - 80 0,054 0,072 0,089 0,107 0,125
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 70 0,054 0,072 0,089 0,107 0,125
> 260 HB E 60 0,054 0,072 0,089 0,107 0,125
Graphit - - 90 0,054 0,072 0,089 0,107 0,125
NE-Metalle
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 400 0,047 0,063 0,079 0,101 0,126
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 300 0,047 0,063 0,079 0,101 0,126
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 250 0,047 0,063 0,079 0,101 0,126
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 400 0,047 0,063 0,079 0,101 0,126
Legende
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen