VHM-Viertelrundprofilfräser
Viertelrund-Profil-Fräser VHM WN Z4 Typ N HA
VRTRDFRS-WN-VHM-D8,0X1,0MM
Art.-Nr. 5443301501
EAN 4055375892763
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Empfohlen zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen mit normaler Festigkeit bis 1.100 N/mm² sowie für kurzspanende NE-Metalle.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 6415 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Aluminium |
Eckenradius (R) | 1 mm |
Durchmesser (d1) | 8 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 8 mm |
Freistellungsdurchmesser (d3) | 6 mm |
Normen | WN |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | Blank |
Länge (l1) | 64 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 4 STK |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Aluminium |
| Schnittwerte | ||||||||
| Für Ø 8 - 38 | ||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||
| Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 11,9 | Ø 12 - 15,9 | Ø 16 - 19,9 | Ø 20 - 38 | ||||
| Stähle | ||||||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 100 | 0,063 | 0,072 | 0,080 | 0,089 | 0,107 |
| 500-850 N/mm² | E | 90 | 0,063 | 0,072 | 0,080 | 0,089 | 0,107 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 90 | 0,063 | 0,072 | 0,080 | 0,089 | 0,107 |
| 850-1000 N/mm² | E | 75 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | 0,080 | 0,100 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,063 | 0,072 | 0,080 | 0,089 | 0,107 |
| 700-850 N/mm² | E | 85 | 0,063 | 0,072 | 0,080 | 0,089 | 0,107 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 75 | 0,045 | 0,054 | 0,006 | 0,080 | 0,100 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 70 | 0,045 | 0,054 | 0,006 | 0,080 | 0,100 |
| 1000-1100 N/mm² | E | 60 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 90 | 0,063 | 0,072 | 0,080 | 0,089 | 0,107 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 70 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | 0,080 | 0,100 |
| 1000-1100 N/mm² | E | 60 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 70 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | 0,080 | 0,100 |
| 1000-1100 N/mm² | E | 60 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 70 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | 0,080 | 0,100 |
| 850-1100 N/mm² | E | 60 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1100 N/mm² | E | 40 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 |
| Federstähle | < 1100 N/mm² | E | 45 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 |
| Edelstähle | ||||||||
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 60 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | 0,085 | 0,115 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 60 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | 0,085 | 0,115 |
| < 850 N/mm² | E | 50 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,085 | 0,100 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 35 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,085 | 0,100 |
| Sonderlegierungen | < 1100 N/mm² | E | 20 | 0,032 | 0,030 | 0,054 | 0,070 | 0,105 |
| Güsse | ||||||||
| Gusseisen | < 180 HB | - | 90 | 0,054 | 0,072 | 0,089 | 0,107 | 0,125 |
| > 180 HB | - | 80 | 0,054 | 0,072 | 0,089 | 0,107 | 0,125 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 70 | 0,054 | 0,072 | 0,089 | 0,107 | 0,125 |
| > 260 HB | E | 60 | 0,054 | 0,072 | 0,089 | 0,107 | 0,125 | |
| Graphit | - | - | 90 | 0,054 | 0,072 | 0,089 | 0,107 | 0,125 |
| NE-Metalle | ||||||||
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 400 | 0,047 | 0,063 | 0,079 | 0,101 | 0,126 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 300 | 0,047 | 0,063 | 0,079 | 0,101 | 0,126 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 250 | 0,047 | 0,063 | 0,079 | 0,101 | 0,126 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 400 | 0,047 | 0,063 | 0,079 | 0,101 | 0,126 |
| Legende |
| E = Emulsion |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |