VHM-Viertelrundprofilfräser
Viertelrund-Profil-Fräser VHM WN Z4 Typ N HA TiAlN
VRTRDFRS-WN-VHM-TIALN-D12,0X2,5MM
Art.-Nr. 5443316206
EAN 4062856190140
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Empfohlen zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen mit normaler Festigkeit bis 1.100 N/mm² sowie für kurzspanende NE-Metalle.
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Produktcode  | 6417  | 
Zu bearbeitender Werkstoff  | Stahl, Guss, Edelstahl, Aluminium  | 
Eckenradius (R)  | 3,5 mm  | 
Durchmesser (d1)  | 12 mm  | 
Schaftdurchmesser (d2)  | 12 mm  | 
Freistellungsdurchmesser (d3)  | 5 mm  | 
Normen  | WN  | 
Schaftform  | Zylindrisch DIN 6535-HA  | 
Typ  | N  | 
Schneidstoff  | VHM  | 
Oberfläche  | TiAlN  | 
Länge (l1)  | 74 mm  | 
Anzahl Schneiden (Z)  | 4 STK  | 
Toleranz Schneidendurchmesser  | h10  | 
Toleranz Schaftdurchmesser  | h6  | 
Werkstoffuntergruppe  | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Aluminium  | 
| Schnittwerte | ||||||||
| Für Ø 8 - 38 | ||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||
| Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 11,9 | Ø 12 - 15,9 | Ø 16 - 19,9 | Ø 20 - 38 | ||||
| Stähle | ||||||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 190 | 0,063 | 0,072 | 0,080 | 0,089 | 0,107 | 
| 500-850 N/mm² | E | 170 | 0,063 | 0,072 | 0,080 | 0,089 | 0,107 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 170 | 0,063 | 0,072 | 0,080 | 0,089 | 0,107 | 
| 850-1000 N/mm² | E | 140 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | 0,080 | 0,100 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 170 | 0,063 | 0,072 | 0,080 | 0,089 | 0,107 | 
| 700-850 N/mm² | E | 160 | 0,063 | 0,072 | 0,080 | 0,089 | 0,107 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 140 | 0,045 | 0,054 | 0,006 | 0,080 | 0,100 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 120 | 0,045 | 0,054 | 0,006 | 0,080 | 0,100 | 
| 1000-1100 N/mm² | E | 95 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 170 | 0,063 | 0,072 | 0,080 | 0,089 | 0,107 | 
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | 0,080 | 0,100 | 
| 1000-1100 N/mm² | E | 95 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | 0,080 | 0,100 | 
| 1000-1100 N/mm² | E | 95 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | 0,080 | 0,100 | 
| 850-1100 N/mm² | E | 95 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1100 N/mm² | E | 80 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 
| Federstähle | < 1100 N/mm² | E | 85 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 
| Edelstähle | ||||||||
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | 0,085 | 0,115 | 
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | 0,085 | 0,115 | 
| < 850 N/mm² | E | 90 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,085 | 0,100 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 75 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,085 | 0,100 | 
| Sonderlegierungen | < 1100 N/mm² | E | 50 | 0,032 | 0,030 | 0,054 | 0,070 | 0,105 | 
| Güsse | ||||||||
| Gusseisen | < 180 HB | - | 150 | 0,054 | 0,072 | 0,089 | 0,107 | 0,125 | 
| > 180 HB | - | 120 | 0,054 | 0,072 | 0,089 | 0,107 | 0,125 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 100 | 0,054 | 0,072 | 0,089 | 0,107 | 0,125 | 
| > 260 HB | E | 90 | 0,054 | 0,072 | 0,089 | 0,107 | 0,125 | |
| Graphit | - | - | 150 | 0,054 | 0,072 | 0,089 | 0,107 | 0,125 | 
| NE-Metalle | ||||||||
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 800 | 0,047 | 0,063 | 0,079 | 0,101 | 0,126 | 
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 600 | 0,047 | 0,063 | 0,079 | 0,101 | 0,126 | 
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 400 | 0,047 | 0,063 | 0,079 | 0,101 | 0,126 | 
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 800 | 0,047 | 0,063 | 0,079 | 0,101 | 0,126 | 
| Legende | 
| E = Emulsion | 
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | 
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | 
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |