Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VHM-Viertelrundprofilfräser

Viertelrund-Profil-Fräser VHM WN Z4 Typ N HA TiAlN
VRTRDFRS-WN-VHM-TIALN-D12,0X4,0MM

Art.-Nr. 5443316207
EAN 4062856190171

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VHM-Viertelrundprofilfräser

Art.-Nr. 5443316207

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen mit normaler Festigkeit bis 1.100 N/mm² sowie für kurzspanende NE-Metalle.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6417

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Aluminium

Eckenradius (R)

4 mm

Durchmesser (d1)

12 mm

Schaftdurchmesser (d2)

12 mm

Freistellungsdurchmesser (d3)

4 mm

Normen

WN

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

TiAlN

Länge (l1)

74 mm

Anzahl Schneiden (Z)

4 STK

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Aluminium

Schnittwerte

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen