Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VHM-Vollradiusfräser Speedcut-Aluminium, extra lang XXL, freigestellt, Zweischneider, ungleiche Drallsteigung

Fräser SC Alu WN-XXL Z2 6xD/1,5xD W HA
VLRADIFRS-SP-WN-AL-XXL-VHM-TN-HA-D3,0MM

Art.-Nr. 5443315601

EAN 4062856161713

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VHM-Vollradiusfräser Speedcut-Aluminium, extra lang XXL, freigestellt, Zweischneider, ungleiche Drallsteigung

Art.-Nr. 5443315601

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

VHM-Hochleistungsfräser besonders geeignet zur Bearbeitung von Aluminium-Werkstoffen (sowohl für Guss- als auch Knetlegierungen). Kernanstieg für höchste Stabilität, bester Spanabfluss durch optimiertes Fertigungs-Schleifverfahren, dadurch extrem glatte Oberfläche. Höchstes Zerspanvolumen und beste Oberflächengüte durch einzigartige Schneidengeometrie.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

7260

Zu bearbeitender Werkstoff

Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoff

Durchmesser (d1)

3 mm

Schaftdurchmesser (d2)

6 mm

Freistellungsdurchmesser (d3)

2,9 mm

Normen

WN

Baulänge

Extra lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Typ

W

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

Blank

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

43-45°

Länge (l1)

60 mm

Spannutlänge (l2)

5 mm

Freistellungslänge (l3)

20 mm

Anzahl Schneiden (Z)

2 STK

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoffe

Schnittwerte für Schruppen Kopieren
Für Ø 3 - 12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 500 0,035 0,041 0,048 0,055 0,070 0,080 0,090
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 475 0,035 0,041 0,048 0,055 0,070 0,080 0,090
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 250 0,032 0,036 0,041 0,046 0,070 0,100 0,120
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 135 0,022 0,028 0,035 0,041 0,060 0,075 0,090
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 250 0,022 0,028 0,035 0,041 0,060 0,075 0,090
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 175 0,022 0,028 0,035 0,041 0,060 0,075 0,090
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 175 0,022 0,028 0,035 0,041 0,060 0,075 0,090
650-850 N/mm² E 135 0,022 0,028 0,035 0,041 0,060 0,075 0,090
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 135 0,022 0,028 0,035 0,041 0,060 0,075 0,090
850-1200 N/mm² E 120 0,022 0,028 0,035 0,041 0,060 0,075 0,090
Legende
L = Luft ae = 0,05xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 0,05xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die aufgeführten Schnittgeschwindigkeiten beziehen sich auf alle Werkzeugtypen nach DIN 6527K bzw. DIN6527L. Bei Schaftfräsern der XL-Serie wird empfohlen, die Schnittgeschwindigkeit um 30 % zu reduzieren. Vc für Code 7090 und 7260 (-30 %).
Schnittwerte für Schlichten Kopieren
Für Ø 3 - 12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 580 0,053 0,057 0,061 0,066 0,084 0,096 0,108
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 530 0,053 0,057 0,061 0,066 0,084 0,096 0,108
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 290 0,048 0,050 0,052 0,055 0,084 0,120 0,144
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 160 0,033 0,038 0,043 0,049 0,072 0,090 0,108
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 290 0,033 0,038 0,043 0,049 0,072 0,090 0,108
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 205 0,033 0,038 0,043 0,049 0,072 0,090 0,108
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 205 0,033 0,038 0,043 0,049 0,072 0,090 0,108
650-850 N/mm² E 170 0,033 0,038 0,043 0,049 0,072 0,090 0,108
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 170 0,033 0,038 0,043 0,049 0,072 0,090 0,108
850-1200 N/mm² E 145 0,033 0,038 0,043 0,049 0,072 0,090 0,108
Legende
L = Luft ae = 0,1xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 0,1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die aufgeführten Schnittgeschwindigkeiten beziehen sich auf alle Werkzeugtypen nach DIN 6527K bzw. DIN6527L. Bei Schaftfräsern der XL-Serie wird empfohlen, die Schnittgeschwindigkeit um 30 % zu reduzieren. Vc für Code 7090 und 7260 (-30 %).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen