Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VHM-Vor und Rückwärtsentgrater, 2x 90°

Fräser VHM WN Z4 2x90° Typ N TiAlN-S HA
ENTGRAT-VR-VHM-WN-TNS-D4MM

Art.-Nr. 5443301562

EAN 4055375893500

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VHM-Vor und Rückwärtsentgrater, 2x 90°

Art.-Nr. 5443301562

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universeller Anwendungsbereich, besonders geeignet zum Anfasen, Vor- und Rückwärtsentgraten sowie Konturarbeiten.
Hinweis 1) d1: Ø 3-6 mm
2) d1: Ø 8-12 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6507

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Aluminium

Durchmesser (d1)

4 mm

Schaftdurchmesser (d2)

4 mm

Freistellungsdurchmesser (d3)

2,9 mm

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

TiAlN-S

Länge (l1)

75 mm

Schneidenlänge (l2)

2,5 mm

Freistellungslänge (l3)

15 mm

Anzahl Schneiden (Z)

4 STK

Spitzenwinkel

90 Grad

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Aluminium

Schnittwerte
Für Ø 3 - 12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 12
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 190 0,021 0,042 0,070 0,082 0,094
500-850 N/mm² E 170 0,021 0,042 0,070 0,082 0,094
Automatenstähle < 850 N/mm² E 170 0,021 0,042 0,070 0,082 0,094
850-1000 N/mm² E 140 0,014 0,030 0,047 0,059 0,070
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 170 0,021 0,042 0,070 0,082 0,094
700-850 N/mm² E 160 0,021 0,042 0,070 0,082 0,094
850-1000 N/mm² E 140 0,014 0,030 0,047 0,059 0,070
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 120 0,014 0,030 0,047 0,059 0,070
1000-1200 N/mm² E 95 0,013 0,026 0,039 0,052 0,065
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 170 0,021 0,042 0,070 0,082 0,094
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 120 0,014 0,030 0,047 0,059 0,070
1000-1200 N/mm² E 95 0,013 0,026 0,039 0,052 0,065
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 120 0,014 0,030 0,047 0,059 0,070
1000-1200 N/mm² E 95 0,013 0,026 0,039 0,052 0,065
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 120 0,014 0,030 0,047 0,059 0,070
850-1100 N/mm² E 95 0,013 0,026 0,039 0,052 0,065
1100-1300 N/mm² E 85 0,013 0,026 0,039 0,052 0,065
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 80 0,013 0,026 0,039 0,052 0,065
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1300 N/mm² E 50 0,010 0,008 0,033 0,042 0,039
Federstähle < 1200 N/mm² E 85 0,013 0,026 0,039 0,052 0,065
Edelstähle
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 110 0,014 0,030 0,047 0,059 0,070
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 110 0,014 0,030 0,047 0,059 0,070
< 850 N/mm² E 90 0,013 0,026 0,039 0,052 0,065
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 75 0,013 0,026 0,039 0,052 0,065
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 50 0,010 0,008 0,026 0,042 0,039
Güsse
Gusseisen < 180 HB - 150 0,018 0,026 0,035 0,070 0,094
> 180 HB - 120 0,018 0,026 0,035 0,070 0,094
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 100 0,018 0,026 0,035 0,070 0,094
> 260 HB E 90 0,018 0,026 0,035 0,070 0,094
Graphit - - 150 0,018 0,026 0,035 0,070 0,094
NE-Metalle
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 800 0,016 0,031 0,040 0,061 0,082
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 600 0,016 0,031 0,040 0,061 0,082
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 400 0,016 0,031 0,040 0,061 0,082
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 800 0,016 0,031 0,040 0,061 0,082
Legende
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen