Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VHM-Vor und Rückwärtsentgrater, 2x 90°

Fräser VHM WN Z4 2x90° Typ N TiAlN-S HA
ENTGRAT-VR-VHM-WN-TNS-D6MM

Art.-Nr. 5443301564
EAN 4055375893524

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VHM-Vor und Rückwärtsentgrater, 2x 90°

Art.-Nr. 5443301564

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universeller Anwendungsbereich, besonders geeignet zum Anfasen, Vor- und Rückwärtsentgraten sowie Konturarbeiten.
Hinweis1) d1: Ø 3-6 mm
2) d1: Ø 8-12 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6507

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Aluminium

Durchmesser (d1)

6 mm

Schaftdurchmesser (d2)

6 mm

Freistellungsdurchmesser (d3)

3,9 mm

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

TiAlN-S

Länge (l1)

100 mm

Schneidenlänge (l2)

4 mm

Freistellungslänge (l3)

15 mm

Anzahl Schneiden (Z)

4 STK

Spitzenwinkel

90 Grad

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Aluminium

Schnittwerte

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen