Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Valcon Flat Face Schnellkupplung BAUREIHE FF - STECKER

SHNLKUPPL-HYDR-STE-FFX-1/2ZO-24,6MM

Art.-Nr. 0866999304

EAN 4058794240191

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Valcon Flat Face Schnellkupplung BAUREIHE FF - STECKER

Art.-Nr. 0866999304

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Flat Face Kupplungen mit Zink-Nickel-Beschichtung für Drücke von 35 MPa. Das Schließsystem des Flachventils verhindert, dass Flüssigkeit austritt oder verunreinigt wird. Austauschbar gemäß ISO 16028
Betriebs-
temperatur
Oberflächen-
behandlung
Ventil-
typ
Anschluss/
Trennung
Druck-
anschluss
MaterialAustauschbarkeit
-25 °C bis 100 °CMATE 500 (CRlll)FlachventilSteckverbindung/
Hülsenrückzug
Nicht zulässigStahl• Faster FFH
• Stucchi - FIRG/A
• DNP - PLT1/PLT4
• Parker - Fem
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde

G 1/2 Zoll

Anschlussdurchmesser

24,5 mm

Werkstoff

Stahl

Gehäuseanschlussgröße

1/2 Zoll / 08

Produktgewicht (per Stück)

2000,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen