Valcový kolík, nekalený s oválnymi bodmi DIN 7, oceľ bez povrchovej úpravy (9 SMnPb 28 k alebo St 50 K), nekalená, trieda tolerancie m6
DIN 7 m6 oceľ bez povr. úpravy
KOLIK VALCOVY DIN7 NEKAL.M6 8X10
Obj. č.
02528 10
EAN 4011231305211
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Norma DIN 7 bola zrušená a nahradená normou DIN EN ISO 2338 (zmeny v definícii dĺžky a výšky plochej hlavy).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Menovitý priemer (d1) | 8 mm |
Dĺžka (l1) | 10 mm |
Výška zaobleného konca (c) | 1,2 mm |
Normy | DIN 7 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lesklý |
Verzia | Nekalené |
Tolerančná trieda | m6 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |